Zasilna razsvetljava THORNeco
Predstavljamo vam zasilno razsvetljavo podjetja THORNeco, ki se lahko pohvali z izjemno kvaliteto in inovativnimi tehničnimi rešitvami. Ena izmed prednosti proizvajalca THORNeco pa je tudi dolga garancijska doba – 5 let na svetilko in 3 leta na baterijo.
Zanesljivi in vedno pripravljeni
Varnostna razsvetljava mora v primeru izpada električne energije omogočiti:
- da lahko hitro in varno zapustimo stavbo
- da preprečimo paniko
Za varnostno razsvetljavo namestimo svetilke s svetlobnim virom, ki že imajo vgrajen modul za varnostno razsvetljavo, lahko pa tudi svetilke, katerim se doda modul nakadno.
Svetilke varnostne razsvetljave morajo zagotoviti ustrezne pogoje vsaj 1 uro, obstaja tudi 3 urna avtonomija, z več različnimi močmi ter različnimi optikami osvetlitve: univerzalna, asimetrična, optika za hodnike, optika za evakuacijske poti in optika za odprte prostore.
Zasilna svetilka NINA
Lastnosti:
- priloženi so 4 piktogrami: levo, desno, gor, dol
- način delovanja: Vzdrževano ali nevzdrževano
- montaža na strop ali steno
- domet do 30 m
- samodejni samopreizkusi za zagotavljanje funkcionalnosti
- 3-urno delovanje v sili
- tri leta garancije na baterijo
- svetlobni tok svetilke: 70 lm
- skupni zasilni svetlobni tok: 16 lm
- učinkovitost svetilke: 14 lm/W
- indeks barvne reprodukcije: 80
- barvna temperatura: 5700 Kelvinov
- ocenjena srednja življenjska doba: L80 50000h pri 25°C
- vhodna moč svetilke: 5,1 W
- moč v stanju pripravljenosti: 0,25 W
- moč polnjenja: 1,1 W
Preveri v e-trgovini:
2805098 Zasilna svetilka LED THORNeco NINA 30M LED 5,1W 70lm 5700K
Zasilna svetilka SAM
Lastnosti:
- Priloženi so 4 piktogrami: levo, desno, puščica, prazno
- Način delovanja: vzdrževano ali nevzdrževano
- Montaža na strop ali steno
- IP65 in IK08 zaščita
- Domet do 20 m
- Samodejni samopreizkusi za zagotavljanje funkcionalnosti
- N 3-urno delovanje v sili
- Tri leta garancije na baterijo
- Svetlobni tok svetilke: 269 lm
- Skupni zasilni svetlobni tok: 155 lm
- Učinkovitost svetilke: 56 lm/W
- indeks barvne reprodukcije: 80
- Barvna temperatura: 5700 Kelvinov
- Ocenjena srednja življenjska doba: L80 50000h pri 25°C
- Vhodna moč svetilke: 4,8 W
- Moč v stanju pripravljenosti*: 0,5 W
- Moč polnjenja: 1,5 W
Preveri v e-trgovini:
2805088 Zasilna svetilka LED THORNeco SAM 20M LED 4,8W 155/269lm 5700K
Zasilna svetilka IRIS
Lastnosti:
- samodejni samopreizkusi za zagotavljanje funkcionalnosti
- na voljo dve razporeditvi svetlobe: ANTIPANIC in ESCAPE
- optimizirano za velike razdalje
- izbirna škatla za nadgradno montažo
- 3-urno delovanje v sili
- tri leta garancije na baterijo
- svetlobni tok svetilke: 212 lm
- indeks barvne reprodukcije: 70
- barvna temperatura: 4000 Kelvinov
- ocenjena srednja življenjska doba*: L80 50000h pri 25°C
- poraba v stanju pripravljenosti*: 0,7 W
- moč polnjenja: 2 W
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem