Akcija: 50m cevi Mapi Pipe za samo 1 cent

Akcija: 50m cevi Mapi Pipe za samo 1 cent

Objavil/a |Datum objave: 03. 03. 2026|Oznake: , , , |

V sodelovaju s podjetjem Mapi Pipe smo za vas pripravili akcijsko ponudbo, kjer boste ob nakupu vsaj 550 metrov cevi RBC 16mm v oranžni barvi, prejeli kolut 50 metrov za samo 1 cent. Izkoristite omejeno akcijsko ponudbo in prihranite pri nakupu nepogrešljivih elektroinštalacijskih cevi za beton Mapi Pipe RBC.

Postopek nakupa

Da lahko koristite promocijsko ponudbo in prejmete ob nakupu 500 metrov cevi Mapi Pipe, kolut 50 metrov za 1 cent, morate dodati v košarico vsaj 550 metrov cevi. Nato vam bo sistem samodejno obračunal popust v višini cene koluta 50 metrov cevi.

Kdo je Mapi Pipe?

Mapi Pipe je slovensko podjetje s sedežem v Komendi, ki združuje več kot 40 let izkušenj v svoji panogi. Njihova osrednja dejavnost je proizvodnja, razvoj in trgovina s cevmi iz plastičnih mas za distribucijo vode, plina, odpadnih voda in kabelske kanalizacije. Njihovi izdelki so okolju prijazni in jih je možno reciklirati. Z njihovo uporabo pomagajo izboljševati kvaliteto življenja ter hkrati ohranjati zaščito okolja.

Cevi za elektroinštalacije so namenjene za zaščito in razvod električnih vodnikov ali kablov v zgradbah. Ščitijo tako pred mehanskimi poškodbami, kot tudi pred učinki UV svetlobe, drugih sevanj ter kemičnimi in atmosferskimi vplivi.

Cevi RBC

RBC so gibljive rebraste cevi za podometno instalacijo v zidanih ali votlih stenah ter za instalacijo v tla, v beton ali estrih.

Lastnosti:

  • dimenzije: 16IEC, 20 IEC, 25IEC, 32IEC, 40IEC, 50IEC, 13,5DIN, 16DIN, 23DIN
  • material: PE
  • standard: SIST EN 61386-22
  • temenska sila: 320N
  • odpornost na udarec: 2kg/300mm
  • temperaturno območje: -150C – +900C
  • barva: oranžna

Akcijska ponudba velja do 30. aprila 2026, oziroma do razprodaje zalog.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave