THORNeco: linijske svetilke (batten)
THORNeco se ponaša s širokim programom linijskih (batten) svetil, zasnovanih za praktično vse vrste aplikacij. Čeprav je Julie upravičeno najbolj prepoznavna izbira, jo dopolnjuje odlična ekipa specializiranih svetilk, ki ponujajo rešitve za vsak specifičen izziv na objektu.
LUCY: prilagodljiva in robustna
Manj znana Lucy je preprosta, a izjemno uporabna svetilka. Rešitev za vlažna in prašna okolja z opalnim difuzorjem za enakomerno svetlobo, z visoko stopnjo zaščite (IP66).
Lastnosti:
- Z visoko stopnjo zaščite IP66 ter IK08 je idealna za zahtevna okolja.
- Hitra in fleksibilna montaža: Drsni nosilci omogočajo poljubno pozicioniranje (pokrivanje obstoječih lukenj), “Twist & lock” mehanizem omogoča hiter dostop do sponk brez orodja. Opcijsko TW (through wiring) in 3h baterijo za zasilno razsvetljavo.
- Na voljo je v dolžini 1200mm s 4000lm in 1500mm s 6000lm in barvo 4000K
Uporaba: parkirne hiše, delavnice, kleti, industrijski obrati in skladišča.


FREJA: estetika in zaščita
Idealna “vmesna” rešitev, ko potrebujete zaščito pred vlago, a želite ohraniti estetski videz.
Lastnosti:
- stopnja IP44 varuje pred škropljenjem vode, IK08 pa zagotavlja visoko odpornost na udarce
- ima prizmatično optiko
- vhod za kabel s hrbtne strani omogoča popolnoma skrito inštalacijo (brez vidnih kablov)
- na voljo je v dolžini 1200mm s 4200lm in 1500mm s 7000lm
- funkcija FLEX – 3 lumen paketi in VARIO izbira barve 3000, 3500, 4000K
Uporaba: kopalnice, garderobe, hodniki, garaže in tehnični prostori.

EMMA: tanka, elegantna in prilagodljiva
Estetska rešitev iz brušenega aluminija, ki v enem izdelku združuje minimalističen dizajn in maksimalno funkcionalnost.
Lastnosti:
- na voljo je v dolžini 600mm s 2000lm, 1200mm s 4000lm in 1500mm s 6000lm
- funkcija FLEX – 3 lumen paketi in VARIO izbira barve 3000, 3500, 4000K
- montaža neposredno na strop ali viseče (z EMMA VARIO FLEX SUSPENSION KIT)
Uporaba: hodniki, stopnišča, pisarne, sprejemni in stanovanjski prostori.

POPPY: enostavna namestitev, vsestranska linijska svetilka
Vsestranska LED svetilka, zasnovana kot dimenzijsko ustrezna direktna zamenjava za klasične fluorescentne svetilke.
Lastnosti:
- na voljo je v dolžini 1200mm s 5000lm, 1500mm s 6500lm in 1800mm s 8500lm
- vse izvedbe so 4000K in imajo fukcijo FLEX – 3 lumen paketi
Uporaba: kjer je potreba po dobri osvetljenosti, brez prisotnosti vlage, in elegantnemu izgledu.

BALDER: Prvak učinkovitosti za suhe prostore (IP23)
Če iščete maksimalno svetilnost in energetski prihranek v suhih industrijskih ali trgovskih prostorih, je Balder prava izbira.
Lastnosti:
- na voljo je v dolžini 1745mm s 12.000lm in 9.000lm ter barvo 4000K
- vključuje 5 polni konektor za hitro montažo. Za nadgradno montažo ali obešanjem na nosilno jeklenico
Uporaba: skladišča, logistični centri, trgovine in industrijski obrati brez neposredne vlage (IP23).


JULIE: kraljica vlažnih in prašnih prostorov
Julie je upravičeno najbolj prepoznavna članica družine. Je robustna, zanesljiva in pripravljena na najtežje pogoje dela.
Lastnosti:
- z visoko stopnjo zaščite IP65 ter IK08 je kos zahtevnim okoljem.
- funkcija FLEX – 3 lumen paketi
- dimenzije in moč: Na voljo je v standardnih dolžinah z visokimi svetlobnimi tokovi:
- 600 mm (2200 lm)
- 1200 mm (4200 lm)
- 1500 mm (6300 lm ali močna 8600 lm verzija)
- vsestranskost in hitra montaža, opcijsko TW (through wiring) za hitro montažo. Za specifične zahteve so na voljo tudi izvedbe z DALI regulacijo in/ali vgrajenim senzorjem gibanja
Uporaba: Parkirne hiše, delavnice, kleti, industrijski obrati in skladišča.


Primerjava vseh THORNeco linijskih svetilk in njihovih lastnosti
| ELSA | EMMA | POPPY | JULIE | LUCY | FREJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svetlobni tok (lm) | FLEX 450mm 600/800 600mm 900/1200 | FLEX 600mm 1000/1500/2000 1200mm 2000/3000/4000 1500mm 3000/4500/6000 | FLEX 1200mm 2600/3800/5000 1500mm 3250/5000/6500 1800mm 4400/6500/8500 | FLEX 600mm 1000/1500/2200 1200mm 2200/3200/4200 1500mm 4200/5200/6300 1500mm 4200/6300/8600 | 1200mm 4000 1500mm 6000 | FLEX 1200mm 2100/3150/4200 1500mm 3500/5250/7000 |
| Energijska učinkovitost (lm/W) | do 100 lm/W | do 145 lm/W | do 142 lm/W | do 128 lm/W | do 130 lm/W | do 149 lm/W |
| Barvna temperatura | VARIO izbira barve | VARIO izbira barve | 4000 K | 4000 K | 4000 K | VARIO izbira barve |
| IP | IP44 | IP20 | IP40 | IP65 | IP66 | IP44 |
| IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Temperatura delovanja (°C) | od -10 do +40 | od -20 do +40 | od -20 do +40 | od -20 do +40 | od -20 do +40 | od -20 do +40 |
| Zatemnitev | FO | FO | FO | DALI-2 | FO | FO |
| Senzor | MWS, Daylight | / | / | MWS, Corridor, Daylight | / | / |
| Zasilna razsvetljava | / | / | Plug & Play E3 | Plug & Play E3 | E3 | / |
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem