Akcija konvektorjev in IR panelov Etherma
Prihajajo hladnejši meseci in zato smo vam pripravili akcijsko ponudbo konvektorjev in IR panelov priznanega proizvajalca Etherma.
Konvektorji
Kompaktni konvektor je namenjen za hitro ogrevanje dnevnih prostorov, kleti, stranišč in drugih notranjih prostorov. Njihova zasnova je idealna za uporabo predvem v kopalnicah, saj so konvektorji odporni proti škropljenju vode. Konvektor ima vgrajen tudi elektronski termostat, ki omogoča tedensko programiranje in prilagoditev glede na individualne potrebe.
Tehnične podrobnosti
- napetost: 230 V
- moč: 500 – 2000 W
- temp. razpon: 7 – 27 ºC
- upravljanje: elektronski termostat
- površina: jekleno ohišje, praškasti premaz
- barva: prometno bela RAL 9016
- globina naprave: 105 mm
- razred IP: IP 24
- razred zaščite IEC: II
- priključni kabel (brez vtiča): 2-polni + dolžina krmilnega voda 90 cm
Prednosti
- hitro ogrevanje zaradi enojnega grelnega elementa
- stene se ne razbarvajo, ker se toplota oddaja spredaj
- natančno elektronsko merjenje sobne temperature
- 4 načini delovanja: udobno, zmanjšanje, zaščita pred zmrzaljo, izklop brez nadzorne linije ali s programiranjem naprave
- tedenski program optimizira čase delovanja
- primerno za kopalnice
- otroško varovalo
- skladno s smernicami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov
Izbira ustreznega izdelka
- izbor izhodne moči je odvisen od potrebne toplote v prostoru (višina: 2,5 m) in uporabe grelnika.
- v nadaljevanju je vodnik:
- 30-55 W/m² nizkoenergijska in pasivna hiša
- 60-80 W/m² dobro izoliran bivalni prostor
- 85-105 W/m² zmerno izoliran bivalni prostor
- 110-130 W/m² slabo izoliran bivalni prostor
Akcijska ponudba konvektorjev
Akcijska ponudba konvektorjev Etherma iz zaloge.
Infrardeči grelniki
Fizikalno gledano je infrardeče sevanje elektromagnetni val, ki leži pod rdečo svetlobo in zato ni viden, ga pa jasno občutimo. Zveni sicer dokaj zapleteno, vendar je razlaga povsem preprosta. Namesto da se segreva zrak, trda telesa, kot so stene, pohištvo in ljudje, neposredno absorbirajo toplotno sevanje. Koža sprejme žarke in takoj se pojavi prijeten občutek. Stene in pohištvo dodatno služijo kot zbiralniki toplote, ki nato toploto postopoma oddajajo v prostor. To visoko učinkovito infrardečo tehnologijo se uporablja na edinstven način za ogrevanje vaših štirih zidov, zimskih vrtov in teras.
Tehnične podrobnosti
- napetost: 230 V
- moč: 325, 700, 900 W
- temp. površine: stropna montaža najv. 120 °C / stenska montaža najv. 95 °C
- površina: strukturirane površine
- okvir: jekleno ohišje
- globina naprave/namestitve: 20/42 mm
- razred IP: IP 21
- priključni kabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² brez vtiča
- garancija: 5 let
Prednosti
- primerno za stropno in stensko montažo
- 325, 700 W primerno za mrežaste strope (600 x 600 mm)
- idealno za stropno montažo zaradi lahke izvedbe
- učinek visoke sevalne toplote
- največje sevanje naprej zaradi optimalno izolirane zadnje strani
- možnost poljubne izbire barve
- brez vzdrževanja in brez magnetnega polja
Izbira ustreznega izdelka
- izbor izhodne moči je odvisen od potrebne toplote v prostoru (H: 2,5 m) in uporabe grelnika
- v nadaljevanju je vodnik:
- 20-45 W/m² nizkoenergijska in pasivna hiša
- 50-70 W/m² dobro izoliran bivalni prostor
- 75-95 W/m² zmerno izoliran bivalni prostor
- 100-120 W/m² slabo izoliran bivalni prostor
Akcijska ponudba IR panelov
Znižanje infrardečih panelov Etherma, ki jih za vas dobavimo izključno po naročilu!
- 2805005 IR panel ETHERMA 900W 230V LAVA-BASIC-900EP: 317,32 € + DDV
Etherma – genialno ogrevanje
Akcijska ponudba v tej objavi velja do 31. 12. 2023 oz. do odprodaje zalog.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem