Akcijska ponudba: AC in DC polnilnice Wallbox

Akcijska ponudba: AC in DC polnilnice Wallbox

Objavil/a |Datum objave: 05. 02. 2025|Oznake: , , , |

Wallbox je vodilno podjetje na področju pametnih polnilnih rešitev za električna vozila, ki združuje inovativno tehnologijo, oblikovanje ter uporabniku prijazne izdelke. S svojimi naprednimi polnilnicami omogoča enostavno ter učinkovito polnjenje električnih vozil kjerkoli in kadarkoli.

Glavne prednosti produktov Wallbox:

  • 3-letna garancija,
  • inovativna tehnologija,
  • eleganten dizajn,
  • visoka zmogljivost,
  • prilagodljivost,
  • enostavna uporaba.

V naši ponudbi boste našli bogato zalogo AC in DC polnilnic po izjemno ugodnih cenah. Te so vam na voljo v 8 poslovnih enotah po Sloveniji, ali pa v naši B2B spletni trgovini.

Nove subvencije za nakup električnih polnilnic

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter družba Borzen dodeljujeta nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev zasebne polnilne infrastrukture za električna vozila, s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in spodbujanja prehoda na alternativna goriva. Nov razpis je bil objavljen 28. februarja 2025.

Na voljo sta dva sklopa: Sklop A za fizične osebe in Sklop B za podjetnike ter pravne osebe, s skupno vrednostjo sredstev 400.000 €. Višina nepovratne spodbude znaša do 60 % upravičenih stroškov nakupa in do 50 % stroškov namestitve polnilnega mesta. Več informacij najdete na spletni strani razpisa.

Več informacij o subvencijah →

Celovita rešitev – tu je xReCharge

Bi želeli Wallbox polnilnico nadgraditi s celovito tehnološko napredno rešitvijo?

Predstavljamo vam storitev našo storitev xReCharge. xReCharge je celovita storitev za upravljanje polnilnih postaj za električna vozila, ki omogoča enostavno upravljanje, nadzor in fakturiranje polnjenja.

AC polnilnice Wallbox Pulsar Pro in Plus

Wallbox Pulsar Pro

Polnilnica Wallbox Pulsar Pro 22kW je idealna rešitev za stanovanjske hiše, pri poslovnih prostorih in za vozne parke.⁣ Pulsar Pro je zanesljiv in uporabniku dostopen polnilnik, ki ponuja enostavno upravljanje ter stroškovno učinkovito rešitev za operaterje in monterje polnilnih mest.

Wallbox Pulsar Pro

Tehnične lastnosti

  • barva: črna
  • dolžina kabla: 5 m
  • način polnjenja (IEC 61851-1): način 3
  • dimenzije: 198 x 201 x 99 mm (brez kabla)
  • teža: 1,3 kg (brez kabla)
  • delovna temperatura: od -30 °C do 50 °C
  • temperatura skladiščenja: od -40 °C do 70 °C
  • napajalna moč: 22 kW
  • nazivni tok: 32 A (3P)
  • povezljivost: 4G, Wi-Fi, Bluetooth

Zanesljivo in dostopno

Je idealna rešitev za stanovanjske hiše, pri poslovnih prostorih in za vozne parke. Zanesljiv in uporabniku dostopen polnilnik, ki ponuja enostavno upravljanje ter stroškovno učinkovito rešitev za operaterje in monterje polnilnih mest.

Akcijska cena: 720,00 € + DDV

Wallbox Pulsar Plus

Wallbox Pulsar Plus je praktičen, inteligenten polnilni sistem za električna in hibridna vozila, ki se prek Wi-Fi ali Bluetooth poveže s
platformo za upravljanje polnjenja Wallbox. V standardno opremo je vključena tudi integrirana zaščita pred uhajanjem enosmernega toka.

Wallbox Pulsar Plus

Tehnične lastnosti

  • barva: bela ali črna
  • dolžina kabla: 5 m
  • način polnjenja (IEC 61851-1): način 3
  • dimenzije: 166 x 163 x 82 mm (brez kabla)
  • teža: 1 kg (brez kabla)
  • delovna temperatura: od -25 °C do 40 °C
  • temperatura skladiščenja: od -40 °C do 70 °C
  • napajalna moč: 22 kW
  • nazivni tok: 32 A (3P)
  • povezljivost: Wi-Fi, Bluetooth

Kompaktno in zanesljivo

Kompaktna polnilnica Pulsar Plus se lahko pohvali z najbolj napredno tehnologijo za zagotavljanje velike zmogljivosti polnjenja. Zlahka se  prilagodi vsaki namestitvi v zasebnih garažah ali skupnih parkiriščih.

Akcijska cena: 599,00 € + DDV

Dodatek za polnilnice: stebriček Eiffel Basic

Wallbox Eiffel EV

Stebriček modernega izgleda z možnostjo enojne ali dvojne namestitve polnilnic na posamezno enoto.

Akcijska cena: 329,99 € + DDV

DC polnilnice Wallbox

Wallbox Supernova

Maksimalna zanesljivost⁣ se sreča z neprekosljivo zmogljivostjo.⁣ Pripeljite voznike električnih vozil do vas ali⁣ elektrificirajte svojo floto z rešitvami⁣ za hitro polnjenje, od 60 kW do 220 kW.⁣ Z Wallbox rešitvami za hitro polnjenje boste izpolnjevali potrebe današnjih voznikov in tudi postavljali temelje za⁣ trajnostno mobilnost v prihodnosti.⁣ DC polnilnica Supernova ponuja⁣ hitro, zanesljivo in učinkovito polnjenje za⁣ vse voznike električnih vozil.⁣

Zagon in programiranje sta vključena v⁣ ceno.

Ključne prednosti polnilnic Wallbox Supernova

  • Hitro polnjenje, prilagojeno vašim potrebam,⁣ kar omogoča učinkovito uporabo prostora.⁣
  • ⁣Šest neodvisnih napajalnih modulov, ki⁣ zagotavljajo enostavno vzdrževanje in⁣ najdaljši čas delovanja.⁣
  • ⁣Interna programska oprema Cosmos, ki⁣ omogoča dostop do podatkov v realnem času⁣ ter avtomatizirano diagnostiko, kar poenostavi⁣ storitve in vzdrževanje.⁣
  • ⁣Visoka gostota moči in možnost enostavne⁣ razširitve omrežja, kar povečuje donosnost⁣ naložbe.⁣
  • Številne možnosti plačila, ki omogočajo⁣ prilagoditev potrebam uporabnikov.
Wallbox Supernova

Tehnične lastnosti

  • barva: bela in črna
  • dolžina kabla: 3 m, 5 m
  • način polnjenja: 12118, DIN SPEC 70121
  • dimenzije: 2000 x 453 x 888 mm
  • teža: 290 kg
  • delovna temperatura: od -35 °C do 50 °C
  • temperatura skladiščenja: od -35 °C do 70 °C
  • napajalna moč: 400v ± 10 %, 50 Hz
  • nazivni tok: 60 kW
  • povezljivost: Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, prostor za zunanji usmerjevalnik (DIN letev)

Je idealna rešitev za stanovanjske hiše, pri poslovnih prostorih in za vozne parke. Supernova je zanesljiv in uporabniku dostopen polnilnik, ki
ponuja enostavno upravljanje ter stroškovno učinkovito rešitev za operaterje in monterje polnilnih mest.

Akcijska cena: 17.499,00 € + DDV

Potrebujete ponudbo ali pomoč? Tu smo za vas.

Če potrebujete ponudbo ali pa vas zanima poslovno sodelovanje z nami, si preko spodnjih kontaktov rezervirajte sestanek z našimi strokovnjaki na področju obnovljivih virov energije.

Akcijske cene so brez DDV in namenjene izključno pravnim osebam. Ponudba velja do 30. 6. 2025 oz. do razprodaje zalog.

Ne spreglejte ostale ponudbe proizvajalca Wallbox v naši B2B e-trgovini, ki vam je na voljo 24/7, 365 dni v letu:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave