![CORE-material-FEAT-IMG[1370×717] Akcijska ponudba inštalacijskega materiala](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/CORE-material-FEAT-IMG1370x717-1.jpg)
Akcijska ponudba inštalacijskega materiala
Po ugoden elektromaterial v Rexel! Ne spreglejte našo bogato zalogo elektroinštalacijskega materiala, katerega nudimo po najboljših cenah. Pričakujemo vas v 7 poslovnih enotah širom Slovenije ali pa v naši B2B spletni trgovini.
Stanovanjske omarice Hager VOLTA
Najboljša cena na tržišču! Za vas smo znižali priljubljene omarice Hager Volta. Na voljo so vam 24M, 36M ali 48M možnosti, omarice pa so dodatno znižane za 5%.
Vgradne omarice Hager Volta odlikujejo vrata iz jeklene pločevine, bele RAL9010 barve, katera lahko odpiramo v levo ali desno stran. Vgrajene imajo brezvijačne N/PE sponke in mini vodno vago, kar nam pomaga pri hitri in kvalitetni vgradnji. Dosegajo standarde DIN EN 60670-24 in DIN 43871, imajo IP30 in IK07 mehansko stopnjo zaščite in zdržijo teste z žarilno žico do 650°C. Imajo opcijo menjave vrat za ogledalo ali vrata z načrti, ter dodajanja ključavnice.
Akcijska ponudba kablov (N)YM-J
Paket inštalacijskega kabla (N)YM-J v skupni vrednosti 3.533,50 €, ki ga sestavlja:
- 3×1,5 mm2, količina 2.000 metrov, vrednost 884,00 €
- 3×2,5 mm2, količina 2.000 metrov, vrednost 1.430,00 €
- 5×1,5 mm2, količina 500 metrov, vrednost 361,50 €
- 5×2,5 mm2, količina 500 metrov, vrednost 584,00 €
- 5x6mm2, količina 100 metrov, vrednost 270,00 €
Ob nakupu zgornjega paketa kupec prjeme za 1 cent:
- 200 metrov 3×1,5 mm2
- 100 metrov 3×2,5 mm2
DODATNA UGODNOST
Ob enkratnem nakupu katerih koli žic v vrednosti nad 5.000 € + DDV vam nudimo posebno ceno:
- inštalacijski kabel (N)YM-J 3X1,5 mm2 SI Eca 100 m: 0,440 €/m
- inštalacijski kabel (N)YM-J 3X2,5 mm2 SI Eca 100 m: 0,710 €/m

Akcijska ponudba kablov FROR16
| Artikel | Šifra | Akcijska cena (brez DDV) |
|---|---|---|
| 3G1,5 mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m | 2740539 | 0,600 €/m |
| 3G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben | 2740540 | 0,600 €/m |
| 3G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m | 2740547 | 0,951 €/m |
| 3G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben | 2740548 | 0,951 €/m |
| 3G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m | 2740553 | 1,620 €/m |
| 3G6mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m | 2740559 | 2,287 €/m |
| 4G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m | 2740541 | 0,786 €/m |
| 4G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben | 2740542 | 0,788 €/m |
| 4G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m | 2740549 | 1,255 €/m |
| 4G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben | 2740550 | 1,151 €/m |
| 4G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m FRZ40004GM100 | 2740555 | 2,079 €/m |
| 4G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben FRZ40004G | 2740556 | 2,079 €/m |
| 5G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m | 2740543 | 0,985 €/m |
| 5G1,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben | 2740544 | 0,985 €/m |
| 5G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m | 2740551 | 1,604 €/m |
| 5G2,5mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben | 2740552 | 1,624 €/m |
| 5G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m | 2740557 | 2,544 €/m |
| 5G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben | 2740558 | 2,584 €/m |
| 5G6mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 boben | 2740564 | 3,654 €/m |
| 7G1,5mm2 UNEL ošt. Y/G SI – s3, d0, a3 100 m | 2740545 | 1,400 €/m |
Vse cene so brez DDV. Akcijska ponudba traja do 31. 12. 2023 oziroma do razprodaje zalog.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem