Akcijska ponudba klimatskih naprav Ariston
V naši spletni trgovini vas čaka obogatena zaloga klimatskih naprav Ariston, ki jih lahko uporabite tako za hlajenje kot tudi gretje v prehodnih obdobjih. V paketu pa je poleg zunanje in notranje enote, vključen tudi Wi-Fi kit. Proizvajalec Ariston vam z modelom ALYS R32 ponuja odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
Akcijska cena klimatske naprave iz te objave velja do 30. septembra 2026 ter le za pravne osebe.
Akcijska ponudba klimatskih naprav ARISTON ALYS R32
Osnovni podatki
- Moč hlajenja 3,5 kW
- Moč gretja 2,7 kW
- Energijski razred hlajenja A++.
- Ventilator z 12 hitrostmi.
- Ultra tih način delovanja.
- GRETJE: delovanje znotraj razpona -15 °C in 30 °C.
- HLAJENJE: delovanje znotraj razpona -15 °C in 50 °C.
- Funkcija shranjevanja temperature in hitrosti ventilatorja.
- 2D inverter (frekvenca kompresorja + hitrost zunanjega ventilatorja).
- Avtomatsko čiščenje – preprečuje nastanek bakterij in plesni na temperaturnem izmenjevalniku, s čimer zagotavlja ugodnejše in udobnejše okolje za uporabnika.
- Garancija 2 leti.
le za 375,00 EUR +DDV

ALYS R32: sodobna in okolju prijazna
Podjetje Ariston je v samem vrhu po kvaliteti razvoja svojih rešitev, pri čemer upoštevajo trajnostne vidike in se pridružujejo skupni skrbi za naše okolje. S tem namenom so razvili nov napreden model klimatskih naprav Ariston ALYS R32, ki vsebujejo ekološki plin R32. Ta plin je trikrat bolj ekološki kot plin 410 A v klimatskih napravah starejših modelov. Z novim modelom klimatskih naprav ne boste rešili samo svojih težav z vročino na najbolj kakovosten način, temveč se boste pri tem pridružili tudi skrbi za ohranitev kvalitete našega naravnega okolja.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem