Akcijska ponudba LED panelov ZEBRA

Akcijska ponudba LED panelov ZEBRA

Objavil/a |Datum objave: 09. 06. 2026|Oznake: , , |

Več svetlobe, manj stroškov. Zagotovite si kakovosten LED panel za učinkovito osvetlitev pisarn, hodnikov, učilnic in drugih notranjih prostorov. Tokrat po izjemni akcijski ceni 15,99 €*.

*DDV ni vključen v ceno. Akcija velja za stranke podjetja Rexel d.o.o., ponudba velja do razprodaje zalog.

Lastnosti LED panela ZEBRA UGR19

  • moč sijalke: 26 / 31.2 / 36.4 W
  • svetlobni tok: 3300 / 4000 / 4600 lm
  • učinkovitost: 130 lm/W
  • barva svetlobe: 4000 K
  • CRI: 80-89
  • zaščitna stopnja: IP20
  • integriran gonilnik
  • vgradna montaža
  • dimenzije: 595 × 595 × 32 mm

Ostale artikle proizvajalca ZEBRA, ki slovi po odlični kakovosti ter dostopnih cenah, najdete v naši B2B spletni trgovini:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave