Akcijska ponudba LED svetilk Ledinaire
Skupaj s proizvajalcem SIGNIFY smo za vas pripravili akcijo svetilk priznane blagovne znamke Ledinaire, po zelo ugodnih cenah. Tako bodo artikli znižani tudi do 30%, akcijska ponudba pa bo trajala od 7. junija do 31. julija 2023.
Kar 5 let garancije
Na podlagi kar 125 let izkušenj vam Philips nudi 5-letno garancijo za izdelke iz portfelja Philips Ledinare. Sprememba velja za celotno ponudbo Philips Ledinaire svetilk.
Serija Ledinaire je med kupci zelo priljubljena, saj je vsestranska, enostavna za namestitev in cenovno dostopna. Obenem pa velja za najvišji standard kakovosti, kar dokazujejo zelo dobri kakovostni parametri. Serijo Ledinaire odlikuje tudi visoka učinkovitost invzdržljivost, za piko na i pa poskrbi moderen dizajn.
Portfelj izdelkov Philips Ledinaire je namenjen strankam, ki iščejo visokokakovostno razsvetljavo po dostopni ceni. V naši bogati ponudbi najdete veliko izdelkov, ki so lahko alternativa razsvetljavi, ki je bila opuščena v povezavi z RoHS direktivo.
Nadgradna svetilka LEDINAIRE SM060C
Nadgradne LED svetilke SM060C so na voljo v pravokotni obliki (1200x200mm), z barvo svetlobe 4000K, kvaliteten difuzor pa zagotavlja vizualno ugodje. Svetilke odlikuje kvaliteta, zanesljivost in prihranek energije. Nadgradne LED svetilke Ledinaire predstavljajo energetsko učinkovito in profesionalno izbiro za osvetlitev različnih notranjih prostorov.
Tehnične lastnosti Ledinaire SM060C:
-
- svetolobni vir LED: ni zamenljiv
- moč sijalke (W): 34
- svetlobni tok (lm): 3400
- barva svetlobe (K): 4000
- možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- vrsta napajalne naprave: LED driver
- barva ohišja: v beli barvi
- oblika: pravokotna
- dimenzija (mm) 1200×200
- zaščitna stopnja (IP) IP20
- UGR <19
- življenjska doba: 50.000 ur
Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B
Vgradni panel Ledinaire RC065B je že tretja generacija te vrste na tržišču in vsebuje veliko že znanih prednosti Philips proizvodov kot so:
- visoka kakovost in zanesljivost
- visoka učinkovitost in dolga življenjska doba
- dobra enakomernost osvetlitve
- nizki operativni stroški
- enostavnost montaže
Tretja generacija LED vgradnega panela RC065B se ponaša z izboljšano učinkovitostjo 100lm/W in manjšo priključno močjo 34W (druga generacija je imela moč 38W), kar pomeni še večji prihranek energije pri zamenjavi obstoječih svetilk.
Tehnične lastnosti Ledinaire RC065B:
- svetilnost: 3400 lm
- energetska učinkovitost: do 100 lm/W
- možnost zatemnitve: ne
- življenjska doba: L70 50.000 ur
- dobavljivi dve različni verziji panela: OC verzija je primerna za pisarne in delovno okolje saj zagotavlja UGR<19, kot osvetlitve 90 stopinj. Verzija NOC pa je namenjena za splošno osvetlitev prostorov saj ima UGR<22, kot osvetlitve 120 stopinj
LED napajalnik je po novem vgrajen v ohišje svetilke in pomeni manj težav z višino svetilke pri sami vgradnji. Enostavna namestitev s konektorjem za hitro priključitev. Material ohišja: PMMA, umetna masa in pločevina, kar omogoča stopnjo zaščite IP20 in zaščite pred udarci IK02.
Vodotesne svetilke LED LEDINAIRE WT060C
LED svetilke Ledinaire WT060C Gen4 so enakovredna zamenjava za fluorescenčne svetilke moči 2x36W oz. 2x58W. Kvaliteten opalni difuzor zagotavlja enakomerno osvetljenost prostora. Kakovostne svetilke za vlažne prostore zagotavljajo energetsko učinkovito osvetlitev vlažnih in prašnih prostorov ter omogočajo tudi do 60% prihranka energije v primerjavi s T8 fluorescenčnimi svetilkami IP65.
LED svetilke za vlažne prostore WT060C so visokokakovostne, zanesljive in energetsko varčne, zato so vsestransko uporabne v skladiščih, podhodih, garaže, kleti.

Gregor Kosec
Vodja poslovnega razvoja na področju razsvetljave
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem