Akcijska ponudba svetilk THORNeco
Pred vami je akcijska ponudba THORNeco in v ta namen smo znižali cene najbolj priljubljenim modelom. Tako vas čakajo svetilke Julie, Anna, Amy, Boris, Lena in Tom po super ugodnih cenah!
Akcijske cene veljajo le za pravne osebe, ponudba traja do 31. decembra 2024.
Svetilka za vlažne prostore Julie Flex
Svetilke Julie Flex LED so enakovredna zamenjava za fluorescenčne svetilke. Julie Flex LED vam omogoča nastavitev kar treh različnih moči in sicer 18/25/34W. Kvaliteten opalni difuzor zagotavlja enakomerno osvetljenost, svetilkam pa je lahko dodan tudi senzor prisotnosti s koridor funkcijo ali 3-urni modul zasilne razsvetljave.
Visoko kakovostne vlagotesne in prahotesne svetilke zagotavljajo energetsko učinkovito osvetlitev vlažnih in prašnih prostorov ter omogočajo do 60% prihranka energije v primerjavi s T8 fluorescenčnimi svetilkami IP65. Svetilke za vlažne prostore Julie Flex LED so namenjene za uporabo v notranjih ali pokritih prostorih in zato predstavljajo optimalno rešitev za industrijske objekte, parkirne hiše, delavnice, podhode itd. Svetilke imajo 5 letno garancijo.
Ujemite akcijske cene v e-trgovini:
Julie Flex 600 2200 840 LED
Julie Flex 1200 4200 840 LED
Julie Flex 1500 6300 840 LED
Julie Flex 1500 8600 840 LED
Vgradni panel Anna Vario Flex
Svetilke Anna Vario LED so enakovredna menjava za T8 fluorescenčne svetilke moči 4x18W ali 2x36W in omogočajo do 80% prihranka energije v primerjavi s T8 fluorescenčnimi svetilkami. Svetilke so dobavljive v dimenzijah: 596 × 596mm, 622 x 622mm in 1196 × 296mm in več lumenskih različicah, imajo pa vgrajeno stikalo CCT, s katerim lahko izbiramo barvo svetlobe med 3000K, 3500K ali 4000K.
LED svetilke ANNA VARIO imajo opalni difuzor, ki zagotavlja popolnoma enakomerno osvetlitev prostora in so na voljo tudi v različici z DALI regulatorjem. Enostavna, hitra namestitev, zahvaljujoč integriranemu priključku s 4-polnim potisnim priključkom (za žice do 2,5 mm²), ki omogoča ožičenje z sponkami. Popolnoma snemljiv konektor omogoča pritrjevanje ožičenja in preizkušanje visokonapetostnega tokokroga, medtem ko je svetilka ločena od priključka. Zaradi nizke stopnje bleščanja UGR<19 in elegantnega dizajna so univerzalna izbira za pisarne, sejne sobe, šole in univerze. Svetilke imajo 5-letno garancijo.
Ujemite akcijske cene v e-trgovini:
Vgradni downlight Amy Vario LED
Downlighterji Amy Vario LED omogočajo dobro osvetlitev brez zasenčenih predelov. Montaža je enostavna in zanjo ne potrebujemo posebnega orodja, saj imajo downlighterji pripravljeno zunanjo priključno sponko s 4-polnim potisnim konektorjem.
Snemljiv konektor omogoča enostavno priključitev svetilke in preizkušanje visokonapetostnega tokokroga, medtem ko je svetilka ločena od priključka. Svetilke imajo zaščito IP20 in življenjsko dobo 50.000 ur. Downlighterji Amy Vario LED so odlična rešitev za osvetlitev pisarn, sejnih sob, hodnikov, sprejemnic in učilnic.
Ujemite akcijske cene v e-trgovini:
Svetilka za industrijske hale Boris Flex
Boris je idealna izbira za zamenjavo razsvetljave ena za ena in ponuja prihranek energije za več kot 50 %. Dobavljiv je v dveh velikostih in 6 lumenskih paketih – 300mm (12500, 16000 in 20000lm), 380mm (21000, 25000 in 30000lm). Nudi visoko učinkovitost do 150lm/w, zaradi visoke stopnje zaščite IP65 in IK08 pa je svetilka Boris Flex optimalna rešitev za industrijske objekte, delavnice in skladišča.
Ujemite akcijske cene v e-trgovini:
Plafonjera Tom Vario
LED plafonjere Tom Vario so enakovredna zamenjava za svetilke, ki imajo vgrajene CFL sijalke moči 2 × 26 W ali 2 × 18 W in omogočajo do 60% prihranka energije v primerjavi s svetilkami z vgrajenimi CFL sijalkami. Na voljo so v beli barvi in eni dimenziji: premer svetilke 300mm in višina 91mm, ter v dveh lumenskih paketih: 1200 lumnov svetilnosti pri moči 14W in 2000 lumnov svetilnosti pri moči 20W. Svetilke imajo matiran difuzor iz polikarbonata, ki zagotavlja homogeno osvetlitev in vizualno ugodje, opcijsko pa je lahko vgrajen tudi mikrovalovni senzor prisotnosti, ki še dodatno pripomore k večjemu prihranku energije. Namenjene so tako zunanji kot notranji uporabi in so idealna izbira za osvetlitev stopnišč, toaletnih prostorov, podhodov, hodnikov ali vhodov v javne stavbe – saj imajo zaščito pred udarci IK10 in zaščito IP66.
Ujemite akcijske cene v e-trgovini:
Plafonjera Lena Vario LED
Plafonjere Lena Vario so namenjene direktni zamenjavi svetilk z: 2 × 18W, 2 × 26W in 2 × 36W CFL »varčnimi« sijalkami. Izbirate lahko med tremi močmi: 15W s svetilnostjo 1450 lumnov, 21W s svetilnostjo 1950 lumnov ali 30W z 2550 lumni svetilnosti. Lahko ima dodan tudi senzor prisotnosti, ki omogoča osvetlitev takrat, ko je to potrebno. Primerne so za namestitev na stopniščih, kopalnicah ali hodnikih.
Ujemite akcijske cene v e-trgovini:
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem