![pakETI-FEAT-IMG[1370×717] Akcijski pakETI stanovanjskih omaric](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/pakETI-FEAT-IMG1370x717.jpg)
Akcijski pakETI stanovanjskih omaric
December je mesec ETI-ja. Tako smo za vas pripravili komplete priljubljenih omaric ETI DIDO, opremljenih z odklopniki in FID stikali ETI. Na voljo so vam različice 12M, 24M ali 36M.
Akcijski seti omaric DIDO
Razdelilna nadometna omarica DIDO slovi po edinstveni montaži, z že vgrajeno DIN letev za lažjo in hitrejšo montažo modularnih naprav. V razdelilniku so vgrajene tudi priključne sponke za PE in N vodnike. Razdelilniki odgovarjajo zahtevam zaščitne izolacije in so v skladu s standardom IEC60670-24. Vrata pa se lahko s pomočjo vgradne ključavnice tudi zaklenejo.
Omarica DIDO 1 vrstna, 12M/12M
Komplet vsebuje:
1x stanovanjska omarica DIDO – 1 vrstna, N/O, 12m
1x Zaščitno FID stikalo ASTI EFI 2p – 25A, 0,03A, AC, 2M
5x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 10A 1P 2023
5x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 16A 1P 2023
1x Povezovalna zbiralka DIDO 10 mm2 – 1F za 12M, viličasta
Cena za set: 52,03 € + DDV
Omarica DIDO 2 vrstna, 12M/24M
Komplet vsebuje:
1x stanovanjska omarica DIDO – 2 vrstna, N/O, 12m/24m
1x Zaščitno FID stikalo ASTI EFI 4p – 25A, 0,03A, AC, 4M
3x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 10A 1P
4x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 16A 1P
1x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 10A 3P
2x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 16A 3P
1x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 20A 1P
1x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 20A 3P
2x Povezovalna zbiralka DIDO 10 mm2 – 1F za 12M, viličasta
Cena za set: 89,93 € + DDV
Omarica DIDO 3 vrstna, 12M/36M
Komplet vsebuje:
1x stanovanjska omarica DIDO – 3 vrstna, N/O, 12m/36m
1x Zaščitno FID stikalo ASTI EFI 4p – 40A, 0,03A, AC, 4M
3x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 10A 1P
2x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 10A 2P
3x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 16A 1P
2x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 16A 3P
2x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 20A 1P
2x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 20A 3P
2x Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 – C 32A 3P
3x Povezovalna zbiralka DIDO 10 mm2 – 1F za 12M, viličasta
Cena za set: 132,54 € + DDV
Akcijska ponudba traja do 31. 12. 2023 oziroma do razprodaje zalog.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem