E-polnilnice in fotovoltaika za vsakogar
Spoznajte celotno ponudbo kakovostnih komponent za področje oskrbe in samooskrbe s pomočjo sončne energije. Poleg fotonapetostnih modulov lahko pri nas najdete tudi kakovostno nosilno konstrukcijo, solarne razsmernike, optimizatorje in pribor, fotovoltaične sisteme za prenapetostno zaščito, ter solarne kable in konektorje. Obenem pa ne spreglejte ponudbo e-polnilnic, tako za domačo, kot industrijsko uporabo.
Spodaj boste našli razširjeno ponudbo komponent iz področja zelene energije. Za dodatno svetovanje in projekte na ključ, pa vam je z veseljem na voljo naša izkušena ekipa strokovnjakov.
Polnilnice za e-mobilnost
Preverite našo ponudbo polnilnic za e-mobilnost ter dodatkov, tako za domačo, kot tudi industrijsko uporabo. Izbirate lahko med priznanimi proizvajalci Wallbox, Scheider Electric in Etrel.
Wallbox
Glavne prednosti:
- Kompaktnost: najvišja izhodna moč na velikostna trgu.
- Pametne rešitve: dinamično uravnoteženje obremenitve in Eco-Smart (posodobitve vsake 2 meseca).
- Vdelana programska oprema: brezplačni aplikaciji myWallbox in OCPP 1.6.
- Povezljivost: povezava preko Wi-Fi in bluetooth (poslovna linija z Ethernetom in 4G).
- Uporabniška enostavnost: prilagojen in varen uporabniški vmesnik ter aplikacija za iOS in Android.
- Vzdržljiv0st: standard vodotesne zaščite IP54 in IK8/IK10.
Etrel
Glavne prednosti:
- Različni spekter glede na končnega uporabnika: Inch Pro, Home ali Lite
- Vrhunski design in kvaliteta izdelka.
- Napredno upravljanje z močjo ene ali več polnilnic
- Merjenje razpoložljive moči na priključnem mestu in samodejno prilagajanje porabe.
- Priročno rokovanje s kablom na magnetnem nosilcu.
- Barvni zaslon na dotik za enostavno upravljanje.
- Povezljivost s pametnim domom in vgrajena aplikacija.
Schneider electric
Glavne prednosti
- Storitve in vzdrževanje: izdelki dostavljeni z navodili za vzdrževanje, rezervnimi deli in katalogom ponudbe storitev.
- Podpora Schneider: pdpora za pomoč uporabnikom, mreža usposobljenih partnerjev in monterjev.
- Schneider Green Premium: skladno z ROHS, skladno z dosegom, EoLi proces konca življenske dobe, okoljski profil izdelka.
- Schneider premium sredstva: usmerjenost v standarde prihodnosti, partnerji premium avtomobilskih proizvajalev (BMW, Renault, Volkswagen, Ford, Nissasn, PSA…).
- Certificiranje, testi, kakovost: paleta izdelkov s certifikatom CB Scheme UL in IEC, izhodne vtičnice in kabli testirani s SE, okrepljeni termomehanski cikli, interni laboratoriji, neprekinjeno preizkušeno EV na napravi za zagotovitev interoperabilnost z razvojem avtomobilov, Schneiderjev proces kakovosti ves čas ustvarjanje ponudbe.
Solarni paneli, podkonstrukcije in omarice
Paneli Trina Solar
Nadgrajeni moduli serije Vertex S se ponašajo z odlično zmogljivostjo izdelka skupaj z inovativno in z dizajnom navdihnjeno estetiko. Vertex S je popolnoma zasnovan za izpolnjevanje posebnih zahtev za uporabo na strehi, kot so moč, učinkovitost, videz, mehanska obremenitev, rokovanje in zanesljivost. Ta modul bo zagotovil najboljše razmerje moči, velikosti in teže.
- 2807650 Trina Solar Vertex S 425Wp – velika količina v prihodu
Razsmerniki in pribor Solaredge
Kvalitetna oprema s poudarkom na varnosti. Deluje v kompletu z optimizatorji in je primerna za vgradnjo nad eksplozisko ogroženimi prostori. Možnost enojnih in dvojnih optimizatorjev ter konstruiranja na njihovi uradni spletni strani. Nudijo tudi dobro tehnično pomoč.
- 2801388 Solarni razsmernik, pribor SOLAREDGE optimizator P1100 1100Wp
- 2793930 Solarni razsmernik, pribor SOLAREDGE optimizator P950 950Wp
- 2800227 Solarni razsmernik, pribor SOLAREDGE optimizator S440 440Wp
- 2782827 Nadzorni sist. za solar. sist. SOLAREDGE števec električne energije TT, Modbus
- 2802277 Pribor za nadzorni sistem SOLAREDGE tokovni transformator, merilni 250A / 0,333V
Omarice EAE
- 1220051 Stikalna omara I EO zidna 500mm 400mm 200mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035
*Za večje sisteme je potrebno k zadevi pristopiti individualno in se stvar doreče po pregledu na terenu. Zato stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali.
Pod konstrukcije Aerocompact
Pod konstrukcija ponuja kompaktne in aerodinamične rešitve neglede na podlago, na katero je pritrjena. Je stabilna in varna zaradi edinstvenih podpornih oblik in visokokakovostne končne obdelave. Aluminij ponuja izjemno togost zahvaljujoč tehnikam hladnega oblikovanja. Omenjeni način ponuja najboljše rezultate glede na nosilnost in lastno težo. Pri strešnih izvedbah se lahko pridobi garancija 25 let, prav tako pa ima talna postavitev garancijo 10 let.
- 2804463 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT profil ,X40-3300 mere:3300x35x40 mm PITCH
- 2804453 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT profil ,X40-4400 mere:4400x35x40 mm PITCH
- 2804464 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT profil ,X50-3300 mere:3300x35x50 mm , PITCH
- 2804454 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT profil ,X50-4400 mere:4400x35x50 mm , PITCH
- 2804473 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT strešna kljuka ,XT25 ,25 x 10 z T vijakom PITCH
- 2804475 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT strešna kljuka XT35 ,35 x 10 z T vijakom PITCH
- 2804570 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT Profil/most trapez horizontalo ,TL38 ,380mm ,METAL
- 2804250 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT Sponka vmesna AL 30-46 mm klik
- 2804246 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT Sponka končna AL 30-46 mm
Orodje in pribor za montažo
Zaščitna cev HellaGuard HG-SW
Srednjestenske zaščitne cevi HG-SW se priporočajo za uporabo v industriji, npr. na naslednjih področjih:
- solarna tehnika
- strojništvo
- gradnja obratov
- gradnja električnih omaric
- javne zgradbe
Zaščitne cevi HG-SW v spletni trgovini >>
Zaščitna cev HellaGuard HG-DC
Dvojne vzdolžne prerezane zaščitne cevi HG-DC so idealne za uporabo tam, kjer je potrebna naknadna vgradnja. Na primer:
- solarna tehnika
- gradnja električnih omaric
- gradnja strojev in obratov
Zaščitne cevi HG-DC v spletni trgovini >>
EDGE Clip z vezico za fiksiranje kabla na konstrukcijah debeline 1-3mm
EdgeClip z vezico za fiksiranje kabla je idelna izbira za uporabo tam, kjer luknje niso sprejemljive ali kjer zaradi temperaturnih razmer lepila ne pridejo v poštev. Ti sklopi se pogosto uporabljajo za pritrjevanje in povezovanje kablov, cevi v solarni tehniki, avtomobilski industriji, izdelavi pasov, montaži panelov in v električni industriji.
EDGE Clip z vezico v spletni trgovini >>
EDGE clip MSC Inox za fiksiranje na konstrukcijo 1-3mm
HellermannTyton’s Heavy Duty Metal Edge Clip ponuja odlično alternativo za pritrjevanje do 2 žičnih in fotonapetostnih kablov, kjer plastični pritrdilni elementi niso najboljša metoda. Zasnovan za enostavno montažo, ima Heavy Duty Edge Clip visoko izvlečno silo, ki prenaša ekstremna okolja in zagotavlja, da so kabli varni in čvrsto pritrjeni. Sponka Metal Edge Clip je enostavna za namestitev in jo je mogoče enostavno odstraniti z ravnim izvijačem.
Termoskrčna cev TA32
Cevke TA32/TA42 so zasnovane za tesnjenje pod okoljskimi vplivi in električno izolacijo žičnih spojev, končnikov in komponent.
Termoskrčna cev TA32 v spletni trgovini >>
Kabelski čevelj 16 mm2 / M6-10
Cevni kabelski čevlji so izdelani iz bakra in so pokositrani. Imajo kontrolno luknjo, katera zagotavlja pravilno vstavitev vodnika pred stiskanjem. Nudimo vam širok nabor kakovostnih cevnih kabelskih čevljev od 1,5 do 500mm2.
Kabelski čevlji v spletni trgovini >>
Kabelske votlice – izoliranie 1,5 mm2-35mm2
Votlice za bakrene vodnike so narejene iz pokositranega bakra in so namenjene zaščiti koncev mehkih vodnikov. Poznamo gole in izolirane votlice. Votlica je ob enem tudi končnik v katerega se stisne vodnik. Gole votlice so dobavljive v dimenziji od 0,5 mm2 do 120 mm2 izolirane pa od 0,14 mm2 do 150 mm2.
Izolirane kabelske votlice v spletni trgovini >>
Izolirni trak HelaTape
S proizvodom HelaTape nudi HellermannTyton inženirjem, oblikovalcem in električarjem širok izbor izolirnih trakov na osnovi PVC in gume, ki so idealni za izoliranje, pritrjevanje, združevanje, tesnjenje in označevanje kablov. Različne velikosti, barve in materiali podpirajo profesionalno rabo trakov na veliko različnih področjih: kot hitra pomoč pri popravilu kablov, kot orodje za tesnenje veznih točk, kot vidno opozorilo za začasno položene kable ali pa kot jasno vidna oznaka kablov – trakovi HellermannTyton imajo široko uporabo.
Izolirni trakovi HelaTape v spletni trgovini >>
Inox vezice MBT
Kovinske vezice so idealne uporabo, ki zahteva visoko nivo moči, zanesljivost in požarne odpornosti. Kabelske vezice MBT iz nerjavečega jekla se lahko uporabljajo za solarno tehniko, v kemični industriji in na naftnih platformah, pa tudi v transportnem segmentu, ladjedelništvu in rudarstvu. Inox vezice MBT so primerne tudi za strojegradnjo, gradbeništvo in pri zunanjih elementih radijske tehnike. Poleg tega so vezice MBT idealne za pritrditev razsvetljave v prostorih.
Inox vezice MBT v spletni trgovini >>
UV vezice Sapiselco
UV odporna kabelska vezica se uporablja za aplikacije, ki vključujejo neposredno izpostavljenost sončnih žarkov. Uporablja se v solarni tehniki, kjer je potreba po UV obstojnih materialih.
Solarno ožičenje
Uporaba ustreznih kablov in konektorjev v solarnih sistemih je izrednega pomena, saj s tem zmanjšamo izgubo električne energije. Solarni kabli za uporabo v sistemih fotovoltaike so enožilni fleksibilni kabli z dvojnim izolacijskim slojem, odpornim na UV sevanje. Testirani so za življenjsko dobo nad 25 let v zahtevnih okoljih.

Solarni kabli
- 2747838 Solarni kabel H1Z2Z2-K 1X6mm2 ČR Eca 500 m boben
- 2747840 Solarni kabel H1Z2Z2-K 1X6mm2 RD Eca 500 m boben
Ozemljitvene žice
- 1138607 Inštalacijski vodnik H07V-K 6mm2 RU/ZE Eca 100 m
- 1116458 Inštalacijski vodnik H07V-K 10mm2 RU/ZE Eca 100 m
- 1116459 Inštalacijski vodnik H07V-K 16mm2 RU/ZE Eca 100 m
- 1141070 Inštalacijski vodnik H07V-K 25mm2 RU/ZE Eca BOBEN
- 1149300 Inštalacijski vodnik H07V-K 35mm2 RU/ZE Eca BOBEN
- 1168734 Inštalacijski vodnik H07V-K 50mm2 RU/ZE Eca BOBEN
- 1149270 Inštalacijski vodnik H07V-K 70mm2 RU/ZE Eca BOBEN
- 1164321 Inštalacijski vodnik H07V-K 95mm2 RU/ZE Eca BOBEN
Vodniki
- 2739525 NN kabel RV-K 5G6mm2 ČR Eca 100 m
- 2738732 NN kabel RV-K 5G10mm2 ČR Eca
- 2738733 NN kabel RV-K 5G16mm2 ČR Eca
- 2738750 NN kabel RV-K 5G25mm2 ČR Eca
- 2739374 NN kabel RV-K 4G50mm2 ČR Eca
- 2739376 NN kabel RV-K 4G95mm2 ČR Eca
Valjanci
- 2767439 Ozemljitveni vodnik FRANZI žica – 150 m 8mm Al legura 100979 AL legura fi 8
- 2604622 Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A1 kolut 50-60m 101008 STR001-a1
- 1223612 Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A2 60m 101011 STR001
- 2799252 Valjanec ozemljitveni 20X 3mm 50kg Vroče cinkano jeklo
- 2799263 Valjanec ozemljitveni 25X 4mm 25kg Vroče cinkano jeklo
- 2799258 Valjanec ozemljitveni 25X 4mm 50kg Vroče cinkano jeklo
- 2799261 Valjanec ozemljitveni 40X 4mm 50kg Vroče cinkano jeklo
Strelovodi
Kaj je strelovod? Strelovod je naprava za lovljenje in odvajanje strele v zemljo. Namen strelovoda je da prepreči škodljive učinke na objekte, naprave in ljudi tako, da odvede elektriko v zemljo po vodnikih. Dele strelovoda tvorijo kovinski vodniki in nosilci. Največkrat so kovinski – pocinkan valjanec, inox, aluminij ali baker. Strelovod je sestavljen iz lovilnega sistema, odvodov in ozemljil. Lovilni sistem lovi strelo in jo vodi do odvodov. Sestavljajo ga kovinski vodniki (Al vodnik ali valjanec), razporejeni po strehi. Odvodi odvajajo strelo v ozemljilni sistem (navpični vodniki iz strehe do tal). Ozemljilo pa poskrbi za dober in hiter prehod strele v zemljo (SONDE).

- 2781126 Palica lovilna 1,0m Al fi 10mm
- 2781127 Palica lovilna 1,5m Al fi 16/10mm
- 2778890 Palica lovilna 2,0m Al fi 16/10mm
- 2781128 Palica lovilna 2,5m Al fi 16/10mm
- 2781129 Palica lovilna 3,0m Al fi 16/10mm
- 2778891 Podstavek lovilne palice betonski 0,5m – 3,0m m10
- 2778892 Priključnica lovilne palice
- 2769427 Sonda za ozemljitev FRANZI križna s sponko O/P 1000mm 50x50x4mm Fe/Tzn
Kontaktne sponke/Križne sponke
- 2727574 Sponka za strelovod FRANZI Vario O/O II 40×40 8-10 Inox M10
- 2724519 Strešni nosilec za strelovod FRANZI CLIP-NOVI z EPDM tesnilom in samovreznim vijakom 8mm Kovinska streha INOX A2 40mm
- 2776968 Stenski nosilec za strelovod FRANZI P 20x3mm galvaniziran M8x80mm
- 2606240 Križna sponka FRANZI P/P III 25×4/30×3 60X60mm Inox
- 2748597 Križna sponka FRANZI sponski vijak P/P III 25×4/30×3 60mm 60mm Inox
- 2724513 Križna sponka FRANZI O/P III M8 60x60mm merilna Rf/Rf, P 25×4/žico fi 8-10mm
- 1223806 Križna sponka FRANZI sponski vijak P/P III P 25×4/30×3 60X60mm jeklo Pocinkano
- 2781113 Strešni nosilec za ravne strehe KOCKA BETON-PVC 1KG Za fi 8mm KLIK -črna
- 2781032 Nosilec za ravne strehe pokrite c PVC kritinami SIKA,PROTAN,SARNAFIL Za fi 8mm
- 2767455 Sonda za ozemljitev FRANZI križna s sponko O/P 1500mm 50x50x4mm Fe/Tzn

Boštjan Klemen
Prodajni specialist za področje fotovoltaike in e-polnilnic
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem