Etherma: konvektorji in IR paneli
Konvektorji
Kompaktni konvektor je namenjen za hitro ogrevanje dnevnih prostorov, kleti, stranišč in drugih notranjih prostorov. Njihova zasnova je idealna za uporabo predvem v kopalnicah, saj so konvektorji odporni proti škropljenju vode. Konvektor ima vgrajen tudi elektronski termostat, ki omogoča tedensko programiranje in prilagoditev glede na individualne potrebe.
Tehnične podrobnosti
- napetost: 230 V
- moč: 500 – 2000 W
- temp. razpon: 7 – 27 ºC
- upravljanje: elektronski termostat
- površina: jekleno ohišje, praškasti premaz
- barva: prometno bela RAL 9016
- globina naprave: 105 mm
- razred IP: IP 24
- razred zaščite IEC: II
- priključni kabel (brez vtiča): 2-polni + dolžina krmilnega voda 90 cm
Prednosti
- hitro ogrevanje zaradi enojnega grelnega elementa
- stene se ne razbarvajo, ker se toplota oddaja spredaj
- natančno elektronsko merjenje sobne temperature
- 4 načini delovanja: udobno, zmanjšanje, zaščita pred zmrzaljo, izklop brez nadzorne linije ali s programiranjem naprave
- tedenski program optimizira čase delovanja
- primerno za kopalnice
- otroško varovalo
- skladno s smernicami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov
Vodnik za izbiro ustreznega izdelka
- izbor izhodne moči je odvisen od potrebne toplote v prostoru (višina: 2,5 m) in uporabe grelnika.
- v nadaljevanju je vodnik:
- 30-55 W/m² nizkoenergijska in pasivna hiša
- 60-80 W/m² dobro izoliran bivalni prostor
- 85-105 W/m² zmerno izoliran bivalni prostor
- 110-130 W/m² slabo izoliran bivalni prostor
Serena Eco – konvektor z elektronskim termostatom
Kompaktni konvektor za hitro ogrevanje dnevnih prostorov, kleti, stranišč, kopalnic in tudi prostorov za domače hobije. Zasnova je idealna tudi za kopalnice, saj so naprave odporne proti pljuskanju vode. Enojni grelni element zrak v prostoru segreje zelo hitro in učinkovito. Prezračevalne rešetke sproščajo topel zrak iz sprednje strani v prostor z naravno konvekcijo in tako preprečujejo razbarvanje na steni. Elektronski termostat zagotavlja natančno merjenje sobne temperature in nastavitev 4 načinov delovanja: udobje, zmanjšanje, zaščita pred zmrzaljo in izključeno. Termostat je s tedenskim programom mogoče prilagoditi glede na individualne potrebe. Funkcija zaznavanja padca temperature optimizira uporabo grelnika, kar je v skladu z Direktivo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov LOT 20.
Infrardeči grelniki
Fizikalno gledano je infrardeče sevanje elektromagnetni val, ki leži pod rdečo svetlobo in zato ni viden, ga pa jasno občutimo. Zveni sicer dokaj zapleteno, vendar je razlaga povsem preprosta. Namesto da se segreva zrak, trda telesa, kot so stene, pohištvo in ljudje, neposredno absorbirajo toplotno sevanje. Koža sprejme žarke in takoj se pojavi prijeten občutek. Stene in pohištvo dodatno služijo kot zbiralniki toplote, ki nato toploto postopoma oddajajo v prostor. To visoko učinkovito infrardečo tehnologijo se uporablja na edinstven način za ogrevanje vaših štirih zidov, zimskih vrtov in teras.
Tehnične podrobnosti
- napetost: 230 V
- moč: 325, 700, 900 W
- temp. površine: stropna montaža najv. 120 °C / stenska montaža najv. 95 °C
- površina: strukturirane površine
- okvir: jekleno ohišje
- globina naprave/namestitve: 20/42 mm
- razred IP: IP 21
- priključni kabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² brez vtiča
- garancija: 5 let
Prednosti
- primerno za stropno in stensko montažo
- 325, 700 W primerno za mrežaste strope (600 x 600 mm)
- idealno za stropno montažo zaradi lahke izvedbe
- učinek visoke sevalne toplote
- največje sevanje naprej zaradi optimalno izolirane zadnje strani
- možnost poljubne izbire barve
- brez vzdrževanja in brez magnetnega polja
Vodnik za izbiro ustreznega izdelka
- izbor izhodne moči je odvisen od potrebne toplote v prostoru (H: 2,5 m) in uporabe grelnika
- v nadaljevanju je vodnik:
- 20-45 W/m² nizkoenergijska in pasivna hiša
- 50-70 W/m² dobro izoliran bivalni prostor
- 75-95 W/m² zmerno izoliran bivalni prostor
- 100-120 W/m² slabo izoliran bivalni prostor
Infrardeči grelnik LAVA BASIC-EP
LAVA BASIC-EP je primeren za ogrevanje s stropa kot tudi stene, npr. kot grelnik za dnevne prostore, pisarne, šole, zabojnike. LAVA BASIC-EP je 20 mm ploščat infrardeči grelnik, ki navdušuje s svojo enotno infrardečo toploto in videzom. Pritrjeni na stropu, v spuščenih stropih ali na steni so grelniki idealni za ogrevanje celotnega območja ali za consko ogrevanje. Pri namestitvi v spuščene strope se grelnik v celoti vgradi v strop. Stropna namestitev omogoča optimalno izrabo površine ter preprečuje nastanek poškodb na grelniku. Na voljo v prometno beli barvi RAL 9016.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem