Forlight – Dekorativna razsvetljava
Rexel širi ponudbo notranje in zunanje dekorativne razsvetljave blagovne znamke FORLIGHT.
FORLIGHT pokriva širok spekter razsvetljave in omogoča ustvarjanje toplega in udobnega okolja brez večjega napora pri montaži. Podjetje se zavzema za okolje in je zavezano trajnostni okoljski politiki. Njihovi produkti so oblikovani tako, da jih je mogoče popraviti, so trajnostni in se preprosto reciklirajo. Imeti produkte s pravo specifikacijo, dobro kakovostjo in ob pravem času je nekaj, kar zaznamuje blagovno znamko FORLIGHT.
Nove izdelke združuje sodoben dizajn, kakovostne materiale in energetsko učinkovito LED-tehnologijo, primerna pa so tako za domove, gostinske objekte, poslovne prostore in tudi javne površine.
Zakaj izbrati Forlight?
- Estetika in kakovost: skrbno izbrani materiali in dovršena obdelava.
- 5-letna garancija in dolgoletne izkušnje na področju razsvetljave
Kaj prinaša nova ponudba?
- Notranja razsvetljava: viseče luči, stropne in stenske svetilke, namizne in talne luči v različnih slogih
- Zunanja razsvetljava: stenske luči, stebrički, vgradne talne LED svetilke in reflektorji
- Pametne funkcije: možnost nastavitve barve temperature na mestu (CCT), svetilke s senzorji, solarne svetilke in mnoge druge možnosti

2857040 Downlight/spotlight FORLIGHT ERA okrogla 8W GU10 BEL IP20 100-240V CRI>80 fi80x84 TC-0248-BLA

2857033 Downlight/spotlight FORLIGHT Jet Surface Ø162mm LED 18,7W 2700/3200/4000K 1742lm LED driver on/off ČRN IP20 CRI>80 fi162x81 TC-0252-NEG

2857150 Stenska svetilka FORLIGHT KAIRO OPAQUE Rectangular Middle LED 3W 2700/3200/4000K CRI>80 461lm LED driver ČRN Nadgradna montaža na steno 160

2857069 Vgradna svetilka FORLIGHT ZILO LED 3,6W 2700/3200/4000K CRI>80 465lm BEL kvadratna VGR. 90x90x72mm IK10 IP65 56° PX-0756-BLA

2857029 Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT ORION LED 5,6W 3000K CRI>80 610lm LED driver on/off BEL Valj Nadgradna montaža na strop fi90x126mm IK PX-0380-BLA
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem