LED sijalke Ledvance PIN Dulux
LED PIN sijalke so najenostavnejši način za nadgradnjo obstoječih sijalk, saj obstoječe kompaktne fluo sijalke preprosto zamenjamo z LED sijalkami z odgovarjajočim okovom/podnožjem, pri tem pa predstikalna naprava/dušilka ostaja enaka.
LED sijalke PIN Dulux neposredno zamenjujejo sijalke CFL. Lahko delujejo z elektromagnetno krmilno napravo (CCG) ali z direktno vezavo (AC-mains). Garancija na svetilke je 3 leta.
Področja uporabe:
- javni prostori
- stopnišča
- hodniki in sprehajalne poti
- preddverja
- trgovine s pohištvom in supermarketi
LED sijalke PIN Dulux smo tudi znižali, akcijske cene veljajo do 31. 12. 2022.
POZOR: stare sijalke tipa CFL se ukinjajo in jih ne bo več možno dobaviti od druge polovice 2023 dalje.
Najbolj prodajani modeli
LED sijalka PIN DULUX D LED 10-26W 1100 lm
- šifra: 2802819
- moč sijalke: 10-26 W
- svetlobni tok: 1100 Im
- barva svetlobe: 840 K
- kot sevanja: 120°
- nazivna napetost: 220-240 V
- razred energijske učinkovitosti: E
LED sijalka PIN DULUX D LED EVG & Direktna 10-26 1100 lm
- šifra: 2802839
- moč sijalke: 10-26 W
- svetlobni tok: 1100 Im
- barva svetlobe: 840 K
- kot sevanja: 120°
- nazivna napetost: 220-240 V
- razred energijske učinkovitosti: E
LED sijalka PIN DULUX L LED EVG & Direktna 18-36 W 2300 lm
- šifra: 2802849
- moč sijalke: 18-36 W
- svetlobni tok: 2300 Im
- barva svetlobe: 840 K
- kot sevanja: 140°
- nazivna napetost: 220-240 V
- razred energijske učinkovitosti: E
LED sijalka PIN DULUX T/E LED EVG & Direktna 16-32 1800 lm
- šifra: 2802881
- moč sijalke: 16-32 W
- svetlobni tok: 1800 Im
- barva svetlobe: 840 K
- kot sevanja: 130°
- nazivna napetost: 220-240 V
- razred energijske učinkovitosti: E
Celotna ponudba LED sijalk PIN Dulux ter ostalih artiklov proizvajalca OSRAM-Ledvance vam je na voljo v naši spletni trgovini, akcijske cene veljajo do 31. 12. 2022.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem