
Ledinaire Waterproof Gen 4 – vedno zanesljiva!
Serija Ledinaire Waterproof (WT060) je sestavljena iz priljubljenih, standardnih vodoodpornih LED svetilk, ki so na voljo z visoko Philipsovo kakovostjo po konkurenčni ceni. Svetilke so učinkovite in cenovno dostopne, hkrati pa jih je mogoče preprosto in hitro namestiti.
Razlogi zaradi katerih Ledinaire Waterproof prepriča:
- Izbira lumen paketa: 1800 lm, 3600 lm, 5600 lm
- Energijsko učinkovito: do 120lm/W
- Življenjska doba: L70 pri 50khrs
- Robustna in vodoodporna: IK08 in IP66
- Možnosti z različnim ožičenjem
- Različne dolžine in stopnje svetlobe
- Enostavna montaža brez orodja
Prednosti:
- Philips kvaliteta in zanesljivost
- Visokokakovostna zasnova z razpršeno in udobno svetlobo
- Dolga življenjska doba, a hkrati tudi energetsko varčna
- Enostavna namestitev preko zunanjega konektorja
Svetilka Ledinaire Waterproof Gen 4 je priporočljiva za osvetlitev garažnih hiš, industrijskih hal (do 4 m višine) ter skladišč.
Tehnične lastnosti
Opcije | 4000K:1800lm (L600), 2500/3600lm (L1200), 3400/5600lm (L1500), 8000lm (L1800), 6500K: 3600lm (L1200), 5600lm (L1500), 8000lm (L1800) |
Moč/izkoristek | 15W (L600); 20W/30W (L1200); 28W/46W (L1500); 65W (L1800); 120-123 lm/W |
Doba trajanja | L70 pri 50.000 urah obratovanja |
Codpovedi napajalnikov | <7,5% pri 50.000 urah |
Barvna temperatura | 4000K in 6500K |
LED napajalnik | Napajalnik razvit za Philips |
Povezava toka | Razred 2: potisni dvopolni žični priključek Wago; Skoznja napeljava: potisni tropolni žični priključek |
Material ohišja | Polikarbonat |
Pritrditev | Stropni nosilci vključeni |
IP | IP65 |
IK | IK08 |
Delovna temperatura | -20 do +45 °C |
Zatemnjevanje | Brez |
Zasilna razsvetljava | Brez |
Pakiranje | Bela škatla z barvnim tiskom (vijolična, modra, črna) |
Kvaliteta | CE, CB |
Garancija | 3 leta |
Dimenzijske risbe
Ledinaire Waterproof Gen 4 v e-trgovini
2781670 LEDINAIRE WT060C Gen4 LED18S/840 PSU L600 LED 15W 4000K CRI>80 BE 1800lm drugo LED driver SI 600mm IK08 IP66
2781671 LEDINAIRE WT060C Gen4 LED36S/840 PSU L1200 LED 30W 4000K CRI>80 BE 3600lm drugo LED driver SI 1200mm IK08 IP66
2781650 LEDINAIRE WT060C Gen4 LED36S/840 PSU TW1 L1200 prehodna LED 30W 4000K CRI>80 BE 3600lm drugo LED driver FO SI 1200mm IK08 IP66
2853019 LEDINAIRE WT060C Gen4 LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN LED 28W 4000K CRI>80 Nevtralna 3400lm SI 1500mm 59 x 69 x 1558mm IP66
2781655 LEDINAIRE WT060C Gen4 LED56S/840 PSU L1500 LED 46W 4000K CRI>80 BE 5600lm drugo LED driver FO SI 1500mm IK08 IP66
2781672 LEDINAIRE WT060C Gen4 LED56S/840 PSU TW1 L1500 prehodna LED 46W 4000K CRI>80 BE 5600lm drugo LED driver SI 1500mm IK08 IP66
2789542 LEDINAIRE WT060C Gen4 LED80S/840 PSU L1800 LED 65W 4000K CRI>80 BE 8000lm drugo LED driver SI 1800mm IK08 IP66
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem