
Ledvance predstavlja: novi FLOODLIGHT GEN 4
Podjetje Ledvance je kot specialist za razsvetljavo z dolgo in bogato tradicijo na trg ponudilo novo svetilko FLOODLIGHT GEN 4, s čimer postavlja nov standard zunanje razsvetljave.
Novi reflektorji FLOODLIGHT GEN 4 so zelo učinkoviti in vzdržljivi, zaradi številnih inovativnih funkcij pa so zanesljiva in enostavna izbira za širok spekter aplikacij.
Polno inovativnih fukncij
Ena od posebnosti svetilk FLOODLIGHT GEN 4 je njihova funkcija več lumnov. Omogoča prilagajanje svetilnosti zahtevam v dveh stopnjah s pomočjo stikala na svetilki. Za zanesljivo delovanje tudi v najtežjih pogojih je FLOODLIGHT GEN 4 opremljen z vodotesno kabelsko uvodnico in zračno membrano, ki preprečuje nabiranje vode v notranjosti svetilke. Odpornost proti koroziji C4 zagotavlja vzdržljivost tudi v najbolj zahtevnih okoljih.
Lastnosti FLOODLIGHT GEN4:
- Robusten, vzdržljiv
- Do 150 lm/w
- IP66 / IK08
- Power Select opcija z DIPswitch
- CRI80
- Življenjska doba: 75.000h L80@25°C
- Razred korozije: C4 medium (480hr)
- Simetrična 100°x100° svetlobna distribucija
- D-Mark certifikat za posebne aplikacije
- Garancija: 5 let
- Posebna zračna membrana za preperečevanje kondenza
- Montažni nosilec s kotom 30° in širikom vrtljivim območjem
- 1m kabla z odprtimi konci žice, ovitimi z bakrom
- Ohišje: Ohišje in okvir iz aluminija
Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 v e-trgovini
| Šifra | Artikel |
|---|---|
| 2856050 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 LED 3000K CRI>80 7320/9150lm brez EVG IP66 ČR od 220 do 240V 306082 FL 100 P 69W |
| 2856056 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 LED 3000K CRI>80 11670/14000lm brez EVG IP66 ČR od 220 do 240V 306242 FL 150 P 100W |
| 2856053 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 LED 4000K CRI>80 BE 8000/10000lm brez EVG IP66 BE od 220 do 240V 306181 FL 100 P 69W |
| 2856066 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 LED 6500K CRI>80 17500/20000lm brez EVG IP66 ČR od 220 do 240V 306464 FL 200 P 133W |
| 2856055 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 LED 3000K CRI>80 7320/9150lm brez EVG IP66 ČR od 220 do 240V 306082 FL 100 P 69W |
| 2856044 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 LED 6500K CRI>80 1600/2400lm 100st. brez EVG IP66 BE od 220 do 2 305887 FL 20 P 17W |
Široka ponudba z novimi različicami senzorjev
Svetilke FLOODLIGHT GEN 4 so na voljo s svetlobno močjo med 780 lm in 25.000 lm, zaradi česar so primerne za široko paleto aplikacij. Nove različice PHOTOCELL s senzorjem dnevne svetlobe in nove različice senzorjev s samodejnim zatemnitvijo, ki zmanjšujejo svetlobno onesnaženje in porabo energije ter hkrati zagotavljajo potrebno varnost, zagotavljajo še večjo raznolikost. Robustna konstrukcija (do IP66/IK08) svetilke FLOODLIGHT GEN 4, njena preprosta namestitev in obsežna 5-letna garancija naredijo ponudbo popolno.
Lastnosti FLOODLIGHT GEN 4 SENSOR
- Čas zadrževanja: (minimalno) 10s – 1 – 6 – 12min
- Razdalja zaznavanja: L/M/H=12m±2m
- Ambientalna svetloba: <10-2000LUX (nastavljiva)
- Območje zaznavanja: 160°±20°
- Delovna temperatura: -20~+40℃
- Višina namestitve: 1.8m~2.5m
- Stopnja zatemnitve: 0%-20%-40% (options)
- Hitrost zaznavanja gibanja:0.6~1.5m/s
Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 SENSOR v e-trgovini
| Šifra | Artikel |
|---|---|
| 2856084 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 SENSOR LED 3000K CRI>80 1465/2200lm 100st. brez EVG IP65 BE od 220 do 240V |
| 2856078 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 SENSOR LED 3000K CRI>80 3670/5500lm brez EVG IP65 BE od 220 do 240V |
| 2856080 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 SENSOR LED 4000K CRI>80 4000/6000lm brez EVG IP65 BE od 220 do 240V |
| 2856076 | Simetrični reflektor Ledvance FLOODLIGHT GEN 4 SENSOR LED 4000K CRI>80 850/1200lm brez EVG IP65 BE od 220 do 240V |
FLOODLIGHT GEN 4 predstavitveni video
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem


