![nagrajujemo-nakupe-banner1[1370×717] Mega aprilska akcija – izdelki za 1 cent](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2022/04/nagrajujemo-nakupe-banner11370x717.jpg)
Mega aprilska akcija – izdelki za 1 cent
Ne spreglejte aprilske mega akcije, nakupujte izdelke izbranih proizvajalcev in si zagotovite vrhunske artikle za samo 1 cent. Na voljo so vam:
- za nakupe nad 3.999 € – klimatska naprava Ariston ALYS R32
- za nakupe nad 6.999 € – 6 svetilk Thorn Julie
- za nakupe nad 9.999 € – e-polnilnica Wallbox Pulsar Max
Za sodelovanje v akcijski ponudbi šteje skupni znesek nakupov celotnega meseca aprila artiklov priznanih proizvajalcev:
- Zumtobel
- Led Group
- Signify
- Leds-c4
- Ledvance
- SapiSelco
- Pekom
- Mapi Pipe
- BM
- Wago
- Profil
- ETI
- Schneider Electric
- TEM
- Gewiss
- Hager
- Lovato electric
- Rittal
- Legrand
- HellermannTyton
- KLP
Za sodelovanje v promociji se štejejo tako nakupi izdelkov v naši e-trgovini, kot tudi nakupi v fizičnih poslovalnicah.
![ariston Ariston R32 klima](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/03/ariston.jpg)
Klimatska naprava Ariston ALYS R32
Ariston ALYS R32 je nov napreden model klimatskih naprav,ki vsebujejo ekološki plin R32. Ta plin je trikrat bolj ekološki kot plin 410 A v klimatskih napravah starejših modelov. Z novim modelom klimatskih naprav ne boste rešili samo svojih težav z vročino na najbolj kakovosten način, temveč se boste pri tem pridružili tudi skrbi za ohranitev kvalitete našega naravnega okolja.
Ob nakupu artiklov izbranih proizvajalcev nad vrednostjo 3.999 € prejmete klimo Ariston ALYS R 32 za samo 1 cent.
6 x svetilka THORNeco JULIE 1500 LED
Svetilke za vlažne prostore JULIE LED so namenjene za uporabo v notranjih ali pokritih prostorih in zato predstavljajo optimalno rešitev za industrijske objekte, parkirne hiše, delavnice, podhode itd.
Kvaliteten opalni difuzor zagotavlja enakomerno osvetljenost, svetilkam pa je lahko dodan tudi senzor prisotnosti s koridor funkcijo ali 3-urni modul zasilne razsvetljave. Visoko kakovostne vlagotesne in prahotesne svetilke zagotavljajo energetsko učinkovito osvetlitev vlažnih in prašnih prostorov ter omogočajo do 60% prihranka energije v primerjavi s T8 fluorescenčnimi svetilkami IP65.
Ob nakupu artiklov izbranih proizvajalcev nad vrednostjo 6.999 € prejmete 6 svetilk THORNeco JULIE za samo 1 cent.
![julie Julie Thorneco](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/04/julie.jpg)
![wallbox-pulsar-max Wallbox Pulsar Max](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/04/wallbox-pulsar-max.jpg)
Polnilna postaja Wallbox Pulsar Max 5m
Wallbox Pulsar Max je praktičen, inteligenten polnilni sistem za električna vozila in priključne hibride, ki se prek Wi-Fi ali Bluetooth poveže s platformo za upravljanje polnjenja myWallbox.
Pulsar Plus je standardno opremljen z integrirano zaščito pred uhajanjem enosmernega toka in vgrajeno zaščito pred ozemljitvijo. Je kompakten in ima najnaprednejšo tehnologijo za zagotavljanje največje zmogljivosti polnjenja. Pulsar Plus se zlahka prilagodi vsaki namestitvi, od zasebnih garaž do skupnega parkirišča.
Ob nakupu artiklov izbranih proizvajalcev nad vrednostjo 9.999 € prejmete Wallbox Pulsar Max 5m ali 2 klimi Ariston ALYS R32 za samo 1 cent.
Akcijska ponudba velja do 30. aprila 2023. Kupci si lahko želene artikle izberejo po končnem obračunu, ki bo sledil po zaključku akcije. Artiklov ni mogoče menjati za denar ali jih seštevati, glede na skupno vrednost nakupov.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem