![robus[1370×717] Mesec ROBUS-a: akcijska ponudba svetilk in opreme](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/10/robus1370x717.jpg)
Mesec ROBUS-a: akcijska ponudba svetilk in opreme
Za vas smo skupaj s proizvajalcem ROBUS pripravili posebno ponudbo, v kateri so vam izbrani izdelki vse do 31. 12. 2023, na voljo po posebnih akcijskih cenah. Izkoristite priložnost in si pravočasno zagotovite odlične produkte, priznanega proizvajalca razsvetljave. Vse cene iz te ponudbe so brez DDV.
Vgradni panel ATMOS LED
Atmos paneli imajo eleganten aluminijast okvir v beli varvi višine 100 mm imajo UGR<19 ter stopnjo zaščite IP20. Svetilke imajo življensko dobo 50.000 ur in garancijsko dobo 5 let.
Dobavljivi so v dimenziji 600 x 600 mm in 1200 x 300 mm, višine 10 mm v izvedbi Edge-lit kar pomeni da so diode razporejene po robovih svetilke.
Lastnosti:
- moč/učinkovitost: 38 W; 99 lm/W
- indeks bleščanja: UGR<19
- svetlobni tok: 3810 lumnov
- temperatura barve svetlobe: 4.000 K
- panel je zasnovan za način osvetlitve Edge-lit
- možnost dodatnega modula za zasilno delovanje
- življenjska doba: 50.000 ur
- garancija: 5 let
Okvir za nadometno montažo za LED panel
Okvirji imajo višino 50 mm in omogočajo nadgradno montažo panelov dimenzij 600 x 600 mm ali 1200 x 300 mm.
Vgradni panel LED DALLAS Back-lit
Vgradni panel LED ROBUS DALLAS Back-lit ima dimenzijo 600 x 600 mm ter višine 32 mm v izvedbi Back-lit, z indeksom bleščanja UGR<19. Zaradi tehnologije “Backlight” difuzor ne “porumeni”, kot se pogosto dogaja pri nekaterih Edge-lit panelih, ki uporabljajo difuzorje in svetloben plošče slabše kvalitete.
BACK-LIT = osvetljeno ozadje | EDGE-LIT = osvetljen rob
Lastnosti:
- moč/učinkovitost: 38 W/108 lm/W
- indeks bleščanja: UGR<19
- svetlobni tok: 4100 lumnov
- temperatura barve svetlobe: 4000 K
- panel je zasnovan za način osvetlitve Back-lit
- možnost dodatnega modula za zasilno delovanje
- pripravljeno mesto za pritrditev varnostnega traku
- difuzor iz polistirena s stopnjo požarne varnosti TPb
- življenska doba: 50.000 ur
Reflektor REMY LED
Reflektorji REMY LED so dobavljivi v močeh 20 W, 30 W in 50 W. Verziji 20 W in 30 W so lahko dobavljivi tudi s PIR senzorjem gibanja s kotom zaznavanja 120°.
Vgrajena “priključna doza” in stenski gibljivi nosilec omogočata enostavno ter hitro namestitev in priključitev. Reflektorje lahko namestimo tudi na nosilno roko dolžine 600 mm (posebno naročilo).
Reflektorji imajo stopnjo zaščite IP65, trpežno ohišje iz umetne mase in kaljeno steklo pa zagotavljata visoko stopnjo zaščite pred udarci IK07.
Najpogosteje so reflektorji REMY LED uporabljajo za osvetlitev dovoznih poti, znakov, teras, parkirišč, garažnih hiš in različnih industrijskih objektov.
| Šifra | Artikel | Akcijska cena |
|---|---|---|
| 2738918 | REMY LED 20W 4000K 1730lm IP65 ČR 230V | 13,39 € |
| 2738919 | REMY LED 20W s senzorjem gibanja 4000K 1730lm IP65 ČR 230V | 21,29 € |
| 2738920 | REMY LED 30W 4000K 2750lm IP65 ČR 230V | 21,79 € |
| 2738921 | REMY LED 30W s senzorjem gibanja 4000K 2750lm IP65 ČR 230V | 28,99 € |
| 2738922 | REMY LED 50W 4000K 4670lm IP65 ČR 230V | 28,89 € |
Plafonjera OHIO LED
Plafonjere oziroma nadgradne svetilke OHIO LED odlikuje modern dizajn, nizka višina svetilke, ki je samo 55 mm pri obeh oblikah, tako okrogli kot ovalni.
V kompletu je priložen okvir bele in črne barve, da lahko ob montaži izberete tistega, ki vam ustreza. Plafonjere imajo stopnjo zaščite IP54 in zaščito proti udarcem IK08, zato so primerne za zunanjo uporabo in delujejo pri temperaturi od -20° C do +40° C stopinj. Svetilke imajo življenjsko dobo 30.000 ur in 3 letno garancijo
Plafonjera OHIO LED CCT3
Obstoječim plafonjeram OHIO LED je bila dodana svetilka z večjo močjo 18 W OHIO LED CCT3 – s stikalom za izbiro barve svetlobe.
Lastnosti:
- moč: 18 W
- svetlobni tok: 1430/1680/1570 lumnov, odvisno od izbire barve svetlobe
- barva svetlobe CCT3: 3000/4000/6000 K
- učinkovitost (lm/cctW): 80/99/87
- zaščita pred udarci: IK08
- dimenzija: ∅ 211 mm in višina 62,5 mm
| Šifra | Artikel | Akcijska cena |
|---|---|---|
| 2794070 | ROBUS OHIO CCT3 LED 18W 3000/4000/6500K 1430/1680/1570lm BE Okrogel fi 211mm IP54 120st. 100-240V | 16,29 € |
Plafonjera PORTAL LED CCT3
Plafonjero PORTAL LED CCT3 Odlikuje eleganten dizajn, premera 300mm in nizke višine 60mm. Svetilke imajo stopnjo zaščite IP54 in zaščito proti udarcem IK07.
Lastnosti:
- moč: 18W
- svetlobni tok: 1780/1980/1880 lumnov odvisno od izbire barve svetlobe
- barva svetlobe (CCT3): 3000/4000/6500 K
Svetilka je primerna za uporabo: v poslovnih prostorih, v kinodvoranah in gledališčih, na stopniščih in hodnikih, v študenskih domovih, v bolnišnicah, v trgovinah, garderobah ter na vhodih stavb.
| Šifra | Artikel | Akcijska cena |
|---|---|---|
| 2804711 | ROBUS PORTAL Slimline LED 18W 3000/4000/6500K CRI>80 1780/1980/1880lm LED driver BE Okrogel fi 300mm IK07 IP54 | 22,29 € |
Vodotesna svetilka HARBOUR DUO LED
Dve svetilki v eni. Edinstvena zasnova omogoča preklapljanje med različnimi lumen paketi glede na zahteve namestitve.
Zagotavljajo odlično enakomernost svetlobe z manj bleščanja. Ohišje in difuzor sta iz polikarbonata, kar zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred udarci IK08. Sponke in vijaki so iz nerjavečega jekla – INOX. Svetilke imajo 5-letno garancijo in življenjsko dobo 50.000 ur.
Svetilke imjao stopnji zaščite IP65 in so primerne za uporabo v delavnicah, garažah, skladiščih in pokritih parkiriščih.
Vodotesna svetilka HARBOUR LED generacija 2
| Šifra | Artikel | Akcijska cena |
|---|---|---|
| 2806686 | ROBUS HARBOUR Version 2 LED 20W 4000K CRI>80 2510lm LED driver SI 650mm IP65 INOX ZAPIRAČI 220-240V | 22,60 € |
| 2806687 | ROBUS HARBOUR Version 2 LED 40W 4000K CRI>80 4860lm LED driver SI 1250mm IP65 INOX ZAPIRAČI 220-240V | 33,00 € |
| 2806688 | ROBUS HARBOUR Version 2 LED 56W 4000K CRI>80 6840lm LED driver SI 1550mm IP65 INOX ZAPIRAČI 220-240V | 37,50 € |
| 2806689 | Svetilka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR Version 2 LED 80W 4000K CRI>80 9150lm LED driver SI 1550mm IP65 INOX ZAPIRAČI 220-240V | 39,00 € |
Stenska kopalniška svetilka DIVA LED
Nadgradna kopalniška svetilka DIVA LED je atraktivnega, modernega dizajna z vgrajenim stikalom za vklop oz. izklop na ohišju, njena prednost pa je tudi hitra in enostavna montaža.
Svetilka DIVA LED, dolžine 600 mm je na voljo z močjo 15 W in svetilnostjo 1200 lm. Dobavljiva je samo v barvi svetlobe 3000 K, ki je za kopalniške prostore najbolj primerna. Ima življensko dobor 30.000 ur in 3 leta garancije.
Zaradi stopnje zaščite IP44 je primerna za uporabo v domačih kopalnicah in v toaletnih prostorih različnih stavb namejenih množičnemu zbiranju (gledališča, kinodvorane, restavracije, bari…).
| Šifra | Artikel | Akcijska cena |
|---|---|---|
| 2740635 | ROBUS DIVA sredinski priklop LED 15W 3000K 1200lm KR 600mm IP44 220-240V sredinski priklop | 28,49 € |
Senzorji
| Šifra | Artikel | Akcijska cena |
|---|---|---|
| 1223389 | Senzor ROBUS PIR 360st. 1000W 230V BE P/O 9m IP20 RR360-01 | 9,99 € |
| 2753136 | Senzor ROBUS PROTON multi-directional PIR 180st. 1200W 230V BE N/O 12m IP54 | 11,09 € |
| 2753137 | Seenzor ROBUS PROTON multi-directional PIR 180st. 1200W 230V ČR N/O 12m IP54 | 11,09 € |
| 2753138 | Senzor ROBUS PROTON PIR 180st. 300W 230V BE N/O 12m IP44 RPR180PIRW-01 | 11,09 € |
| 2753139 | Senzor ROBUS PROTON PIR lažja nastavitev po vgradnji 360st. 400W 230V BE P/O 6m IP2011,09 | 11,09 € |
| 2794226 | ROBUS PROTON PIR 360st. 1600W 230V BE N/O 12m IP20 RPR360PIRS-01 | 9,99 € |
Akcijske cene v tej ponudbi so brez DDV. Ponudba traja do 31. 12. 2023.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem