Na zalogi: razsmerniki in pod konstrukcije za fotovoltaiko
Predstavljamo ponudbo kakovostnih komponent za področje oskrbe in samooskrbe s pomočjo sončne energije. Poleg fotonapetostnih modulov lahko pri nas najdete tudi nosilno konstrukcijo, solarne razsmernike, optimizatorje in pribor, fotovoltaične sisteme za prenapetostno zaščito, ter solarne kable in konektorje. Zaradi velike zaloge, so artikli dobavljivi takoj!
Razsmerniki in pribor
Solaredge
Kvalitetna oprema s poudarkom na varnosti. Deluje v kompletu z optimizatorji in je primerna za vgradnjo nad eksplozisko ogroženimi prostori. Možnost enojnih in dvojnih optimizatorjev ter konstruiranja na njihovi uradni spletni strani. Nudijo tudi dobro tehnično pomoč.
- 2800364 Števec elektricne energije, 3F direktni do 65A
- 2777032 Antena kit za WiFi /ZB Smart Energy
- 2800365 Energy Net modul za SetApp inverter
- 2769358 Kontrolni in komunikacijski prehod “Gateway”
- 2802277 Tokovni transformator, merilni 250A / 0,333V
- 2793672 Optimizator P801 800Wp
- 2801388 Optimizator P1100 1100Wp
- 2793930 Optimizator P950 950Wp
- 2795294 Solarni razsmernik, omrežni 25kVA 3F DC SPD MC4
- 2796020 Solarni razsmernik, omrežni 33,3kVA 3F
- 2782827 Števec električne energije TT, Modbus
- 2805893 Solarni razsmernik, omrežni, 9kVA 3F
- 2800227 Solarni razsmernik, optimizator S440 440Wp
- 2805897 Solarni razsmernik, omrežni , 8kVA 3F
Huawei
Zanesljiva oprema primerljiva z opremo Solaredge. Možnost povezave z optimizatorji do moči 40 kW. Razsmerniki delujejo z ali brez optimizatorji, možno je izvesti tudi delno optimizacijo. Nudijo dobro tehnična pomoč v slovenskem jeziku ter možnost podaljšanih garancij.
- 2804156 Optimizator, SUN2000-450W-P2
- 2803881 Razsmernik SUN2000-3KTL-M1 max. 3.3KVA AC output 3000W 3F
- 2803880 Razsmernik SUN2000-4KTL-M1 max. 4.4KVA AC output 4000W 3F
- 2803875 Razsmernik SUN2000-12KTL-M2 max. 13.2 kVA AC output 12000W 3F
- 2803873 Razsmernik SUN2000-17KTL-M2 max. 18.7 kVA AC output 17000W 3F
- 2803872 Razsmernik SUN2000-20KTL-M2 max. 22.0 kVA AC output 20000W 3F
Pod konstrukcije in pribor
Pod konstrukcija ponuja kompaktne in aerodinamične rešitve neglede na podlago, na katero je pritrjena. Je stabilna in varna zaradi edinstvenih podpornih oblik in visokokakovostne končne obdelave. Aluminij ponuja izjemno togost zahvaljujoč tehnikam hladnega oblikovanja. Omenjeni način ponuja najboljše rezultate glede na nosilnost in lastno težo. Pri strešnih izvedbah se lahko pridobi garancija 25 let, prav tako pa ima talna postavitev garancijo 10 let.
Aerocompact

- 2804463 Profil X40-3300 mere:3300x35x40 mm PITCH
- 2804453 Profil X40-4400 mere:4400x35x40 mm PITCH
- 2804449 Profil X40-5500 mere:5500x35x40 mm PITCH
- 2804464 Profil X50-3300 mere:3300x35x50 mm PITCH
- 2804454 Profil X50-4400 mere:4400x35x50 mm PITCH
- 2804476 Strešna kljuka XTCL35 ,35 x 10 na Klik PITCH
- 2804473 Strešna kljuka XT25 ,25 x 10 z T vijakom PITCH
- 2804569 Profil/most trapez horizontalo TL25 250mm METAL
- 2804570 Profil/most trapez horizontalo TL38 380mm METAL
- 2804582 Vijak za pločevino MSS 6×25 Trapez METAL
- 2804246 končna AL 30-46 mm
- 2804247 Sponka končna črna Al 30-46 mm klik
- 2804250 Sponka vmesna AL 30-46 mm klik
- 2804251 Sponka vmesna črna AL 30-46 mm klik
Šeško
- 2792017 Dvojno nastavijiva kijuka 6-30
- 2792981 Ploščica za stojni vijak M10
- 2803639 Stojni vijak z ploščico M10x180mm
- 2803640 Stojni vijak z ploščico M12x350 mm
- 2792038 Kljuka za KOREC
- 2795380 Končna spojka 30-32mm črna, klik
- 2801180 Končna spojka 30-32mm, klik
- 2792019 Lesni vijak 6x100mm
- 2798642 Masa tesnilna za tegulo
- 2792055 Matica T-SLOT ALU
- 2798640 Podložka fi=100mm – tegola
- 2792065 Samorezni vijak s tesnilom EPDM 6×35 A2
- 2797507 Snegobran I=1000mm črna
- 2792041 Spojnik za profil 43x35mm
- 2792058 Vetrna zaščita za 15° trikotnik 3800mm
- 2792056 Vijak imbus A2 M8x12
- 2792062 Vijak setroba glava M10x25
- 2795381 Vmesna spoika 30-32mm črna, klik
- 2801943 Vmesna spojka 35mm črna, klik
- 2792054 Profil za trikotnik 15° Al
- 2792057 Profil za trapez 350mm Al
- 2792078 Profil za trapez 350mm Al
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem