Novo: Robus Harbour Duo LED
Proizvajalec Robus predstavlja novost v družini vodotesnih svetilk – Robus Harbour Duo LED, dve svetilki v eni. Ohišje in difuzor sta narejena iz umetne mase, sponke-zapirači pa so iz nerjavečega jekla – INOX. Svetilke imajo možnost vgradnje Plug & Play zasilnega modula, 5-letno garancijo in življenjsko dobo 50.000 ur.
Lastnosti in uporaba
- primerno za delavnice, garaže, skladišča, parkirišča, gospodarska poslopja, mokre prostore
- LED zamenjava za obstoječe T8 svetilke s fluorescentnimi sijalkami
- edinstvena zasnova omogoča preklapljanje med različnimi vatažami glede na zahteve namestitve
- sestavljena iz dveh delov, zaradi katerega je ožičenje in namestitev veliko lažja in hitrejša
- povprečna življenjska doba svetilke je 50.000 ur
- ohišje in difuzor sta iz polikarbonata, kar zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred udarci IK08
- v kompletu s sponkami in vijaki iz nerjavečega jekla
- preprosto jo je mogoče spremeniti v zasilno svetilko z uporabo RLEMPKDT-PSU plug in play modula , ki se prodaja kot dodatna oprema
- prav tako jo je možno spremeniti v senzorsko svetilko z uporabo RLMW plug in play modula, ki se prodaja kot dodatna oprema
- visoka učinkovitost 127/122lm/W
- široko območje delovanja temperature okolja od -20 °C +40 °C

Svetilke Robus Harbour DUO LED v e-trgovini
Harbour DUO LED 20/40W
Šifra: 2806988
Lastnosti:
- moč (W): 20.2/39.6
- barvna temperatura (K): 4000
- svetlobni tok (lm): 2750/4800
- dolžina (mm): 1200
Harbour DUO LED 30/60W
Šifra: 2806989
Lastnosti:
- moč (W): 29.6/58.4
- barvna temperatura (K): 4000
- svetlobni tok (lm): 3930/6920
- dolžina (mm): 1500
Plug & Play zasilni modul
Šifra: 2806834
Lastnosti:
- moč (W): 2
- vrsta nadzora delovanja: samodejni preizkus delovanja – avtotest
- nazivna napetost (V): 220-240
- avtonomija (h): 3
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem