NOVO: Robus Scholar Plus
Nova nadgradna svetilka Scholar Plus je namenjena za zamenjavo starih svetilk v šolskih učilnicah, vrtcih in pisarnah. Novi dizajn zmanjšuje stopnjo bleščanja, ki neposredno vpliva na branje in pisanje.
Značilnosti svetilke Scholar Plus
- večplastna zasnova difuzorja za dodatno izboljšanje porazdelitve svetlobe in zmanjšanje bleščanja UGR<19
- stopnja zaščite IP44 in zaščita proti udarcem IK06
- na voljo v dveh dolžinah 1,2m in 1,5m
- omogoča preklapljanje med različnimi lumen paketi glede na potrebe v prostoru: 1,2m ( od 2040lm do 3130lm); 1,5m (od 2380lm do 4030lm)
- odlični prihranki energije z visokim izkoristkom, ki presega 122lm/w
- barva svetlobe: 4000K
- z uporabo plug in play modulov je možno svetilko spremeniti v senzorsko ali zasilno svetilko
- z uporabo pribora za obešanje je možno svetilko spremenit v visečo svetilko
- primerne za uporabo v šolah, vrtcih, pisarnah, hodnikih, trgovinah, …
Svetilka Scholar Plus v e-trgovini
Plafonjera Portal
Plafonjero Robus Portal odlikuje eleganten dizajn, premer 300mm in nizka višina 60mm. Svetilka je primerna za uporabo: v poslovnih prostorih, v kinodvoranah in gledališčih, na stopniščih in hodnikih, v študenskih domovih, v bolnišnicah, v trgovinah, garderobah ter na vhodih stavbe. Pohvali se lahko s stopnjo zaščite IP54 in zaščito proti udarcem IK07.
Lastnosti plafonjere Portal:
- moč: 18W
- svetlobni tok: 1780/1980/1880 lumnov odvisno od izbire barve svetlobe
- barva svetlobe (CCT3): 3000/4000/6500 K
Plafonjera Robus Portal v e-trgovini:
2804711 Stropna/stenska plafonjera Robus Portal Slimline LED 18W 3000/4000/6500K CRI>80 1780/1980/1880lm 220-240V
Plafonjera OHIO MULTIWATTAGE
Plafonjere oz. nadgradne svetilke OHIO LED odlikuje modern dizajn, nizka višina svetilke, ki je samo 55mm pri obeh oblikah: okrogli in ovalni.
Stikalo v svetilki omogoča izbiro med različnimi lumen paketi (8W,12W,18W) in med različnimi barvami svetlobe (3000K, 4000K in 6500K).
- Svetilke imajo v škatli priložen okvir bele in črne barve, da lahko ob montaži izberete tistega, ki vam ustreza.
- Svetilke imajo stopnjo zaščite IP54 in zaščito proti udarcem IK08, zato so primerne za zunanjo uporabo in delujejo pri temperaturi od -20C do +40C stopinj.
- Svetilke imajo življenjsko dobo 30.000 ur in 3 letno garancijo
Plafonjera OHIO MULTIWATTAGE v e-trgovini:

Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem