![em82-tem-FEAT-IMG-banner[1370×717] Novo: večopravilno časovno stikalo TEM EM82](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/04/em82-tem-FEAT-IMG-banner1370x717.jpg)
Novo: večopravilno časovno stikalo TEM EM82
Proizvajalec TEM s Čateža predstavlja novost na tržišču. To je večopravilno časovno stikalo EM82, katerega odlikuje edinstvena posebnost, saj združuje kar 4 funkcije:
Časovnik
Rele
Stikalo
Tipkalo
Rešitve večopravilnega stikala EM82
Večopravilno stikalo EM82 omogoča naslednje rešitve:
- vklop in izklop bremen s časovnim zamikom od 15 sekund do 12 ur – luči, ogrevanja, ventilacije – povsod, kjer želimo nadzorovan časovni izklop, zato se pri velikih bremenih začetna investicija lahko povrne že v nekaj mesecih;
- 16 A in zero crossing preklop;
- upravljanje s kapacitivnimi tipkami z LED-signalizacijo na stikalu;
- možnost priklopa drugih tipkal prek zunanjega vhoda;
- enostavno spremembo nastavitev funkcij po vgradnji brez nepotrebne demontaže (časovnik, rele, stikalo, tipkalo);
- možnost zaklepanja trenutno nastavljene funkcije;
- povrnitev v nastavljeno funkcijo po izpadu električne energije.
Večopravilno stikalo EM82 je trenutno dobavljivo v 5 barvah: bela, bež, srebrna, antracit in črna. V prihodnosti pa na voljo tudi izvedba v mat beli barvi.
Večopravilno stikalo EM82 modernega videza velikosti 1M je kot del družine Modul mogoče preprosto vgraditi in kombinirati z drugimi modularnimi stikali, vtičnicami in funkcijskimi elementi.
Dodatne tehnične informacije o delovanju in nastavitvah preverite tukaj.
Video predstavitev
Tehnične lastnosti
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Napajalna napetost | 230 VAC, 50 Hz |
| Izhod | Rele 16 A, 250 VAC, 50 Hz |
| Presek žic | 0,75 – 4,00 mm^2 |
| Temperatura delovanja | -5 do +60 °C |
| Funkcije | Stikalo, Tipkalo, Rele (Krmiljeno stikalo), Časovnik |
| Indikacija prorama/stanja | RGB LED |
| Število tipk | 2 |
| Vrsta delovanja tipke | Kapacitivno |
| Število priključkov | 6. 2x N ÷ 2x L ÷ 1x Izhod (L’) + 1x Krmiljen vhod (S) |
| Možnost krmiljenega vhoda | Da. Priključitev signala omrežne napetosti (230 VAC) na sponko S. |
| Dodatno | “Zero Crossing” (preklop stikala na prehodu napetosti skozi 0 V) |
Vrsta bremen

1 – žarnica z žarilno nitko
2 – halogenska žarnica
3 – uporovno grelno telo
4 – elektronski transformator
5 – klasični transformator
6 – motor
7 – varčna CFL sijalka
8 – LED sijalka
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem





