Novo: vgradni reflektorji Robus
V svetu osvetlitve je kakovost in prilagodljivost ključnega pomena. Priznani proizvajalec svetil ROBUS je predstavil dve novi seriji vgradnih reflektorjev, ki združujeta vrhunsko tehnologijo in sodoben dizajn. Vgradni reflektorji Ultimum Express FLAT CCT3 in Triumph Express prinašajo inovativne rešitve za različne potrebe osvetlitve, bodisi v domačem okolju bodisi v komercialnih prostorih.
Vgradni downlight ROBUS ULTIMUM EXPRESS FLAT CCT3
Lasnosti:
- Možnost izbire moči downlight svetilke med 4 W in 6 W s stikalom na zadnji strani
- Izbira barve temperature med 3000, 4000 ali 6000 K s stikalom na zadnji strani
- Vnaprej napeljan kabel z dolžino 0,1 m in priključkom za lažjo instalacijo
- Osram LED svetlobni vir za kakovostno svetlobo in zanesljivost
- Kompatibilna z določenimi dimmerji
- Nizka višina svetilke – samo 46 mm, kar omogoča vgradnjo tudi v nizek strop
- Downlighterji so bili testirani tudi za primer požara, vlage in akustike, kjer so izpolnili vse zahteve
- Pakiranje po 8 kosov
| Lastnosti | Podrobnosti |
|---|---|
| Moč | 4 W ali 6 W (primerljivo z 30 ali 50 W halogensko) |
| Barvna temperatura | 3000/4000/6000 K |
| Svetlobni tok | 540/750 lumnov |
| Napajalna naprava | LED Driver |
| Barva ohišja | Bela |
| Kot sevanja | 60° |
| Vgradni premer | fi 60 mm |
| Stopnja mehanske odpornosti | IK07 |
| Zaščitna stopnja (IP) | IP65 |
| CRI | >80 |
| Razred energijske učinkovitosti | D |
| Dimenzija | fi 85×45 mm |
| Zatemnjevanje | Možnost zatemnjevanja |
| Garancija | 5 let |
ROBUS TRIUMPH EXPRESS
Lasnosti:
- Možnost nastavitve moči (4 ali 6 W) in barve temperature (3000/4000/5000/6500K) z uporabo stikala na priključku (konektorju)
- Možnost zatemnitve z določenimi dimmerji
- Primerno za uporabo doma, hotel in recepcija
- Downlighterji so bili testirani tudi za primer požara, vlage in akustike, kjer so izpolnili vse zahteve
- Pakiranje po 8 kosov
| Lastnosti | Podrobnosti |
|---|---|
| Moč | 4 W ali 6 W (primerljivo s 30 ali 50 W halogensko) |
| Barvna temperatura | 3000/4000/5000/6500 K |
| Svetlobni tok | 460/640 lumnov |
| Napajalna naprava | LED Driver |
| Barva ohišja | Bela |
| Kot sevanja | 60° |
| Vgradni premer | fi 65-70 mm |
| Zaščitna stopnja (IP) | IP65 |
| CRI | >80 |
| Razred energijske učinkovitosti | D |
| Dimenzija | fi 90×36 mm |
| Zatemnjevanje | Možnost zatemnjevanja |
| Garancija | 5 let |
Za informacije in naročila obiščite našo e-trgovino:
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem