Orodje BizLine: novosti in akcijske cene
BizLine je specialist za orodje, opremo in potrošni material, ki je namenjen profesionalnim uporabnikom. Ta jih pri njihovem delu po svojih najboljših močeh podpira že več kot 20 let. Vrhunsko kvaliteto izdelkov dodatno potrjuje tudi doživljenjska garancija ročnega orodja. Blagovna znamka je mednarodno priznana in prisotna v več kot 10 državah Evrope in Oceanije. V celotnem procesu se trudijo biti kar najbližje svojim strankam, ta bližina in človeška povezanost pa sta močno ukoreninjena v njihov DNK.
Zakaj orodje BizLine?
- Doživljenjska garancija za vsa ročna orodja (ob normalni uporabi).
- Bizline lahko ekskluzivno kupite samo pri Rexelu.
- Kakovostna znamka, s produkti namejenimi za profesionalno uporabo.
- Večina orodja ima evropsko poreklo, saj je proizvedeno v Nemčiji.
- Vsi produkti so testirani v lastnem laboratoriju, kar omogoča redno preverjanje kakovosti in skladnost z EU standardi.
Preverite prenovljeno ponudbo orodja BizLine v naši B2B e-trgovini ali v naših poslovnih enotah. Obenem pa izkoristite znižanja na določenih artiklih.
Video kit Gigamedia
Predstavljamo vam video set znamke Gigamedia, katera je novost v naši ponudbi. Video set velja izjemno priljubljeno in enostavno rešitev, s katero boste lahko na preprost način vstopili v svet video nadzora.
Video set vam je na voljo po izjemno ugodni akcijski ceni! Nakup lahko opravite preko naše B2B spletne trgovine ali pa v kateri od naših 7 poslovnih enotah širom Slovenije.
Glavne prednosti video seta Gigamedia:
- ena izmed največjih prednosti pred ostalimi ponudniki je že vgrajen trdi disk s kapaciteto 1 Tb – set 2 kameri / 2Tb – set 4 kamere,
- IP video-nadzorni set vam omogoča prve odločne korake v svet video nadzora,
- namestitev in zagon sta hitra in enostavna s pomočjo intuitivnega vmesnika (v manj kot 10 minutah),
- dostop na daljavo preko pametnih mobilnikov je mogoč z brezplačno aplikacijo GGM View za iOS in Android naprave,
- komplet je sestavljen iz 8 kanalnega snemalnika kateri omogoča PoE napajanje (napajanje preko etherneta / mrežne povezave / LAN povezave) in 2/4 stenskih ali kupolastih kamer z resolucijo 5 Megapikslov, 2,8mm lečo ter IR nočnim vidom do 20 metrov,
- IP tehnologija video nadzornega sistema je tehnološko napredna in ponuja veliko nastavitev ter zelo kakovostno sliko,
- na voljo vam je dodatna možnost za razširitev: video set se lahko nadgradi z dodatnimi 4 kamerami, ki so del serije GIGAMEDIA (IPC) ali INITIO (IPCE).
Gigamedia kamere so skladne z ONVIF standardiziranimi komunikacijskimi protokoli in preverjeno omogočajo delovanje v IP video-nadzornih sistemih drugih proizvajalcev z ONVIF skladnostjo.
Kamere Gigamedia vključujejo tudi analitične funkcije umetne inteligence, da se izognemo lažnim alarmom in za boljšo analizo situacije.
Analitika AI omogoča:
- zaznavanje obrazov
- zaznavanje ljudi in vozil
- zaznavanje vdorov v območje
- zaznavanje prečkanja črte
- zaznavanje nepremičnih objektov
- štetje prehodov
- toplotno zaznavanje v območju
- zaznavanje gostote množice
- zaznavanje dolžine čakalne vrste
- zaznavanje registrske tablice
- zaznavanje nenavadnih zvokov
Ne spreglejte akcijskih cen
Na zalogi imamo tudi širok nabor priključnih kablov in mrežnih stikal Gigamedia. Akcijska ponudba traja do 31. decembra 2024.
Video predstavitev
Znamka Gigamedia
Gigamedia je francoska znamka, ustanovljena leta 1996 in je z leti postala vodilni distributer kabelskih sistemov v Franciji. Zelo hitro pa se uveljavlja tudi po ostalih državah Evrope in v Kanadi. Če izberete Gigamedio za realizacijo vaših projektov, imate zagotovilo za inovativne rešitve, prilagojene vašim potrebam.
Kot eno izmed glavnih prednosti pred konkurenco, pa bi radi izpostavili 15 in 25 letno sistemsko garancijo Gigamedia, ki vam zagotavlja varno ter zanesljivo naložbo.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem