Paletna prodaja Zebra v naših poslovnih enotah

Paletna prodaja Zebra v naših poslovnih enotah

Objavil/a |Datum objave: 08. 09. 2025|Oznake: , |

Ne spreglejte odlične akcije razsvetljave Zebra! Do konca leta poteka posebna paletna prodaja – idealna priložnost za instalaterje, podjetja in vse, ki iščejo kakovostno in stroškovno učinkovito osvetlitev. Ponudba je omejena in na voljo samo v naših 7 fizičnih poslovalnicah po Sloveniji.

Akcijski paletni paket vsebuje:

  • 10× Svetilka za vlažne prostore ZEBRA LED 23/33W (4000K, CRI>80, 3200/4650 lm, 1270 mm, IK10, IP65)
  • 20× Svetilka za vlažne prostore ZEBRA LED 31/50W (4000K, CRI>80, 4400/7000 lm, 1570 mm, IK10, IP65)
  • 20× Vgradni panel LED ZEBRA 26/31,2/36,4W (4000K, CRI>80, 3300/4000/4600 lm, 600×600 mm, IK02, IP20, UGR<19)

Akcijska cena celotne palete: 809,99 €!*

*cena je brez DDV in je namenjena le pravnim osebam.

Pričakujemo vas v 7 poslovnih enotah po Sloveniji

Kakovosten elektromaterial po najugodnejših cenah z odlično pokritostjo, saj smo na voljo kar v 7 poslovnih enotah po celotni Sloveniji.

Rexel Slovenija

Ostala ponudba proizvajalca svetil Zebra najdete v naši B2B e-trgovini, ki vam je na voljo 24/7, 365 dni v letu:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave