Posodobljen video set Gigamedia 4MP

Posodobljen video set Gigamedia 4MP

Objavil/a |Datum objave: 07. 11. 2024|Oznake: , , , , |

Iščete zanesljiv, kakovosten in cenovno dostopen video nadzor za dom ali podjetje? Predstavljamo vam posodobljene Gigamedia IP video nadzorne sete KITIP48CD4MPA in KITIP48C4MPA. Popolna rešitev za varnost, ki jo lahko prilagodite vašim potrebam.

Seti so sestavljeni iz:

  • 8-kanalnega snemalnika NVR0108PA s PoE izhodi
  • 1Tb trdi disk za shranjevanje podatkov (že vgrajen v snemalniku)
  • 4 IP PoE kamere kupolaste ali cevaste oblike s 4MP resolucijo
Gigamedia video set

Zakaj izbrati Gigamedia video kit?

4MP visoka ločljivost kamer

Oba seta zagotavljata kristalno jasno sliko z bogatimi podrobnostmi, odličnimi za prepoznavanje obrazov, registrskih tablic in drobnih elementov.

IP tehnologija

Stabilna, zanesljiva povezava preko omrežja, preprosta integracija v obstoječo infrastrukturo ter enostaven dostop na daljavo.

Prijazna namestitev in uporaba

Intuitiven vmesnik, hitra konfiguracija ter možnost spremljanja v živo in pregleda posnetkov prek mobilne aplikacije ali računalnika.

24/7 zaščita

Napredne funkcije zaznave gibanja, obvestila v realnem času ter učinkovito shranjevanje posnetkov.

Prilagodljivost

Kompatibilnost z dodatnimi kamerami vam omogoča razširitev sistema, ko se vaše potrebe spremenijo.

Dva tipa setov, ena vizija: varnost brez kompromisov

KITIP48C4MPA: idealen za zunanji nadzor, kjer potrebujete trpežne kamere z odlično odpornostjo na vremenske razmere, zanesljivo nočno snemanje in široko vidno polje. Popolno za dvorišča, parkirišča, dovozne poti in okolico objekta.

Preveri v e-trgovini →

KITIP48CD4MPA: zasnovan za vsestransko uporabo v notranjih ali zaščitenih zunanjih prostorih. Elegantna izvedba se diskretno zlije z okoljem, hkrati pa ohranja vrhunsko kakovost slike in stabilno delovanje.

Preveri v e-trgovini →

Razširite sistem z dodatnimi kamerami

IPCBA4F28: bullet (cevasta oblika) IP kamera s 4MP ločljivostjo in fiksnim 2.8 mm objektivom, odlična za daljše linije pogleda, hodnike, ograje in obsežnejše odprte površine. Njena usmerjenost omogoča natančno pokrivanje ključnih točk z minimalnim “šumom” v kadru.

IPCDA4F28: dome (kupolasta oblika) IP kamera s 4MP ločljivostjo in fiksnim 2.8 mm objektivom, primerna za notranjost, vhodne hale, recepcije in prostore, kjer je diskretnost ter estetski videz pomemben. Kupolna izvedba nudi dodatno zaščito pred vandalizmom in možnost bolj nevsiljive namestitve.

Ključne prednosti Gigamedia video setov

  • Izjemna nočna slika: natančni IR osvetljevalci poskrbijo za jasne posnetke tudi v popolni temi.
  • Širok kot zajema: fiksni 2.8 mm objektiv omogoča širok pregled nad prostorom, kar zmanjšuje mrtve kote.
  • Pametna analitika: detekcija gibanja, opozorila, območja zaznave in osnovne funkcije za optimizirano varovanje.
  • Zanesljivost in robustnost: kakovostna ohišja, zaščita pred vremenskimi vplivi (za zunanje modele) in stabilno delovanje 24/7.
  • Enostavna integracija: združljivost z običajnimi omrežnimi rešitvami, možnost PoE napajanja in fleksibilne možnosti shranjevanja.

Komu so namenjeni?

Lastnikom domov, ki želijo zaščititi družino in premoženje.

Podjetjem, trgovinam in skladiščem, ki potrebujejo pregled nad kritičnimi točkami.

Upravnikom objektov in skupnostim, ki iščejo zanesljivo, skalabilno rešitev.

Z Gigamedia KITIP48CD4MPA in KITIP48C4MPA dobite napredno, modularno in uporabniku prijazno video nadzorno rešitev, ki raste z vašimi potrebami. Za več informacij, svetovanje in pripravo ponudbe se obrnite na našo ekipo – skupaj bomo zasnovali sistem varnosti, ki vam prinese mir in nadzor, kjer koli in kadar koli.

Celotna ponudba videonadzornih rešitev GIGAMEDIA vas čaka v naši B2B e-trgovini, ki vam je na voljo 24/7, 365 dni v letu:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave