Preklopite na LED – rešitve, ki jih ponuja Ledvance
Fluorescente sijalke so prišle na konec svoje poti. Podjetje LEDVANCE vam zato ponuja alternative za prihodnost. Njihove LED tube sijalke so skladne z EU regulativami ter so energetsko in stroškovno učinkovite.
Ne glede na to ali gre za industrijo, pisarne, skladišče ali katero koli drugo aplikacijo, vam LEDVANCE rešitve olajšajo preklop iz sistema fluorescentnih sijalk na sodoben, energetsko učinkovit in kvaliteten sistem LED razsvetljave

Ledvance ponuja 4 rešitve kako preklopiti na LED alternativo
Enostavna zamenjava 1:1
- širok izbor LED cevi za enostavno, hitro in varno zamenjavo sijalk. (T8 in T5 LED cevi)
- ponovno ožičenje ni potrebno
- kot nadomestek fluorescentnih sijalk, ki delujejo na magnetno ali elektronsko predstikalno napravo
- poiščite pravo LED cev v samo nekaj korakih z iskalnikom sijalk
Nadgradnja z uporabe svetilke v svetilki
- linijska magnetna letev za nadgradnjo obstoječih kovinskih ohišij kot alternativa za T5 in T8 fluorescente sijalke
- enostavno pozicioniranje in montaža z uporabo nastavljivih magnetov
- hitro ponovno ožičenje zahvaljujoč konektorjem
- ohišje je zasnovano za uporabo T5 AC LED cevi
- na voljo tri različne dolžine
Zamenjava obstoječe svetilke z novo in učinkovito LED svetilko
- velik nabor inovativnih led svetilk za novogradnje in prenove
- privlačen dizajn in visoka kakovost
- možnosti nadgradnje sistema v pametno razsvetljavo
- dolga življenjska doba in velik potencial varčevanja pri porabi električne energije
Prevezava LED cevi na omrežno napetost
- če ne najdete prave alternative ali če vaša stranka želi maksimalne prihranke in nizke stroške vzdrževanja, je prava rešitev prevezava direktno na omrežno napetost (prebrikanje)
LED cevi SubstiTUBE T8 Value
LED cevi SubstiTUBE T8 Value imajo življenjsko dobo 30.000 ur oziroma kar 2- do 3-krat daljšo, kot je življenska doba pri standardnih fluorescentnih sijalkah.
Prednosti:
- prihranek energije do 68 % (v primerjavi s fluorescenčno sijalko T8 na CCG)
- hitra, enostavna in varna zamenjava brez ponovnega ožičenja
- takojšnji vklop, zato so primerne v kombinaciji s senzorsko tehnologijo
- zelo visoka odpornost na preklopne obremenitve
- primerne tudi za delovanje pri nizkih temperaturah
- splošna osvetlitev pri temperaturah okolice od -20°C do +45°C
- garancija: 3 leta
LED cevi SubstiTUBE T8 so primerne za uporabo: na hodnikih, stopniščih, v parkirnih garažah, industriji, skladiščih, hladilnicah ter za razsvetljavo v supermarketih in veleblagovnicah.
Akcijske cene LED cevi SubstiTUBE T8 v e-trgovini
- 2808705 LEDTUBE T8 EM V 600 6,6-18W 800lm 840 4000K G13 190st. brez zatemnitve 600mm 220-240V E
- 2802075 SUBSTITUBE T8 Value 6,6-18W 800lm 865 6500K G13 190st. brez zatemnitve 600mm 220-240V E
- 2809772 LEDTUBE T8 EM V 1200 15-36W 1800LM 840K G13 190ST. brez zatemnitve 1200MM 220-240V E
- 2802078 SUBSTITUBE T8 Value 15-36W 1800lm 865 6500K G13 190st. brez zatemnitve 1200mm 220-240V E
- 2802079 SUBSTITUBE T8 Value 18,3-58W 2200lm 840 4000K G13 190st. brez zatemnitve 1500mm 220-240V E
- 2809741 LEDTUBE T8 EM V 1500 18,3-58W 2200lm 865 6500K G13 190st. brez zatemnitve 1500mm 220-240V E
LED svetilke Damp Proof Compact
LED svetilka DAMP PROOF COMPACT ima na voljo izbiro med dvema različnima paketoma lumnov in je predhodno že ožičena s 3 x 1.5mm2 žicami. Odlikuje jih dolga življenjska doba ((L80/B10): do 50.000 h (pri 25 °C) in visoka svetlobna učinkovitost do 123 lm/W. Ohišje svetilke je iz polikarbonata in zaščito IP66 in IK 08.

Prednosti izdelka
- zelo vsestranski zaradi razpoložljivih različic za izbiro moči, ki omogočajo 2 različna paketa lumnov
- odlično uporabna v večjih inštalacijah zaradi vnaprej nameščenega ožičenja (3×1,5 mm²)
- enostaven dostop do električnega terminala zahvaljujoč končnim pokrovom z mehanizmom za zasuk in zaklepanje
- električna povezava brez orodja zaradi konektorja na gumb
- enakomerno porazdeljena svetloba
- 5 let garancije
Akcijske cene svetilk Damp Proof Compact v e-trgovini
Damp Proof prazno ohišje za LED cevi
Svetilka DAMP PROOF HOUSING je odporna na vlago in prah, omogoča vgradnjo LED cevi v že ožičeno ohišje svetilke. Ohišje svetilke je izdelano iz robustnega polikarbonata (PC) v sivi barvi. Ohišja so na voljo za 1 ali 2 cevi T8, z možnostjo priključitve na substiTUBE EM/UN in SubstiTUBE Connected. Namestitev je hitra in enostavna. Svetilka je primerna za montažo v parkirnih hišah ter skladiščnih in proizvodnih prostorih.
Prednosti izdelka
- trajnostna rešitev zahvaljujoč zamenljivim sijalkam
- predhodno ožičenje za enostavno namestitev cevastih AC LED sijalk
- robustno ohišje
- hitra in enostavna montaža
- stopnja zaščite: IP 65, IK 08
- 5 let garancije
Akcijske cene ohišij Damp Proof v e-trgovini
- 2807253 Damp Proof L 600 Ohišje 1X G13 SI 600mm IK08 IP65 220-240V
- 2807254 Damp Proof L 600 Ohišje 2X G13 SI 600mm IK08 IP65 220-240V
- 2807255 Damp Proof L 1200 Ohišje 1X G13 SI 1200mm IK08 IP65 220-240V
- 2807256 Damp Proof L 1200 Ohišje 2X G13 SI 1200mm IK08 IP65 220-240V
- 2807257 Damp Proof L 1500 Ohišje 1X G13 SI 1500mm IK08 IP65 220-240V
- 2807258 Damp Proof L 1500 Ohišje 2X G13 SI 1500mm IK08 IP65 220-240V
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem