Prenova razsvetljave v industriji in tehniki
Za vas smo pripravili nabor praktičnih primerov in informacij, na kaj se je treba osredotočiti in katere izzive prinese zamenjava razsvetljave v industriji – relamping.
Ne spreglejte tudi praktičnega primera projekta zamenjave inudstrijske razsvetljave, katerega smo v preteklosti izvedli za naročnika, vključno z zmanjšanjem stroškov ter dejanskim časom povratka investicije.
Prilagodljivost
Proizvodni procesi se spreminjajo v vedno krajših intervalih – prostori morajo redno zadovoljevati različne scenarije uporabe in vizualne zahteve.
- sistemi razsvetljave morajo biti zelo prilagodljivi
- hitro spreminjanje postavitev strojev
- zmanjšanje izpadov proizvodnje
Produktivnost
Na trg dela vplivajo visoki izobrazbeni standardi in demografske spremembe. Podjetja se morajo na te spremembe odzvati in razsvetljavo prilagoditi vse kompleksnejšim delovnim procesom in individualnim potrebam zaposlenih. Povezava in komunikacija ljudi, strojev, sistemov in izdelkov zagotavlja nadaljnje povečanje produktivnosti v obliki skrajšanih proizvodnih časov, analize podatkov ter zmanjšanih stopenj napak in nezgod pri delu.
Zanesljivost
Industrijska in obrtna podjetja so zelo raznolika in zanje so značilni zelo različni okoljski pogoji – temu primerno se razlikujejo tudi zahteve glede osvetlitve. Zaznavanje prevladujočih okoljskih vplivov igra vse pomembnejšo vlogo pri izbiri prave osvetlitve, na primer:
- temperaturna območja
- kopičenje vlage in umazanije
- postopek čiščenja
- kemično onesnaženo okolje
Učinkovitost
Potrebe po energiji v industrijskih podjetjih so visoke zaradi dolgih obratovalnih in proizvodnih časov. Naraščajo stroški energije in potrebno je zmanjšati ogljični odtis. Prava osvetlitev in sistem krmiljenja pomembno prispevata k optimizaciji energetskih virov. Energijsko učinkovite LED svetilke z možnostjo zatemnitve lahko zmanjšajo porabo energije od 40 do 50 odstotkov v primerjavi s konvencionalnimi rešitvami razsvetljave. Inteligentna uporaba senzorjev prisotnosti in dnevne svetlobe ter sistemov za upravljanje časa še dodatno zmanjša potrebo po umetni svetlobi
Idealna osvetlitev
- bleščanje za voznike viličarjev pri nakladanju in razkladanju visokih polic
- idealna kakovost svetlobe z dobrim zatiranjem bleščanja pozitivno vpliva na produktivnost in motivacijo ter povečuje varnost
- ozko snopna optika za enakomerno vertikalno osvetlitev polic v visokoregalnih skladiščih; hkrati pa so dobro osvetljena tudi transportna območja
Vzdrževanje
- vdrževalna dela v visoko logističnih skladiščih so dolgotrajna in draga
- vzdržljiva LED svetila zmanjšajo potrebo po vzdrževalnih delih
- inovativni dizajni zmanjšujejo kopičenje umazanije, podpirajo hlajenje svetilk in olajšajo čiščenje
Prihranek energije in stroškov
- velika poraba energije zaradi obratovalnih časov in velikosti prostorov – za razsvetljavo je potrebnih vsaj 20 odstotkov obratovalnih stroškov logističnega objekta.
- stroške znižamo z učinkovitimi LED-svetilkami s ciljno usmerjeno svetlobo
- sistemi za upravljanje razsvetljave s funkcijami hodnika zmanjšajo čas uporabe razsvetljave v prostorih, ki jih ljudje uporabljajo le občasno
Visoka fleksibilnost
- tirni sistemi so popolni za hitro reagiranje na spremenjene postavitve
- zamenjavo LED optike ostane splošni videz svetilk nespremenjen kljub drugačni porazdelitvi svetlobe.
Svetleče površine
- široka paleta vizualnih opravil v industriji: groba dela in fina inšpekcijska dela so tesno povezana kljub individualnim zahtevam glede osvetlitve
- moteče bleščanje zaradi odseva na odsevnih materialih je mogoče zmanjšati z enakomerno porazdelitvijo svetlobe in pravilno razporeditvijo svetilk
Umazana okolja
- svetilke so izpostavljene hladilnim tekočinam, oljnim hlapom, prahu
- svetila iz PMMA z visokimi zaščitnimi razredi IP nudijo maksimalno robustnost in preprečujejo vdor tujkov
Vzdržljivost
- industrijske LED svetilke Zumtobel so posebej zasnovane za zahtevna okolja in so opremljene za dolgo življenjsko dobo z najmanjšim možnim zmanjšanjem svetlobnega toka
- visoke stopnje zaščite in optimizirane površine svetilk zmanjšajo nabiranje umazanije, intervale čiščenja in servisiranja pa je mogoče podaljšati
Spremenljive delovne naloge
- če se naloge v proizvodnem prostoru spremenijo, je treba svetlobne pogoje ustrezno prilagoditi
- sistemi vodil so zelo prilagodljivi in nastavljivi – položaj, tip in število svetilk je mogoče hitro in preprosto spremeniti
Izzivi z razsvetljavo v parkirnih hišah
Razsvetljava se uporablja 24 ur na dan
- kombinacija energetsko učinkovite LED osvetlitve in nadzornega sistema za hodnik ohranja nizke obratovalne stroške
- navpična osvetljenost je ključnega pomena za varno parkiranje in varno prečkanje voznih pasov
- porazdelitev svetlobe mora biti zaradi nizke skupne višine čim širša za enakomerno osvetlitev
Primera svetilke, ki jih ponuja Zumtobel za parkirne hiše, industrijo in skladišča
Svetilka CRAFT II

Tehnične karakteristike
- LED svetilka do 42.000 lm svetlobnega toka in višjo učinkovitostjo
- območje uporabe: montažne hale, gradbene hale, industrijske hale, sprejemna dvorana, sejemska dvorana, logistično območje in skladišča z visokimi regali, industrija ( avtomobilska, lesna, kemijska, kovinska, tekstilna,..)
- odporno proti dezinfekcijskim sredstvom na osnovi etanola, izopropanola, vodikovega peroksida ter proti halogenom
- obratovalna temperatura okolice: odpornost na temperaturo od -25 °C do +65 °C v standardni izvedbi (odvisno od razpršitvenega materiala in svetlobnega toka svetilke)
- porazdelitev svetlobe: širokosnopna (WideBeam WB), izredno širokosnopna (VeryWideBeam VWB), ozkosnopna (NarrowBeam NB)
- reprodukcija barv: Ra > 80
- barvna temperatura 3000 K (topla bela barva), 4000 K (nevtralno bela barva), 5000 K (nevtralno/hladna bela barva) in 6500K (hladna bela barva)
- za nočno delo priporočamo, da pri visoki osvetljenosti namesto hladnih barv svetlobe (> 5.300 K) uporabljate barve svetlobe <4.100 K
- barvno odstopanje med več svetilkami za največ 3 elipse MacAdam
- odpornost proti udarcem: IK 08
- stopnja zaščite IP66, na zahtevo je na voljo najvišja možna stopnja zaščite (IP69K)
- svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov in silikona
- dobavlja se z DALI krmiljenim pretvornikom, ki je primeren za napajanje v sili
- nivo napajanja v sili je predhodno nastavljen na 15 % (tovarniško se lahko programira od 1–100 %)
- vse opcijske elektronske komponente so vgrajene (senzorji, tehnologija Bluetooth, 3-urna zasilna razsvetljava, gonilniki) za popolno zaščito
- lahek dostop do elektronskih komponent s spodnje strani, s pokrovom iz poliamida, ojačanim s steklenimi vlakni
- nameščen 2 m dolg priključni kabel 5 x 1 mm² s prostima koncema je v dobavnem kompletu (opozorilo: najmanjši montažni razmik do stropa min. 250 mm; montažni pribor naročite ločeno)
- na voljo je veliko število montažnih možnosti: viseča verzija, stropno, vgradno ali stensko montažo (pribor je treba naročiti ločeno)
Svetilka Aquaforce PRO
IP66 Aquaforce Pro postavlja nov standard za LED osvetlitev, odporno na vlago in prah.
Tehnične karakteristike
- vlažni in prašni pogoji: svetilka z oznako IP66 je odporna proti prahu in močnim vodnim curkom. Njegov edinstven učinek kapljajočega roba preprečuje nabiranje umazanije in vlage na svetilki
- pametna porazdelitev svetlobe: na voljo z izbiro porazdelitve, z visoko stopnjo osvetlitve iz minimalnega števila svetilk
- območje uporabe: skladišča, industrija, parkirne hiše, prehrambena industrija
- vrhunska tehnologija prenosa svetlobe z lomnimi prizmami zagotavlja gladko svetlobo brez ostrih robov
- brezžična komunikacija: lahko se krmili posamično ali v skupinah s senzorji prisotnosti ali svetlobe, svetilke pa se lahko celo brezžično povežejo med seboj za prefinjen nadzor brez namestitve novih kablov
- primerna za obnovo: s širokim razponom izhodnih lumnov, do 10.000 lm, je svetilka dovolj zmogljiva, da služi kot zamenjava ena za eno za svetilke 2x58W ali 2x49W in z učinkovitostjo do 163 lm/W,
- enostavna montaža: Enostaven za namestitev, uporabo in vzdrževanje. Dolgi montažni drsniki omogočajo enostavno montažo, medtem ko naš edinstven mehanizem EasyClick omogoča preprosto montažo na zaskočne dele, na voljo pa je sedem različnih možnosti ožičenja
- ohišje: svetlo siv polikarbonat (PC) ali polimetilmetakrilat (PM).
- difuzor: polikarbonat (PC) ali polimetilmetakrilat (PM), opalni difuzor z visoko prepustnostjo, ki združuje učinke sipanja znotraj materiala z lomnimi prizmami. Ohišje in difuzor sta vedno iz istega materiala.
- porazdelitev svetlobe: srednji snop (MB), široki snop (WB)
- reprodukcija barv: Ra > 80
- odpornost proti udarcem: IK 08 (PC), IK03 (PM)
- stopnja zaščite IP66
- barvna temperatura 3000 K (topla bela barva), 4000 K (nevtralno bela barva)
- življenjska doba L80@50.000 ur
- visok izkoristek do 163 lm/W
- nazivana moč od 21W do 62W
- barvno odstopanje med več svetilkami za največ 3 elipse MacAdam
Svetilka HiPak Gen 4
Četrta generacija Thornovega HiPak high baya je zelo učinkovita ena za ena zamenjava običajnih industrijskih svetilk – zdaj z učinkovitostjo do 180 lm/w obljublja hitrejše povračilo kot kdaj koli prej. Z izbiro med tremi velikostmi in šestimi svetilnostmi do 35.000 lm, je HiPak idealna izbira za zamenjavo ena za ena pri projektih nadgradnje razsvetljave.
Tehnične karakteristike
- četrta generacija Thornovega HiPak high baya je zelo učinkovita industrijska svetilka z do 181lm/W
- omogoča učinkovito zamenja ena za ena in hitro povračilo investicije
- območja uporabe: logistični centri, proizvodnja, trgovski centri, industrija, skladišče
- tri velikosti s šestimi lumen paketi 280mm (10.000lm,15.000lm), 320mm (20.000lm, 25.000lm), 380mm (30.000lm, 35.000lm)
- hiPak omogoča večje prihranke energije z različicami DALI ter integracijo senzorjev gibanja in dnevne svetlobe.
- reprodukcija barv: Ra > 80
- odpornost proti udarcem: IK 08
- stopnja zaščite IP65
- barvna temperatura 4000 K (nevtralno bela barva)
- življenjska doba L80@100.000 ur
- porazdelitev svetlobe: široki snop (WB), optika primerna za regalna skladišča (RB)
- ohišje: aluminij; difuzor: polikarbonat

Gregor Kosec
Vodja poslovnega razvoja na področju razsvetljave
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem