Profi-set WAGO + darilo
Poskrbite, da bo vaše delo še bolj učinkovito z vrhunskim profi-setom WAGO sponk. Zanesljiva kakovost, enostavna uporaba in širok nabor sponk v enem paketu so odlična izbira za profesionalce, ki pri delu ne sklepajo kompromisov.
Še bolje pa je, da ob nakupu prejmete tudi GRATIS potovalni kovček American Tourister – praktično darilo, ki bo prišlo prav na vašem naslednjem potovanju!
Profi-set WAGO vam je na voljo le za 149 €*.
American Tourister BIZ Cabin Spinner 55 TSA
Odličen kovček, priznanega proizvajalca. Lastnosti:
- material 100 % ABS
- dimenzije: 55 × 20 × 40 cm
- prostornina 34 litrov
- teža 2,9 kg
- barva črna
Profi-set WAGO vključuje
60x

221-2411
Hitra inštalacijska sponka WAGO 4mm2 prozorna 450V 32A trdi vodnik in mehki vodnik
100x

221-412
Hitra inštalacijska sponka WAGO 2 0,14-4mm2 prozorna 450V 32A trdi in mehki vodnik
15x

221-420
Hitra inštalacijska sponka WAGO 10 0,5-4mm2 prozorna 450V 32A trdi in mehki vodnik
100x

2273-202
Hitra inštalacijska sponka WAGO 2 0,5-2,5mm2 BEL 450V 24A trdi vodnik
200x

2273-203
Hitra inštalacijska sponka WAGO 3 0,5-2,5mm2 ORA 450V 24A trdi vodnik
100x

2273-205
Hitra inštalacijska sponka WAGO 5 0,5-2,5mm2 rumena 450V 24A trdi vodnik
*Promocija je na voljo v vseh fizičnih poslovalnicah in spletni trgovini Rexel, do razprodaje zalog. Ponudba je veljavna le za pravne osebe, ki so partnerji podjetja Rexel.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem