Relamping v industriji z izdelki Zumtobel
Podjetja se v današnjem svetu soočajo s številnimi spremembami in iščejo moderne rešitve za zmanjšanje stroškov ter sledenju trajnostni politiki. Pri tem se srečujejo s številnimi izzivi, da zadovoljijo različne scenarije in zahteve, ki jih postavlja okolje. Podjetja so medsebojno zelo raznolika in temu primerno je potrebno poiskati primerne rešitve prilagojene prav njim.
Sodobna razsvetljava mora nuditi optimalne rešitve in upoštevati številne dejavnike. Pri tem je želeno, da razsvetljava ponuja prilagodljivost, upošteva temperaturna območja, vlago, umazanijo, kemično onesnaževanje okolja in drugo. Kot dodana vrednost sodobni razsvetljavi je možnost zatemnitve ali uporaba senzorjev, kar lahko zniža stroške energije do 50 % ali celo več.
V osnovi se vsi uporabniki in podjetja soočajo s podobnimi izzivi kot so vzdrževanje, visoki stroški energije, bleščanje ali odpornost. Veliko zahtev uporabnika pa pokrivajo svetilke Zumtobel, ki imajo številne funkcije.
Industrijske LED svetilke Zumtobel so posebej zasnovane za zahtevna okolja in so opremljene za dolgo življenjsko dobo z najmanjšim možnim zmanjšanjem svetlobnega toka. Visoke stopnje zaščite in optimizirane površine svetilk zmanjšajo nabiranje umazanije, intervale čiščenja in servisiranja pa je mogoče podaljšati.
Zumtobel svetilke za industrijo
Primer svetilk, ki jih ponuja Zumtobel kot rešitev za primere in izzive v parkirnih hišah, industriji in logističnih centrih (skladiščih).
Svetilka CRAFT II

Tehnične karakteristike
- LED svetilka do 42.000 lm svetlobnega toka in višjo učinkovitostjo
- območje uporabe: montažne hale, gradbene hale, industrijske hale, sprejemna dvorana, sejemska dvorana, logistično območje in skladišča z visokimi regali, industrija ( avtomobilska, lesna, kemijska, kovinska, tekstilna,..)
- odporno proti dezinfekcijskim sredstvom na osnovi etanola, izopropanola, vodikovega peroksida ter proti halogenom
- obratovalna temperatura okolice: odpornost na temperaturo od -25 °C do +65 °C v standardni izvedbi (odvisno od razpršitvenega materiala in svetlobnega toka svetilke)
- porazdelitev svetlobe: širokosnopna (WideBeam WB), izredno širokosnopna (VeryWideBeam VWB), ozkosnopna (NarrowBeam NB)
- reprodukcija barv: Ra > 80
- barvna temperatura 3000 K (topla bela barva), 4000 K (nevtralno bela barva), 5000 K (nevtralno/hladna bela barva) in 6500K (hladna bela barva)
- za nočno delo priporočamo, da pri visoki osvetljenosti namesto hladnih barv svetlobe (> 5.300 K) uporabljate barve svetlobe <4.100 K
- barvno odstopanje med več svetilkami za največ 3 elipse MacAdam
- odpornost proti udarcem: IK 08
- stopnja zaščite IP66, na zahtevo je na voljo najvišja možna stopnja zaščite (IP69K)
- svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov in silikona
- dobavlja se z DALI krmiljenim pretvornikom, ki je primeren za napajanje v sili
- nivo napajanja v sili je predhodno nastavljen na 15 % (tovarniško se lahko programira od 1–100 %)
- vse opcijske elektronske komponente so vgrajene (senzorji, tehnologija Bluetooth, 3-urna zasilna razsvetljava, gonilniki) za popolno zaščito
- lahek dostop do elektronskih komponent s spodnje strani, s pokrovom iz poliamida, ojačanim s steklenimi vlakni
- nameščen 2 m dolg priključni kabel 5 x 1 mm² s prostima koncema je v dobavnem kompletu (opozorilo: najmanjši montažni razmik do stropa min. 250 mm; montažni pribor naročite ločeno)
- na voljo je veliko število montažnih možnosti: viseča verzija, stropno, vgradno ali stensko montažo (pribor je treba naročiti ločeno)
Svetilka Aquaforce PRO
IP66 Aquaforce Pro postavlja nov standard za LED osvetlitev, odporno na vlago in prah.
Tehnične karakteristike
- vlažni in prašni pogoji: svetilka z oznako IP66 je odporna proti prahu in močnim vodnim curkom. Njegov edinstven učinek kapljajočega roba preprečuje nabiranje umazanije in vlage na svetilki
- pametna porazdelitev svetlobe: na voljo z izbiro porazdelitve, z visoko stopnjo osvetlitve iz minimalnega števila svetilk
- območje uporabe: skladišča, industrija, parkirne hiše, prehrambena industrija
- vrhunska tehnologija prenosa svetlobe z lomnimi prizmami zagotavlja gladko svetlobo brez ostrih robov
- brezžična komunikacija: lahko se krmili posamično ali v skupinah s senzorji prisotnosti ali svetlobe, svetilke pa se lahko celo brezžično povežejo med seboj za prefinjen nadzor brez namestitve novih kablov
- primerna za obnovo: s širokim razponom izhodnih lumnov, do 10.000 lm, je svetilka dovolj zmogljiva, da služi kot zamenjava ena za eno za svetilke 2x58W ali 2x49W in z učinkovitostjo do 163 lm/W,
- enostavna montaža: Enostaven za namestitev, uporabo in vzdrževanje. Dolgi montažni drsniki omogočajo enostavno montažo, medtem ko naš edinstven mehanizem EasyClick omogoča preprosto montažo na zaskočne dele, na voljo pa je sedem različnih možnosti ožičenja
- ohišje: svetlo siv polikarbonat (PC) ali polimetilmetakrilat (PM).
- difuzor: polikarbonat (PC) ali polimetilmetakrilat (PM), opalni difuzor z visoko prepustnostjo, ki združuje učinke sipanja znotraj materiala z lomnimi prizmami. Ohišje in difuzor sta vedno iz istega materiala.
- porazdelitev svetlobe: srednji snop (MB), široki snop (WB)
- reprodukcija barv: Ra > 80
- odpornost proti udarcem: IK 08 (PC), IK03 (PM)
- stopnja zaščite IP66
- barvna temperatura 3000 K (topla bela barva), 4000 K (nevtralno bela barva)
- življenjska doba L80@50.000 ur
- visok izkoristek do 163 lm/W
- nazivana moč od 21W do 62W
- barvno odstopanje med več svetilkami za največ 3 elipse MacAdam
Svetilka HiPak Gen 4
Četrta generacija Thornovega HiPak high baya je zelo učinkovita ena za ena zamenjava običajnih industrijskih svetilk – zdaj z učinkovitostjo do 180 lm/w obljublja hitrejše povračilo kot kdaj koli prej. Z izbiro med tremi velikostmi in šestimi svetilnostmi do 35.000 lm, je HiPak idealna izbira za zamenjavo ena za ena pri projektih nadgradnje razsvetljave.
Tehnične karakteristike
- četrta generacija Thornovega HiPak high baya je zelo učinkovita industrijska svetilka z do 181lm/W
- omogoča učinkovito zamenja ena za ena in hitro povračilo investicije
- območja uporabe: logistični centri, proizvodnja, trgovski centri, industrija, skladišče
- tri velikosti s šestimi lumen paketi 280mm (10.000lm,15.000lm), 320mm (20.000lm, 25.000lm), 380mm (30.000lm, 35.000lm)
- hiPak omogoča večje prihranke energije z različicami DALI ter integracijo senzorjev gibanja in dnevne svetlobe.
- reprodukcija barv: Ra > 80
- odpornost proti udarcem: IK 08
- stopnja zaščite IP65
- barvna temperatura 4000 K (nevtralno bela barva)
- življenjska doba L80@100.000 ur
- porazdelitev svetlobe: široki snop (WB), optika primerna za regalna skladišča (RB)
- ohišje: aluminij; difuzor: polikarbonat
Svetilka THORNeco Boris Flex
Tehnične karakteristike
- Boris je zelo učinkovita industrijska svetilka z do 154 lm/W
- omogoča učinkovito zamenjavo ena za ena in hitro povračilo investicije
- območja uporabe: logistični centri, proizvodnja, trgovski centri, industrija, skladišče
- dve velikosti s šestimi lumen paketi 300mm (12.500lm,16.000lm, 20.000lm), 380mm (20.000lm, 25.000lm, 30.000lm).
- Boris omogoča večje prihranke energije z integracijo senzorjev gibanja in dnevne svetlobe.
- reprodukcija barv: Ra > 80
- odpornost proti udarcem: IK 08
- stopnja zaščite IP65
- barvna temperatura 4000 K (nevtralno bela barva)
- življenjska doba L80@50.000 ur
- porazdelitev svetlobe: široki snop (90st)
- ohišje: aluminij; difuzor: polikarbonat
- možnost integracije zasilnega modula
Vodotesna svetilka THORNeco Julie Flex
Tehnične karakteristike
- Julie je učinkovita vodotesna svetilka z do 120 lm/W
- omogoča učinkovito zamenjavo ena za ena in hitro povračilo investicije. Ima inovativno obliko z izredno dolgim drsnikom nosilca
- območja uporabe: logistični centri, proizvodnja, trgovski centri, industrija, skladišče, parkirišča,..
- tri dolžine z dvanajstimi lumen paketi 600mm (1.000lm,1.500lm, 2.200lm), 1200mm (2.200lm, 3.200lm, 4.200lm)in 2x 1500 mm (4.200lm, 5.200lm,6.300lm) in (4.200lm, 6.300lm, 8.600lm)
- Julie kod dodatni pribor ponuja možnost zasilne razsvetljave.
- obstaja tudi verzija svetilk s senzorjem gibanja in coridor funckijo
- reprodukcija barv: Ra > 80
- odpornost proti udarcem: IK 08
- stopnja zaščite IP65
- barvna temperatura 4000 K (nevtralno bela barva)
- življenjska doba L80@50.000 ur
- porazdelitev svetlobe: široki snop (90st)
- ohišje: polikarbonat; difuzor: polikarbonat
Svetilka Julie Flex v e-trgovini
2809729 Svetilka za vlažne prostore THORNeco Julie Flex 600 2200 840 LED 1 8/12/18W 4000K
2809600 Svetilka za vlažne prostore THORNeco Julie Flex 1500 COR MWS LED 33/41/51W 4000K
2809592 Svetilka za vlažne prostore THORNeco Julie Flex 1200 4200 840 LED 1 18/25/34W 4000K
2809591 Svetilka za vlažne prostore THORNeco Julie Flex 1500 6300 840 LED 1 33/41/51W 4000K
2809725 Svetilka za vlažne prostore THORNeco Julie Flex 1500 8600 840 LED 1 33/50/72W 4000K
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem