Rittal AX in KX – sistemska popolnost
Rittal, globalni inovator na področju industrijskih ohišij, v svojem asortimentu ponuja novo generacijo kompaktnih ter malih ohišij AX in KX, ki so zasnovani za popolno integracijo v digitalno in avtomatizirano proizvodnjo. Z več kot šestimi desetletji izkušenj in več milijoni prodanih enot prejšnjih generacij (kot je AE), Rittal znova postavlja nove standarde v industriji.
Digitalna preobrazba – sistem 4.0
Z AX in KX Rittal zaključuje digitalno transformacijo svojega osrednjega portfelja. Ohišja so zasnovana za popolno vključitev v digitalne procese – od načrtovanja do montaže. Vsako ohišje je opremljeno s QR kodami, ki omogočajo sledljivost skozi celoten življenjski cikel izdelka – od prejema blaga do končne montaže. Poleg tega so na voljo visokokakovostni 3D CAD podatki, ki omogočajo brezhibno integracijo v programsko opremo, kot je EPLAN Pro Panel.
Enostavnejša montaža, večja učinkovitost

Nova generacija ohišij omogoča:
- Montažo brez orodja – vrata, zaklepi in notranji nosilci se pritrdijo hitro in enostavno.
- Zunanja pritrditev stenskih nosilcev – brez vpliva na zaščitno stopnjo (IP66).
- Več prostora za kable – do 33 % večje membranske plošče omogočajo gostejšo napeljavo.
- Notranja montaža po 25 mm mrežnem sistemu, ki je združljiv z dodatki iz sistema VX25.
Pripravljeni na avtomatizacijo
Ohišja AX in KX se proizvajajo v najsodobnejši tovarni v Haigerju, ki je bila zgrajena posebej za proizvodnjo po načelih industrije 4.0. Vsak panel je pakiran tako, da ga je mogoče neposredno vključiti v avtomatizirane proizvodne linije – brez potrebe po razstavljanju. To pomeni manj napak, krajši čas montaže in večjo produktivnost.
Vsestranska uporaba in globalna skladnost
Ohišja AX in KX so primerna za uporabo v različnih industrijskih panogah – od avtomobilske, prehrambne, kemične do strojne industrije. Na voljo so v različnih dimenzijah in materialih (jeklo, nerjaveče jeklo in plastika), z mednarodnimi certifikati, kar omogoča njihovo uporabo po vsem svetu brez dodatnih prilagoditev.

Prilagojeni različnim aplikacijam
- KX terminalne omarice so idealne za manjše aplikacije, kjer je potrebna kompaktna rešitev.
- AX kompaktna ohišja so na voljo v različnih globinah (od 210 mm do 400 mm) in velikostih do 1400 mm višine.
- KX Bus ohišja z vgrajenim oknom omogočajo pregled nad notranjimi komponentami brez odpiranja.
- KX E-Box omogoča hitro montažo in enostavno ozemljitev, tudi naknadno.
Ključne prednosti za uporabnika
- IP66 zaščita in IK10 odpornost zagotavljata visoko stopnjo zaščite tudi v zahtevnih okoljih.
- Modularna zasnova omogoča prilagodljivost in hitro nadgradnjo.
- Zmanjšano število komponent poenostavi logistiko in skladiščenje.
- Hitra dobava – standardni izdelki so na zalogi v skladišču Rexel in pri dobavitelju Rittal.
Dodatki, ki povečujejo vrednost ohišij Rittal

Pri ohišjih AX že serijsko ponuja veliko malih, a dragocenih prednosti:
1. označbe na montažni plošči za hitro in kvalitetno namestitev opreme,
2. omogoča hitro in enostavno ozemljitev ohišja,
3. dodatke za elegantno zapiranje vrat,
4. unikatne QR kode za shranjevanje vezalnih shem in načrtov – ePocket.
V ponudbi je tudi širok nabor dodatkov Rittal:
- LED osvetlitev, ki se enostavno namesti brez orodja,
- modularne membranske plošče za kable,
- montažne letve,
- grelci, termostati in higrostati,
- ventilatorji in rešetke.
Rittal AX in KX nista le nova modela ohišij – sta pametni sistemski rešitvi, ki omogočata večjo učinkovitost, varnost in prilagodljivost v digitalni dobi. Zasnovana sta za prihodnost, a pripravljena za uporabo že danes.
AX/VX Multitool – večnamensko orodje za montažo ohišij
Večnamensko orodje za AX, VX ohišja je nepogrešljiv pripomoček za montažo Rittal elektro omar. Združuje funkcije za dvig vrat (do 40 kg), montažo tečajev, fiksacijo vrat in rezanje – vse v eni kompaktni enoti. Izdelan je iz nerjavečega jekla in cinkove zlitine, kar zagotavlja vzdržljivost tudi v zahtevnih industrijskih pogojih. Kombinirano orodje je idealno predvsem za elektro ekipo, ki potrebujejo hitro in učinkovito rešitev.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem