ROBUS Garden: vrtna linija svetilk
Osvetlitev zunanjosti zahteva povsem drugačen pristop kot notranja razsvetljava. Velik vpliv ima tudi narava, ki se dnevno spreminja in zahteva luči, ki so dovolj robustne, da se uprejo vsem zunanjim razmeram.
Proizvajalec ROBUS je v ta namen razvil odlično linijo zunanje razsvetljave Garden. Pri tem so razmišljali kot zunanji oblikovalci in upoštevali nekaj ključnih dejavnikov:
- Ustvariti zunanjo doživetje – za mnoge je vrt postal podaljšek notranjih prostorov, pri tem pa je razsvetljava osnova, ki naredi ta prenos. Ko se dan prelevi v noč, ima razsvetljava številne funkcije, kot npr. osvetlitev poti in ustvarjanje ambienta, za podaljšanje druženja.
- Zagotoviti varnost – ne samo druženje, zunanja razsvetljava tudi osvetljuje poti, vhod in stopnice, kar prepreči možnost poškodb. Hkrati pa strateška postavitev razsvetljave prepreči vdor vsiljivcem in pripomore k boljšemu zaznavanju potencialne nevarnosti.
- Ponuditi široko izbiro svetil kot vrtne stoječe svetilke, zunanje dekorativne stenske svetilke, svetlobni stebrički in talne vgradne svetilke , pri tem pa upoštevati različne smeri osvetlitve
- Sistem nadzora in energijsko učinkovitost, s pomočjo senzorjev
- Pridih plastenja s pomočjo profesionalnega pristopa, kar pomeni ustvarjanje globine in zanimivosti, brez pretiravanja. Kot pomoč pri tem je spodnja tabela, ki pomaga pri postavitvi svetlobnih virov
Različne potrebe in zahteve po moči
Različne aplikacije vrtnih svetilk, potrebujejo različne moči osvetlitve.
| Vrsta osvetlitve | Zahteva po lumnih |
|---|---|
| Osvetlitev stopnic | 12-100 lumnov |
| Stenske luči | 50-185 lumnov |
| Osvetlitev poti | 100-200 lumnov |
| Osvetlitev v senzorjem gibanja | 300-700 lumnov |
| Reflektorji | 700-1300 lumnov |
Zunanje dekorativne svetilke
Že samo ime sporoča, da so to svetilke, ki se montirajo na steno. In čeprav zveni enostavno, imajo te svetilke zelo uporaben namen. Varnost je visoko na listi, saj so stenske svetilke ponujajo široko porazdelitev svetlobe in osvetlitev poti in vhoda, hkrati pa tudi osvetljujejo temna območja, ki bi lahko skrivala vsiljivce. Popularne zunanje svetilke pridejo v različnih verzijah, da omogočijo estetiko po željah posameznika. Glede na efekt so lahko usmerjene gor, dol ali celo v obe smeri.
| Šifra | Artikel |
|---|---|
| 2857169 | Dekorativna stenska svetilka ROBUS Garden Line CURVERA LED 2 6,3W 3000K CRI>80 620lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje ČR Nadgradna montaža na steno 65X215mm IK08 IP65 |
| 2857170 | Dekorativna stenska svetilka ROBUS Garden Line COURTERA LED 2 12,5W 3000K CRI>80 790lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje ČR Nadgradna montaža na steno 200x125x40mm IK08 |
| 2848352 | Dekorativna stenska svetilka ROBUS MAXEWELL UP/DOWN LED 10W 3000K CRI>80 BE 680lm LED driver ČR 100mm 120X100mm IK06 IP65 |
Svetlobni stebrički
Stebrički niso namenjeni samo prometu. Ti robustni navpični stebri lahko služijo dvojnemu namenu, ki zagotavlja funkcionalno in estetsko zunanjo osvetlitev. V osnovi so postavljeni nekje v višini pasu in so oblikovani za osvetlitev pločnika, dovoza, posestva ali komunalnih območij. Ponujajo enakomerno porazdelitev svetlobe za jasno vidljivost in varnost, z minimalnim bleščanjem. Dobavljivi so v različnih stilih, od modernega do klasičnega, in so praktični ter dekorativni vir svetlobe.
| Šifra | Artikel |
|---|---|
| 2857180 | Svetlobni stebriček ROBUS Garden Line SLIM CAPELUX LED 6W 3000 660lm ČR 700mm 220-240V IP65 |
| 2857184 | Svetlobni stebriček ROBUS Garden Line CUBELUX LED 15,5W 3000K 1460lm SI 600mm 220-240V IP66 |
| 2857185 | Svetlobni stebriček ROBUS Garden Line CUBELUX LED 15W 3000K 1460lm SI 800mm 220-240V IP66 |
| 2857186 | Svetlobni stebriček ROBUS Garden Line RAELUX LED 15W 3000K 1080lm SI 6000mm 220-240V IP66 |
| 2857187 | Svetlobni stebriček ROBUS Garden Line RAELUX LED 15W 3000K 1080lm SI 1000mm 220-240V IP66 |
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem