Robus: novi reflektorji in industrijske svetilke
Predstavljamo vam novosti priznanega proizvajalca svetil Robus. To so industrijska svetilka Sonic 5 Multibay, reflektorji Selest Plus, reflektor Ultimum Express in gibljivi reflektor Gem CCT4.
Industrijska svetilka Robus Sonic 5 Multibay
Ne glede na to, ali upravljate svoj kombi ali skladišče, se zavedate, da ima vsak košček prostora vrednost. Sonic 5 Multibay je idealna izbira zamenjave razsvetljave ena na ena v skladiščih, dvoranah ter logističnih centrih.
Glavne lastnosti:
- možnosti izbire več moči 100 W, 150 W in 200 W
- izjemna učinkovitost 147-164Lm/W
- barva svetlobe: 4000K
- možnost zatemnitve 1–10 V za manjšo porabo energije
- mehanska zaščita IK10
- možnost mikrovalovnega senzorja plug-and-play
- na voljo sta nosilec za montažo na strop in žična zaščita
- zaradi stopnje IP65 je primeren za uporabo v skladiščih, proizvodnih obratih, garažah, delavnicah in letalskih hangarjih, veleprodajnih trgovinah, telovadnicah in športnih dvoranah
- 5-letna garancija
Reflektor Robus Selest Plus
Predstavljamo vam nove reflektorje Selest Plus z izjemno energetsko učinkovitostjo, z možnostjo izbire lumen paketa in z možnostjo izbire barve svetlobe.
Glavne lastnosti:
- omogoča energetsko učinkovito zamenjavo za metalhalogene in halogenske reflektorje do 250 W/1000 W, ki zahtevajo malo vzdrževanja
- opremljen s stikali, ki omogočajo preklapljanje barvne temperature med 3000k, 4000K in 5000K ter moči med 10w/20w in 30w/50w
- opremljen s samoregulacijskim ventilom za preprečevanje kondenzacije vlage
- kaljeno steklo, ki zagotavlja visoko stopnjo udarca IK07 za standardno in IK06 za različico s PIR senzorjem
- izjemna učinkovitost 144-152Lm/W
- 5-letna garancija
Vgradni fiskni reflektor Robus Ultimum Express
Glavne lastnosti:
- edinstvena zasnova z možnostjo izbire moči med 5 W in 7 W prek stikala na hrbtni strani armature
- izbira barvne temperature; stikalo na sprednji strani armature omogoča izbiro med 2700/3000/4000/6000K
- izjemna učinkovitost med 125 do 130 lumni
- hitri priključek s sponkami omogoča hitro in varno namestitev
- možnost zatemnitve z izbranimi zatemnilniki. Seznam združljivosti zatemnilnikov je na voljo na Robusovi spletni strani
- primerno za domače jedilnice, bivalne prostore, kopalnice, spalnice, hotelske in pisarniške sprejemne prostore
- stopnja zaščite: IP 65
- 5 letna garancija
Vgradni giblijvi reflektor Robus Gem CCT4
Glavne lastnosti:
- primeren za uporabo v stanovanjih, pisarnah, maloprodajnih trgovinah, recepcijah, hotelih, restavracijah, barih in klubih, razstavnih prostorih
- stikalo na hrbtni strani svetilke omogoča izbiro barve svetlobe 2700K, 3000K, 4000K ali 6500K
- LED zamenjava za 50W halogenske downlighterje
- popolnoma polikarbonatna konstrukcija zagotavlja visoko stopnjo zaščite IK07 in IP65
- nastavljiv kot nagiba 25°
- visoka učinkovitost 86-105lm/W
- možnost zatemnitve z izbranimi zatemnilniki. Seznam združljivosti zatemnilnikov je na voljo na Robusovi spletni strani
- 3 letna garancija
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem