ROBUS: novosti 2026

ROBUS: novosti 2026

Objavil/a |Datum objave: 22. 04. 2026|Oznake: , , |

Robus je z začetkom letošnjega leta predstavil številne novosti iz področja razsvetljave kot so LED trakovi, plafonjere, zasilna razsvetljava in tudi zunanja razsvetljava. Vsaka od novosti odlično dopolni že obstoječ asortima proizvajalca in ustrezno razširi njihov širok portfelj.

LED trakovi NEON FLEX

VEGAS NEON FLEX je zadnja pridobitev v liniji LED trakov pri Robusu. Oblikovana je z namenom da zamenja tradicionalne neonske znake, kar omogoča upogljiva konstrukcija traku. Narejen je iz belega silikonskega ohišja, ki na določenih delih oddaja svetlobo. Unikatna konstrukcija, dovoljuje upogibanje traku v različne oblike, z minimalnim radiem upogiba zgolj 60mm. Trak je opremljen s predhodno napeljavo v dolžini 1 metra, možno pa je dokupiti tudi dodatke kot je profil za montažo. Sam trak je primeren za notranjo ali zunanjo uporabo.

Lastnosti

  • Moč: 7W
  • Barva temperature: 3000 ali 4000 K
  • Svetlobni tok: 340 ali 350 lumnov
  • Nazivni tok: 24 voltov
  • Kot svetlobe: 120 stopinj
  • Stopnja zaščite: IP67
  • Garancija: 5 let

Artikli v e-trgovini

2867399 LED trak VEGAS NEON 4000K 5M
2867398 LED trak VEGAS NEON 3000K 5M
2867400 Upogljiv profil
2867401 Klip za montažo
2867402 Končne kapice

Razširjena linija stropne/stenske svetilke GOLF EXPRESS

S koncem leta 2025 je Robus predstavil posodobljeno svetilko GOLF, letos pa so to svetilko razširili v tri velikosti, z tremi različnimi premeri: 280, 325 in 410 mm. Dodatno pa je v ponudbi tudi GOLF SLIM verzija plafonjere. Tale tip svetilke spada med enega najbolj fleksibilnih in modularnih svetilk. Dovoljuje izbiro med tremi različnimi močmi in tremi barvami svetlobe., hkrati pa omogoča priključitev zasilnega modula ali senzorja. Na voljo pa je možnost z že vgrajenim senzorjem in zasilnim modulom. Pri svetilki je možno zamenjati zunanji obroč in ga nadomestiti z belim, črnim ali sivim, standardne okrogle pa tudi z krom ali črno barvo. GOLF MODULAR je sestavljen iz visoko odporne ABS osnove in izjemno učinkovitega difuzorja iz polikarbonata.

Lastnosti

  • Izbira moči na svetilki: tri moči na eni svetilki
  • Izbira lumen paketa
  • Izbira barve temperature: 3000, 4000 ali 6500 Kelvinov
  • CRI: 80
  • Tri velikosti svetilke: premer 280, 325, 410 mm
  • Stopnja mehanske odpornosti: IK10
  • Stopnja zaščite: IP65
  • Kot svetlobe: 120 stopinj
  • Garancija: 5 let

Aritkli v e-trgovini

2868781 GOLF EXPRESS MODULAR 8/10/14W 3000/4000/6000K CRI>80 940/1130/1500lm
2868782 GOLF EXPRESS MODULAR L LED 16/20/24W 3000/4000/6000K CRI>80 1740/2120/2450lm
2863713 GOLF EXPRESS MODULAR LED 9,9/14,1/17,8W 3000/4000/6000K CRI>80 1190/1630/2000lm
2863717 SET (modul+bat.) zasislne razsvetljave GOLF EXPRESS MODULAR Plug In Emergency Pack
2863715 GOLF EXPRESS MODULAR Plug In Microwave Sensor 0,01W BEL fi10m IP20 RXMWS-01
2867395 GOLF SLIM MODULAR LED 12/15/18W 3000/4000/6500K CRI>80 1420/1740/2030lm
2867396 SET (modul+bat.) zas. razsv. ROBUS 1W 3h LED Emergency Pack za GOLF SLIM MODULAR

Izboljšana verzija plafonjere PORTAL

Nova izboljšana verzija svetilke PORTAL omogoča izbiro standardne svetilke, z vključenim zasilnim modulom ali senzorjem, na voljo pa je tudi verzija kjer sta vključeni obe varianti – senzor in zasilni modul z možnostjo nastavitve moči svetilke med 10 in 18 watti. Plafonjega je opremljena tudi z funkcijo izbire barve temperature med 3000, 4000 in 6500 kelvini. Ima zelo nizko višino, zgolj 60 mm.

Lastnosti

  • Moč: 10 ali 18 W
  • Svetlobni tok: 1190 ali 1930 lumnov
  • Izbira barve temperature: 3000, 4000 ali 6500 kelvinov
  • Cri: 80
  • Stopnja mehanske odpornosti: IK07
  • Stopnja zaščite: IP54
  • Garancija: 3 leta

Aritkli v e-trgovini

2868964 PORTAL DUAL WATTAGE CCT LED 11/18W 3000/4000/6500K CRI>80 1170/1990lm
2868962 PORTAL DUAL WATTAGE CCT LED 10/18W 3000/4000/6500K CRI>80 1190/1930lm
2868963 PORTAL DUAL WATTAGE CCT + zasilna LED 11/18W 3000/4000/6500K CRI>80 1210/1950lm
2868965 PORTAL DUAL WATTAGE CCT + senzor + zasilna LED 12/21W 3000/4000/6500K CRI>80 1110/1960lm

Posodobljena verzija podelementne svetilke STRIPLIGHT SPEAR

Proizvajalec je svetilko posodobil v verzijo CCT3, pri tem pa obdržal pet različnih dolžin. Svetilke je možno enostavno skriti, pri tem pa ohraniti efekt razsvetljave oziroma svetilnosti. Svetilke je možno povezati v kontinuirano povezavo in menjavati barve posamezno ali linijsko in nastaviti ambientalne zahteve

Lastnosti

  • Moč: 3, 4, 8, 10, 14 W
  • Svetlobni tok: 430, 560, 940, 1350 in 1820 lumnov
  • Barva temperature: 3000, 4000 ali 6500 kelvinov
  • CRI: 80
  • Stopnja mehanske odpornosti: IK08
  • Stopnja zaščite: IP20
  • Garancija: 3 leta

Aritkli v e-trgovini

2867454 STRIPLIGHT SPEAR CCT3 LED 3W 3000/4000/6500K CRI>80 430lm LED driver s stikalom
2867455 STRIPLIGHT SPEAR CCT3 LED 4W 3000/4000/6500K CRI>80 560lm LED driver s stikalom
2867456 STRIPLIGHT SPEAR CCT3 LED 6,6W 3000/4000/6500K CRI>80 940lm LED driver s stikalom
2867458 STRIPLIGHT SPEAR CCT3 LED 10W 3000/4000/6500K CRI>80 1350lm LED driver s stikalom
2867459 STRIPLIGHT SPEAR CCT3 LED 12W 3000/4000/6500K CRI>80 1820lm LED driver s stikalom

Novi vgradni downlighterji SUN CCT3

Linija vgradnih downlightov je sestavljena iz petih različnih premerov in različnih wataž. Nadgrajena verzija ima možnost izbire barve temperature in ponuja čisto linijo ob vgradnji v strop – sama svetilka je zelo tanka in se zunanji del lepo poveže z stropom. Ob nakupu dodatnih modulov se svetilko lahko dodatno opremi v dimabilno, Dali ali zasilno.

Lastnosti

  • Moč: 7, 9, 12, 18 ali 24 W
  • Barva temperature: 3000, 4000 ali 6500 kelvinov
  • Svetlobni tok: 720, 930, 1270, 2200, 2610 lumnov
  • Premer svetilk: 120, 145, 170, 225 ali 300 mm
  • CRI: 80
  • Stopnja mehanske odpornosti: IK08
  • Stopnja zaščite: IP54
  • Garancija: 3 leta

Aritkli v e-trgovini

2868630 SUN CCT3 LED 7W 3000/4000/6500K 720lm BEL 110 fi110mm IP20 220-240V CRI>80 C
2868631 SUN CCT3 LED 9W 3000/4000/6500K 930lm BEL 110 fi135mm IP20 220-240V CRI>80 C
2868632 SUN CCT3 LED 12W 3000/4000/6500K 1270lm BEL 110 fi160mm IP20 220-240V CRI>80 C
2868633 SUN CCT3 LED 18W 3000/4000/6500K 2200lm BEL 110 fi210mm IP20 220-240V CRI>80 C
2868634 SUN CCT3 LED 24W 3000/4000/6500K 2610lm BEL 110 fi285mm IP20 220-240V CRI>80 C

Ostale artikle proizvajalca ROBUS najdete v naši B2B spletni trgovini, ki vam je na voljo 24/7, 365 dni na leto:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave