ROBUS predstavlja: Harbour Express in Dallas Express
Predstavljamo vam novosti pri proizvajalcu ROBUS, ki so s prilagodljivostjo moči ter barvne temperature odlična izbira v različnih okoljih: vodotesna svetilka Harbour Express in vgradni panel Dallas Express.
Express – hitro in enostavno
Tehnologija Express pri izdelkih proizvajalca ROBUS prinaša številne prednosti, ki poenostavijo sam postopek namestitve. Vključuje inovativne funkcije, kot so brezžične povezave, enostavna namestitev nujnega paketa ter možnost izbire med različnimi barvnimi temperaturami in močmi. Poleg tega zagotavlja visoko učinkovitost in enostavno prilagajanje notranjih komponent, kar omogoča hitro in brezskrbno uporabo.
Vodoodporna svetilka Harbour Express
Svetilka Harbour Express svojo prilagodljivostjo predstavlja odlično rešitev v različnih okoljih.
Prednosti:
- omogoča preklapljanje med močmi in izbiro barvne temperature glede na potrebe objekta, hkrati pa tudi tok svetlobe (lumen paket)
- primerljiva je z 2-4x 58W T8 fluo
- izdelana je iz dveh delov, kar omogoča hitrejšo instalacijo. Svetilko pa dopolnjujejo nerjaveči vijaki in sponke
- svetilka je izjemno odporna proti mehanskim poškodbam – IK08
- deluje v temperaturnem razponu od -20°C do +40°C
- zasnovana je za enostavno povezovanje z različnimi senzorji kot so PIR, in drugi, lahko pa se uporabi tudi kot zasilna svetilka, če se vključi »emergency pack«
- idealna je za uporabo v delavnicah, garažah, skladiščih, parkiriščih, kmetijskih objektih in vlažnih prostorih…
Lastnosti Harbour Express 70W/56W/46W/35W
- moč (W): 36.2/47.3/58.3/69.5
- indeks bleščanja: UGR<19
- svetlobni tok: 6030/7870/9600/11310
- kot žarka (°): 120
- CRI: 80
- temperatura barve svetlobe (K): 4000/5000/6500
- učinkovitost (lm/cctW): 166/166/165/162
- lux pri 1m: 1760/2300/2800/3300
- teža/enote (kg): 1,90
- dolžina (mm): 1570
- širina (mm): 96
| Šifra | Artikel |
|---|---|
| 2855014 | Svetilka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR EXPRESS LED 35/46/56/70W |
Vgradni panel Dallas Express
Dallas Express CCT3 je prvi vgradni panel v liniji proizvajalca LED GROUP, ki ima možnost nastavitve moči in barvne temperature. Panel je dimenzije 600x600mm ter višine 34 mm, z indeksom bleščanja UGR<19.
Prednosti:
- Visoka učinkovitost z zelo malo utripanja, ki zagotavlja bolj prijazno osvetlitev;
- Preprečuje porumenelost, ki jo pogosto vidimo pri nekaterih “edge-lit” svetilkah z difuzorji in svetlobnimi ploščami slabše kvalitete;
- V primerjavi s tradicionalnim panelom s 4 fluorescenčnimi sijalkami 18W zagotavlja primerljivo osvetlitev in ima 5-krat daljšo življenjsko dobo;
- Potrebuje pol manj napajanja, kar pomeni nižje stroške delovanja;
- Lahko je dodan PIR senzor, mikrovalovni senzor gibanja ali fotocelica, kar prinaša dodaten prihranek energije;
- Omogoča največjo prepustnost svetlobe, zmanjšuje bleščanje in je primerna za vgradnjo v poslovne stavbe;
- Ustreza zahtevam projektov zaradi nizke stopnje bleščanja v pisarnah, učilnicah in ostalih delih stavb;
- Zagotavlja zelo dobro osvetlitev ob izpadu napajanja in s tem dobro vidljivost na poti do izhoda v sili;
- Atraktiven izgled, ki odlično dopolni skoraj vsako barvo stropa;
- Zaradi majhne teže je montaža enostavna;
Lastnosti Dallas Express CCT3 20/28/32W
- moč (W): 19,9/27,5/31,6
- indeks bleščanja: UGR<19
- svetlobni tok: 6030/7870/9600/11310
- kot žarka (°): 120
- CRI: 80
- temperatura barve svetlobe (K): 4000/5000/6500
- učinkovitost (lm/cctW):
- lux pri 1m: 1760/2300/2800/3300
- teža/enote (kg): 1,90
- dolžina (mm): 1570
- širina (mm): 96
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem