Široka ponudba kablov in ugodni odrezani konci
V svetu elektroinštalacij in industrijskih rešitev je kakovostna in raznolika ponudba kablov ključnega pomena za uspešno izvedbo vsakega projekta. Pri nas se zavedamo, da vsak izziv zahteva pravo kombinacijo materialov, zato vam ponujamo širok spekter kablov, ki pokrivajo vse potrebe – od vodnikov in inštalacijskih ter krmilnih kablov, preko specializiranih krmilnih in podatkovnih kablov, alarmnih kablov in BUS sistemov, do kablov za zvočnike, koaksialnih ter energetskih kablov. Naš cilj je zagotoviti zanesljive in kakovostne rešitve za vsak namen.
Vodniki
Tip/naziv | CPR požarni razred |
---|---|
H05V-K | CPR Eca |
H07V-K | CPR Eca |
H07V-U | CPR Eca |
H07Z-K | CPR Eca |
H07Z1-K | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
H07Z1-K | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
Inštalacijski/krmilni kabli
Tip/naziv | CPR požarni razred |
---|---|
(N)YM | CPR Eca |
NYM | CPR Eca |
FROR16 | CPR Cca- s2, d0, a3 |
NHXMH | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
NHXMH | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
NOVO: podatkovni kabli Gigamedia
Predstavljamo novost v naši ponudbi – Gigamedia UTP in FTP podatkovni kabli, ki zagotavljajo zanesljivo in hitro prenos podatkov za vse vaše omrežne potrebe. Idealni so za profesionalne in domače instalacije, s kakovostno zaščito in odličnimi zmogljivostmi. Odkrijte več in nadgradite svoje omrežje z Gigamedia!
Krmilni in podatkovni kabli
Tip/naziv | CPR požarni razred |
---|---|
YLSY-JB | CPR Eca |
YSLY-JZ | CPR Eca |
HSLH | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
HSLCH | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
LIYCY | CPR Eca |
LIHCH | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
U/UTP Cat5,6, PVC | CPR Eca |
U/UTP Cat5,6, LSOH | CPR Dca- s2, d2, a1 |
U/UTP Cat5,6, LSOH | CPR Cca- s1, d2, a1 |
U/FTP Cat6,6A LSOH | CPR Dca- s2, d1, a1 |
U/FTP Cat6,6A LSOH | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
F/FTP Cat6,6A LSOH | CPR Cca- s1, d2, a1 |
S/FTP Cat 7 LSOH | CPR Dca- s2, d2, a1 |
OPTIČNI Inštal. Haloge Free | CPR Eca |
OPTIČNI KABLI | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
OPTIČNI KABLI | CPR Eca |
Alarmni kabli in BUS
Tip/naziv | CPR požarni razred |
---|---|
J-Y(St)Y BMK RD | CPR Eca |
JB-H(St)H BMK RD LSOH | CPR Eca |
JB-H(St)H BMK HP | CPR Cca-s1, d2, a1 |
Li-H(St)H ALARM C-4 | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
J-H(St)H BMK HP | CPR Cca-s1, d2, a1 |
PROFINET Ind. Ethernet Siemens | CPR Eca |
PROFIBUS Siemens VIJOLIČEN | CPR Eca |
KABLI ZA ZVOČNIKE LIYY | CPR Eca |
KABLI ZA ZVOČNIKE LIHH | CPR Cca-s1, d2, a1 |
J-H(St)H BUS LSZH | CPR Cca-s1, d2, a1 |
Kabli za zvočnike in Koax
Tip/naziv | CPR požarni razred |
---|---|
Koaksialni RG 58 50Ohm | CPR Eca |
Koaksialni RG 59 75Ohm PVC | CPR Eca |
Koaksialni SAT 5 75Ohm PVC | CPR Eca |
RG 6 LSZH BE | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
Kabel za ozvočenje LFZ-XY/PRN TRANSPARENT | CPR Eca |
Kabel za ozvočenje LI-YZ/FRH | CPR Eca |
Energetski kabli
Tip/naziv | CPR požarni razred |
---|---|
EYY | CPR Eca |
NYY | CPR Eca |
E-AYY | CPR Eca |
NAYY | CPR Eca |
NA2XY | CPR Eca |
N2XH | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
N2XH | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
FG16OR16 | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
RV-K | CPR Eca |
FG16OM16 | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
FG18OR18 | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
RZ1-K | CPR Cca- s1b, d1, a1 |
RZ1-K | CPR B2ca- s1b, d1, a1 |
Nakup odrezanih kablov po nižjih cenah
Ne spreglejte tudi funkcionalnosti naše spletne trgovine, ki omogoča nakup odrezanih koncev kablov po nižjih cenah.
Nakup odrezanih koncev kablov je preprost, v spletni trgovini vam pri vsakem tipu kabla sistem prikaže trenutno razpoložljivost koncev kablov, njihovo dolžino in ceno, ki je ugodnejša od redne.
Trenutna ponudba odrezanih koncev kablov
V spodnji tabeli vam izpostavljamo najbolj prodajane tipe kablov, ki so trenutno na voljo v odrezanih koncih.
Šifra | Artikel | Razpoložljivi kosi kablov |
---|---|---|
2736684 | Kontrolni kabel YSLY -JZ 12X1,5mm2 Eca | 49 m |
2805891 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1X10mm2 RD | 49 m |
2739233 | NN kabel FG16 OR16 3G2,5mm2 SI Cca – s3, d1, a3 boben | 48 m |
2736707 | Kontrolni kabel YSLY -JZ 12X0,75mm2 Eca | 48 m |
2739245 | NN kabel FG16 OR16 4G25mm2 SI Cca – s3, d1, a3 boben | 47 m |
2739284 | NN kabel FG16 R16 1X240mm2 SI Cca – s3, d1, a3 boben 1500 m | 46 m |
2742419 | NN kabel FG16 OR16 4G95mm2 SI Cca – s3, d1, a3 boben | 45 m |
2747838 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1X6mm2 ČR Eca 500 m boben | 44 m |
1196982 | NN kabel NA2XY -J 4X240mm2 +1,5mm2 SM ČR Eca | 43 m |
2736714 | Kontrolni kabel YSLY -JZ 5X0,75mm2 Eca | 43 m |
1005031 | Gumijasti kabel H07RN -F 5G2,5mm2 | 43 m |
2739283 | NN kabel FG16 R16 1X185mm2 SI Cca – s3, d1, a3 boben | 42 m |
2739280 | NN kabel FG16 R16 1X95mm2 SI Cca – s3, d1, a3 boben 1000 m | 41 m |
2811302 | NN kabel FG16 1X35mm2 | 41 m |
2739244 | NN kabel FG16 OR16 4G16mm2 SI Cca – s3, d1, a3 boben | 41 m |
2802754 | NN kabel FG16OM16 5G6mm2 ZE Cca – s1b, d1, a1 ZELEN Brezhalogeni | 40 m |
2849555 | Brezhalogeni kabel N2XH -J 4X25mm2 Dca | 40 m |
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem