Svetilke za industrijo THORNeco
Predstavljamo vam ponudbo razsvetljave in dodatne opreme THORNeco za industrijsko rabo. Poleg LED svetilk, vam je na voljo tudi zasilna razsvetljava.
LED svetilke za industrijsko uporabo
Boris Flex
Boris je idealna izbira za zamenjavo razsvetljave ena za ena in ponuja prihranek energije za več kot 50 %.
Nova generacija Boris svetilke prinaša sledeče novosti:
- nadgradnja LED leč prinaša manjše bleščanje (UGR<25)
- višja učinkovitost do 150 lm/W
- boljša toplotna zmogljivost od -30 do + 50 stopinj (do +40 pri E3 verziji)
- izbira lumenskih paket na zunanji strani svetilke (FLEX)
Tehnične lastnosti:
- 2 velikosti – 6 različnih lumenskih paketov
- 300mm (12500, 16000 in 20000lm), 380mm (20000, 25000 in 30000lm)
- učinkovitost do 150lm/w
- faktor bleščanja <25
- barva svetlobe: 4000K
- življenjska doba 50000 ur
- stopnja zaščite: IK 08, IP65
- dodatne možnosti: Plug and Play zasilna razsvetljava, mikrovalovni senzor in Zhaga pasivno infrardeči senzor
Julie Flex
Visokokakovostna, nizkoenergijska svetilka za uporabo v mokrih in prašnih okoljih. Idealna za projekte zamenjave in prenove razsvetljave.
Nova generacija Julie svetilke prinaša sledeče novosti:
- nova zasnova ohišja (brez kovinskih sponk, robustnejši zgled, svetlejši difuzer, povezava s hitrim konektorjem)
- izredno dolgi drsniki za nosilce (montaža brez dodatnega vrtanja, enostavnejša namestitev, združljivost z BESA)
- izbira lumenskih paketov (FLEX)
Tehnične lastnosti:
- 3 velikosti – 12 različnih lumenskih paketov
- 600mm (1000, 1500 in 2200lm), 1200mm (2200, 3200 in 4200lm), 1500mm(4200, 5200 in 6300lm), 1500mm(4200, 6300 in 8600lm)
- učinkovitost do 120lm/w
- barva svetlobe: 4000K
- življenjska doba 50000 ur
- stopnja zaščite: IK 08, IP65
- dodatne možnosti: Plug and Play zasilna razsvetljava, senzor/koridorska funkcija, DALI, linijsko ožičenje
Svetilka Julie Flex v e-trgovini
Zasilna razsvetljava THORNeco
Predstavljamo vam zasilno razsvetljavo podjetja THORN ECO z dolgo 5 letno garancijo na svetilko in 3 leta garancije na baterijo.
Zasilna svetilka SAM
Lastnosti:
- priloženi so 4 piktogrami: levo, desno, puščica, prazno
- način delovanja: vzdrževano ali nevzdrževano
- montaža na strop ali steno
- stopnja zaščite IP65 in IK08
- domet do 20 m
- samodejni samopreizkusi za zagotavljanje funkcionalnosti
- 3-urno delovanje v sili
- svetlobni tok svetilke: 269 lm
- indeks barvne reprodukcije: 80
- barvna temperatura: 5700 Kelvinov
- ocenjena srednja življenjska doba: L80 50000h pri 25°C
- vhodna moč svetilke: 4,8 W
Zasilna svetilka SAM v e-trgovini
2805088 SAM 20M LED 4,8W 155/269lm 5700K
Zasilna svetilka NINA
Lastnosti:
- priloženi so 4 piktogrami: levo, desno, gor, dol
- način delovanja: Vzdrževano ali nevzdrževano
- montaža na strop ali steno
- domet do 30 m
- samodejni samopreizkusi za zagotavljanje funkcionalnosti
- 3-urno delovanje v sili
- svetlobni tok svetilke: 70 lm
- indeks barvne reprodukcije: 80
- barvna temperatura: 5700 Kelvinov
- ocenjena srednja življenjska doba: L80 50000h pri 25°C
- vhodna moč svetilke: 5,1 W
Zasilna svetilka NINA v e-trgovini
2805098 NINA 30M LED 5,1W 70lm 5700K

Gregor Kosec
Vodja poslovnega razvoja na področju razsvetljave
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem