Novo: ulična razsvetljava Ledvance Streetlight Area
Predstavljamo vam novost proizvajalca Ledvance, ki je še dopolnil svoj širok asortiman cestne in ulične razsvetljave, katerih glavne prednosti so: visoka učinkovitost, širok spekter uporabe, vzdržljivost in preprosta montaža. Nova ulična in cestna razsvetljava Streetlight Area, je namenjena uporabi na javnih in privatnih cestah ter zunanjih parkiriščih.
Top 5 lastnosti
- visok izkoristek, do 135lm/W
- širok namen uporabe zaradi zagotavljanja širokega snopa svetlobe, 3 različnih opcij jakosti svetlobe in 4 CCT možnosti
- zelo robustne in vzdržljive: IP66, IK08, -30°C do +50°C, do 10kV prenapetostne zaščite
- prilagodljiva montaža na drog ali na stenski nosilec, zaradi vrtečega nastavka, ki omogoča +/- 30° nastavitve, brez potrebe odpiranja ohišja
- vnaprej nameščen kabel za enostavno ožičenje, brez potrebe odpiranja ohišja
Distribucija in porazdelitev svetlobe
Modeli
Streetlight Area 65W (MD 513mm)
Streetlight Area 45W (SM 448mm)
Streetlight Area 30W (SM 448mm)
Lastnosti
- učinkovitost: do 135Im/W
- barva svetlobe: 2700K/3000K/4000K/6500K pri CRI70
- širok svetlobni kot 160×58
- življenjska doba: do 50.000 ur (L80/B10 pri 25°C)
- prenapetostna zaščita do 10 kV (L/N-PE)
- montaža na drog ali na stenski nosilec ali stranski z območjem vrtenja +/-30°
- široko temperaturno območje delovanja: od -30°C do +50°C
- barva ohišja: podobna RAL 7015
- vnaprej nameščen ~50 cm kabel
- garancija: 5 let
Fleksibilnost
Ohišje je iz aluminija, difuzor pa iz polikarbonata. Nudijo stopnjo zaščite IP66 in stopnjo mehanske odpornosti IK08. Svetilke so dobavljve v sivi barvi.
V začetku marca bosta v naši spletni trgovini na voljo 2 modela svetilk Streetlight Area z prenapetostno zaščito (SPD):
- SL AREA SPD SM V 45W 730 RV30ST GY 4058075725355
- SL AREA SPD SM V 45W 740 RV30ST GY 4058075725379
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem