Velika odprodaja artiklov 2024

Velika odprodaja artiklov 2024

Objavil/a |Datum objave: 04. 12. 2024|Oznake: , , |

Ne spreglejte artiklov, ki so trenutno na odprodaji in so še dodatno znižani, ter pri nakupu prihranite. Spodaj pa smo vam izpostavili nekaj najbolj priljubljenih inštalacijskih odklopnikov ETI, ki so vam sedaj na voljo po izjemno ugodnih cenah:

Šifra Artikel
1115709 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT 6 6kA B 25A 1P 1 002111518
1115708 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT 6 6kA B 20A 1P 1 002111517
1219853 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 10kA C 4A 1P 1 270401101
1219854 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 10kA C 6A 1P 1 270601107
2743871 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 DC 10kA C 32A 2P 2 263221105
1115705 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT 6 6kA B 10A 1P 1 002111514
1219857 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 10kA C 16A 1P 1 271601108
1115734 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT 6 6kA C 10A 3P 3 002145514
1115729 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT 6 6kA C 32A 1P 1 002141519
1219897 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 10kA C 10A 3P 3 271031101
1115715 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT 6 6kA B 10A 3P 3 002115514
1124833 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT 10 DC 10kA C 6A 1P 1 002137712
1221339 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 DC 10kA C 4A 2P 2 260421108
1115727 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT 6 6kA C 20A 1P 1 002141517
1219831 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 10kA B 10A 3P 3 271030100
1219882 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 10kA C 6A 2P 2 270621101
1219804 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 10kA B 20A 1P 1 272000100
1219859 Inštalacijski odklopnik ETI ASTI ETIMAT P10 10kA C 25A 1P 1 272501106

Nakup odrezanih kablov po nižjih cenah

Z veseljem vam sporočamo, da smo naši spletni trgovini v letošnjem letu dodali novo funkcionalnost, ki omogoča nakup odrezanih koncev kablov po nižjih cenah.

Nakup odrezanih koncev kablov je preprost, v spletni trgovini vam pri vsakem tipu kabla sistem prikaže trenutno razpoložljivost koncev kablov, njihovo dolžino in ceno, ki je ugodnejša od redne.

Kabli sarže

Prihranite tudi do 70%

Ne spreglejte tudi celotno odprodajo izdelkov, ki jih boste v naši spletni trgovini našli po še posebej ugodnih cenah. Aktualne artikle, ki so v odprodaji, lahko redno spremljate na zavihku odprodaja v naši spletni trgovini – razdelek v vijolčni barvi. Posamezni artikli so vam na voljo tudi do 70% ceneje kot v rednem veleprodajnem ceniku.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave