![velika-odprodaja-23-hp-FEAT-IMG[1370×717] Velika odprodaja artiklov 2025](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/velika-odprodaja-23-hp-FEAT-IMG1370x717.jpg)
Velika odprodaja artiklov 2025
Ne spreglejte artiklov, ki so trenutno na odprodaji in so še dodatno znižani, ter pri nakupu prihranite.
| Šifra | Artikel |
|---|---|
| 2603616 | Kabelska vezica Hellermanntyton T18R-PA66-GN Notranji zobniki 2,5mm 100mm PVC ZE ni UV sta.ASTM D6779 |
| 1023270 | Kabelski čevelj – gnetljivi Euro M (pak = 100 kos) 1mm2 M5 Cu |
| 2743674 | Varovalna sponka ETICONNECT G-varovalke 6,3x32mm 0,2mm2 1 10mm SI |
| 2774614 | Zidni nosilec kabelske police PEKOM PNK varjen 300mm Vroče cinkano |
| 2610989 | Mehansko stikalo – kompletno LOVATO vzvod vijačen PVC 1CO l=63mm |
| 2781498 | Vgradni downlight THORNeco AMY VARIO LED 20W 3000 / 3500 / 4000K 2000lm LED driver BE fi 200-240mm IP44 |
| 2788379 | Pritrdilna sponka nVent CADDY SCEDV (primerno za: SCEC, SCFC) Z vtičem / zaklepom Twist-IN PVC Halogen free |
| 2605939 | Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 1m MO Cu, moder, PVC |
| 2606637 | Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB brezvijačna 2,5mm2 4P |
| 2746388 | Stanovanjski ventilator MTG Standard fi 100mm 230V BE IPX4 PVC 98m3/h |
| 1115718 | Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 20A 3P 3 |
| 2804141 | Alkalna baterija DURACELL PROCELL CONSTANT LR 20 D/MONO 1,5V pak. 10 kos |
| 2769904 | LED sijalka SVEČKA CorePro LEDcandle B35 4-25W 250lm 827 E14 brez zatemnitve 106mm Prozorna A+ brezdaljinsko uprav. |
| 2743871 | Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT P10 DC 10kA C 32A 2P 2 |
| 2703282 | Vrstna sponka za DIN letev SCHNEIDER 1P 35mm2 RU/ZE |
| 2703271 | Vrstna sponka za DIN letev SCHNEIDER 1P 4mm2 od 0,14 do 6mm2 47,7mm MO |
| 2788085 | Števec električne energije ISKRAEMECO AM550-ED1 2G/4G 230V, 5-85A, 2G/4G |
| 2740978 | LED sijalka BUČKA CorePro LEDlustre P45 7-60W 830lm 865 E14 brez zatemnitve 95mm Mat A++ brezdaljinsko uprav. |
| 1174904 | Merilni trak – meter BM 1423 kaljeno lakirano jeklo 3m ohišje ABS in guma |
| 2846623 | Vgradni panel LED THORNeco ANNA VARIOFLEX 2 12×3 4400 830/35/40 LED 1 36W 3000/3500/4000K CRI>80 BE 4400lm |
| 1159571 | Pribor optične spojke Hellermanntyton TESNILO CABLELOK 1970 S2 (20kos) |
| 2781471 | Vgradni panel LED THORNeco ZOE VARIO LED 9W 3000 / 3500 / 4000K 700lm LED driver BE okrogel fi 130mm fi 145mm IP44 |
| 2767140 | Vijak METALOPREMA * z vgreznjeno glavo 4,5x60mm IVER DIN7505 – A POZI (pak. 20 kos) |
| 2767144 | Vijak METALOPREMA * z vgrezno glavo 5x60mm IVER DIN7505 – A POZI (pak. 20 kos) |
| 2767189 | Zidni vložek FISCHER GB 8 za plinobeton (pak. 5 kos), 8mm 50mm za vijak fi: 5 |
| 2802843 | LED sijalka PIN DULUX L LED (EVG & Direktna) 8-18W 900lm 830 2G11 140st. brez zatemnitve Mat E (4 PIN) |
| 1171913 | Izvijač ravni Cimco ELEKTRO 1000V 5,5 x 1,0 mm … 125mm/220mm |
Nakup odrezanih kablov po nižjih cenah
Z veseljem vam sporočamo, da smo naši spletni trgovini v letošnjem letu dodali novo funkcionalnost, ki omogoča nakup odrezanih koncev kablov po nižjih cenah.
Nakup odrezanih koncev kablov je preprost, v spletni trgovini vam pri vsakem tipu kabla sistem prikaže trenutno razpoložljivost koncev kablov, njihovo dolžino in ceno, ki je ugodnejša od redne.
Prihranite tudi do 70%
Ne spreglejte tudi celotno odprodajo izdelkov, ki jih boste v naši spletni trgovini našli po še posebej ugodnih cenah. Aktualne artikle, ki so v odprodaji, lahko redno spremljate na zavihku odprodaja v naši spletni trgovini – razdelek v vijolčni barvi. Posamezni artikli so vam na voljo tudi do 70% ceneje kot v rednem veleprodajnem ceniku.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem

