Vrstne sponke ETICONNECT
Vrstna sponka je spojni element, s katerim ustvarimo učinkovito žično povezavo. Povezava je odvisna od tehnike spajanja. V osnovi se vrstne sponke delijo na vijačne in vzmetne. S prenovo programa so ETI-jev prodajni program izboljšali in razširili. Pridobili so dve družini z večjim naborom produktov: vijačne in vzmetne vrstne sponke s širokim naborom pripomočkov in možnostjo označevanja.
Lastnosti ETI vrstnih sponk:
- izolirano ohišje iz materiala UL94-0 poliamid
- zmanjšane dimenzije
- patentiran Easy bridge sistem:
- možnost uporabe dveh tipov večpolnih povezovalnih mostičev PTC, dodatna izolacijska zaščita ni potrebna
- dobavljivo v sivi barvi RAL 7042
- delovna temperatura: –40 ÷ +80 °C
- nazivna napetost: 1000 V
- ESC-GPA Serija močnostne vrstne sponke, vijačne
- na voljo obsežen nabor oznak
- izolirano ohišje iz materiala UL94-0 poliamid
- montaža na pritrdilno letev “G32” in “TH/35”, po standardu IEC 60715
- možnost uporabe povezovalnih mostičev
- dobavljivo v sivi barvi RAL 7042
- direktni priklop vodnikov Al / Cu
Vijačne vrstne sponke
Vrstne sponke za velike tokove ESC-GPA, ESC-GPA / FIX in ESCGPM/ FIX v sivi barvi (RAL 7042). FIX verzija za montažo na montažno ploščo.
- U oblika pokrivne plošcice za zašcito povezovalnega mostica, pred neželjenim dotikom – ESC-PRP/7 in ESC-PRP/8.
- Enake označevalne ploščice za vrstne sponke z nazivnimi preseki 2,5 mm2… 240mm2: možnost tiskanja poljubnih oznak na ploščice z uporabo SmartPrint printerja.
- Podpora za oznake ES-PTM (40 x 16,5) mm, ES-PTMS (40 x 7) mm.
- ESC-DFU pregrade se uporabljajo za lažjo vizualno navigacijo ter dodatno izolacijo med vrstnimi sponkami in povezovalnimi mostiči.

Končni pritrdilki ES-BTO (vzmetni tip), ES-BT/3 (vijačni tip) se uporabljata za fiksiranje vrstnih sponk na TH35 letev. Patentiran Easy bridge sistem z dvemi možnostmi vstavitve večpolnega mostiča. Brez in z dodatno izolacijo. Na voljo so 2, 3 in 10 polna verzija. ESC-POF povezovalni mostič, 2 polni do 16 polni za 16 mm2 in 35 mm2. Vijačne vrstne sponke ESC-CBC za vodnike s premeri 0,2 do 50 mm2 v sivi in modri barvi.
Ozemljilna vrstna sponka ESC-TEO in ESC-TEC za vodnike z nazivnimi preseki od 0,2 do 95 mm2.
Vzmetne vrstne sponke
Vzmetne vrstne sponke imajo v izolacijskem ohišju vgrajeno posebno stop zaporo, katera preprečuje, prekomerno raztezanje vzmeti, ki je posledica nepravilne montaže. Odprtine za vodnike so v skladu s standardom IEC 60947-1. Standard se nanaša na presek, kateri omogoča vstavitev vodnika katerekoli vrste z nazivnim presekom vključno s tulcem. Narejena povezava z vzmetnimi vrstnimi sponkami odraža maksimalno zanesljivost in varnost. Možnost poškodbe nepripravljenega finožičnega vodnika je izključena. Vstavitev vodnika je navpična, kar pomeni krajši časi vgradnje in stem povezani nižji stroški. Tak način vgradnje omogoča veliko gostoto povezav tudi na lokacijah, kjer je prostor omejen. Za povezavonje elementov so na voljo praktični in varni povezovalni mostiči.
- Podpora za oznake: ES-PTM (40 x 16,5) mm in ES-PTMS (40 x 7) mm.
- Lahko se uporabijo različne označevalne ploščice. Možnost tiskanja ploščic s SmartPrint printerjem.
- ESP-DFH pregrade se uporabljajo za lažjo vizualno navigacijo ter dodatno izolacijo med vrstnimi sponkami in povezovalnimi mostiči.




Vrstne sponke z nazivnimi preseki od 1,5 mm2 do 16 mm2 se lahko med sabo povezujejo z “Easy Bridge” (ESP-PTC/PTP) povezovalnim sistemom. Povezovalni sistem ESP-PTC/PTP združuje hitrost povezovanja, učinkovitost, prilagodljivost in obenem ekonomsko učinkovitost. Skupaj z IPXXB notranjo montažo je zanesljivost in kakovost povezav pred ostalo konkurenco.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem