WEG pretvorniki in elektromotorji
Frekvenčni pretvorniki WEG
Potreba po varčevanju energije zaradi varovanja okolja je ključno gonilo pri razvoju naprav za krmiljenje hitrosti. Frekvenčni pretvorniki ponujajo optimalen način krmiljenja hitrosti električnih motorjev glede na potrebno obremenitev. Celo majhne spremembe hitrosti motorjev lahko povzročijo velike spremembe v porabi energije.
CFW 300
WEG se zavzema za povečanje energetske učinkovitosti v številnih industrijskih aplikacijah in je uvedel CFW300, da zadovolji potrebe tistih delov trga, kjer povpraševanje po pretvornikih narašča, tudi če gre za razmeroma majhne industrijske aplikacije.
CFW300 je enostaven za uporabo in vzdrževanje, ima vgrajen mikro PLC in uporabniku prijazno nadzorno ploščo z LCD zaslonom. Namestitev je prav tako enostavna in hitra zaradi razširitvenih modulov plug-and-play, ventilator pogonske enote pa je mogoče enostavno odstraniti za vzdrževanje.
Lastnosti frekvenčnih pretvornikov CFW 300
- nazivna moč: od 0.18kW do 7.5kW ( 1.6A do 15.2A) pri napajalnih napetostih 100-127V,200-240V ali 380-480V
- mehanska zaščita: IP 20
- vhodi/izhodi: 4 PNP ali NPN digitalni vhodi, 1 relejni izhod 0.5 A / 250 V AC, 1 analogni vhod 0-10 V DC / 4-20 mA
- razred premaza: 3C2 (IEC 60721-3-3) na notranjih vezjih
- varčevanje z energijo: varčno
- namestitev: enostavno
- oznake: RoHS, UL, CE IRAM
- vgrajen operacijski vmesnik: HMI
- vmesnik: SoftPLC
- potenciometere: Plug in modul s potenciometrom
- programska oprema: WPS
- vtični moduli: Eternet, RS485, RS232, CANopen, Profbus, DP, USB, Encoder, Intrared, Input and Output Expansion, RFI Filter
CFW 500
Pogon s spremenljivo hitrostjo s frekvenčnim pretvornikom CFW 500 je visoko zmogljiv za aplikacije, ki zahtevajo nadzor hitrosti in navora trifaznih asinhronskih motorjev. Imajo vektorski ali skalarni nadzor, SoftPLC, kateremu je dodan PLC (Programmable Logic Controller), Pump Genius, ki omogoča pogon več črpalk in imajo izbirni vmesni modul, ki tvori prilagodljivo in optimizirano rešitev.
CFW500 je moderno zasnovan in ga je mogoče izbrati v skladu z zahtevami aplikacije, ki zagotavlja prilagodljivost z odličnimi zmogljivostmi. V izvedbi z vmesnikom je frekvenčni pretvornik CFW 500 – IOS opremljen z vhodno/izhodnim modulom. V različici brez vmesnega modula je lahko želeni vmesni modul izbran (vedno en vmesni modul na VSD). Vsi vmesni moduli imajo vgrajen RS485 Modbus-RTU.
Funkcije frekvenčnih pretvornikov CFW 500
Lastnosti frekvenčnih pretvornikov CFW 500
- nazivna moč: od 0.25kW do 132kW ( 1.0 A do 211 A) pri napajalnih napetostih 200-240V , 380-480V ali 500-600
- mehanska zaščita: IP 20, IP66
- varnost: integrirani STO (varni izklop vrtilnega momenta) in SS1 varna ustavitev (SafeStop 1)
- krmiljenje: brez senzorsko ali zaprto vektorsko krmiljenje, VVW ali skalarno V/f krmiljenje motorja s trajnim magnetom: VVW PM
- komunikacijski moduli: USB ter moduli za najpogosteje uporabljena industrijska omrežja, kot so CANopen, DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP, PROFINET IO ali Modbus-RTU
- programska oprema: Pump Genius – namenske funkcije, idealne za črpalne postaje
- montaža: na montažno ploščo ali DIN letev, vključno z vgradnjo eden ob drugem brez razmaka
- zaščita: vsi zunanji deli so zaščiteni pred napetosjo dotika, preprečen vstop prahu ali vode iz curkov
- programska oprema: VSD, motor in aplikacija lahko delujejo na interaktiven način, ker je mogoče izdelati prilagojeno logiko in aplikacije
WLP, WPS in SuperDrive G2 (na voljo na uradni strani) - zanesljivost: 100% VSD-jev je tovarniško preizkušenih pri polni obremenitvi in najvišji temperaturi – visoka zanesljivost
- zaščitni premaz: zaščitni premaz (tropikalizacija) kot standard, razred 3C2 po IEC 60721-3-30 in 3C3 kot opcija, za zaščito pred jedkimi plini v težkih okoljih. Preprečuje poškodbe pretvornika, ki jih lahko povzročijo neugodne razmere, običajno zunanji dejavniki – življenjska doba frekvenčnega pretvornika se podaljša
Elektromotorji WEG
Prodajni program elektromotorjev obsega ponudbo svetovno znanega elektromotorskega proizvajalca WEG iz Brazilije. Ponujajo aluminijaste elektromotorje modularne izvedbe W21, motorje iz sive litine W22, motorje v neprodirnem okrovu Ex db eb za zunanjo industrijo kot tudi rudarske izvedbe W22Xd, požarne izvedbe elektromotorjev za odvajanje dima W22 in nizko/visoko napetostne elektromotorje W50.
W21 aluminijasti trifazni elektromotorji
V iskanju optimalne rešitve, ki bo zadovoljila raznolikost zahtev in aplikacij, WEG ponuja svojo serijo W21 aluminijastih tro-faznih elektromotorjev modularne izvedbe. Modularna izvedba pomeni, da se lahko oblika motorja spreminja brez posegov v ohišje, saj se noge in prirobnice vijačijo, hkrati ohišje modularnega motorja dovoljuje položaj priključne omarice v vseh pozicijah (na vrhu, levo, desno, spodaj). Motorji, prepoznani po svoji visoki kakovosti, zanesljivosti in prilagodljivosti, se uporabljajo po vsem svetu v različnih industrijskih aplikacijah.
Področja uporabe: črpalke, kompresorji, prezračevalni sistemi, ventilatorji, drobilniki, transporterji, mlini, centrifugalni stroji, stiskalnice, dvigala, embalažna oprema, brusilniki itd.
Lastnosti aluminjastega elektromotorja W21
- nazivna moč: 0.12 do 37 kW
- število polov: 2, 4, 6 in 8
- osna višina: 63 do 200 M/L
- modularna izvedba: noge, prirobnice vijačene, izvedba priključne omarice v vseh pozicijah
- razred učinkovitosti izkoristka elektromotorja: IE2 ali IE3
- temperatura okolice: -20°C do + 40°C
- frekvenca: 50 Hz
- napetost: 220-240/380-415V (do osne višine 100), 380-415/660-720V (od osne višine 112 do 200)
- klasa izolacije: ”F” (ΔT=80 K)
- stopnja mehanske zaščite: IP 55
- način hlajenja: TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) – IC 411
- montaža: IM B3T (na nogah, priključna omarica na vrhu motorja)
WEG W22 nizkonapetosni elektromotorji za splošno uporabo
Nizkonapetostni elektromotorji W22 za splošno uporabo so izredno ROBUSTNE izvedbe, saj so iz sive litine in zasnovani tako, da zagotavljajo ne le bistveno manjšo porabo energije, temveč tudi nižji hrup, nižjo raven vibracij, večjo zanesljivost, lažje vzdrževanje in nižje skupne obratovalne stroške.
Serija elektromotorjev W22 ponuja boljšo energijsko učinkovitost, zmogljivost in produktivnost, kar stranki prinaša maksimalne koristi.
Področja uporabe: črpalke, kompresorji, ventilatorji, drobilniki, transporterji, mlini, centrifugalni stroji, stiskalnice, dvigala, embalažna oprema, brusilniki itd.
Lastnosti elektromotorja W22
- nazivna moč: 0.12 do 500 kW
- število polov: 2, 4, 6 in 8
- osna višina: 63 do 355 A/B
- modularna izvedba: noge, prirobnice vijačene, izvedba priključne omarice v vseh pozicijah
- razred učinkovitosti izkoristka elektromotorja: IE 2 visoki izkoristek, IE 3 premium izkoristek, IE 4 super premium izkoristek
- temperatura okolice: -20°C do + 40°C
- frekvenca: 50 Hz in 60 Hz
- napetost: 220-240/380-415V (do osne višine 100), 380-415/660-720V (od osne višine 112 do 200)
- klasa izolacije: ”F” (ΔT=80 K)
- stopnja mehanske zaščite: IP 55
- način hlajenja: TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) – IC 411
- montaža: IM B3T (na nogah, priključna omarica na vrhu motorja)
- trajni pogon: S1
- termična zaščita navitja: 1 x PTC na vsako fazo od osne višine 160 do 355
- dodatno mazanje ležajev: od osne višine 225 do 355 A/B
Srednje napetostni motorji WEG W50
WEG W50 srednje napetostni motorji so oblikovani za industrijske aplikacije kjer zagotavljajo odlično zanesljivost v najtežjih pogojih. Združujejo kompakten motor z visoko kapaciteto moči in nizkimi stroški vzdrževanja. Odlikuje jih visoka mehanska trdnost, vzdržjivost, nizka stopnja vibracij in učinkovitost.
Hlajenje
- Rebra so razporejena tako, da imajo večje odvajanje toplote.
- Enakomerna porazdelitev temperature po okvirju motorja zaradi posebnega notranjega prezračevalnega sistema
- Usmerjevalnik zraka na čelnem ščitu DE zagotavlja nižjo temperaturo ležaja
Ohišje
- Narejeno iz sive litine (cast iron) FC-200, okvir ima visoko mehansko trdnost
- Trdne in integrirane lite noge
- Točke za pritrditev očesnih vijakov
Pokrovi
- Priprava za senzor vibracij in termometer
- Standardno opremljen z izoliranim NDE ležajem
- Prirobnice so na voljo
Priključne škatle
- Lahko se rotirajo za 90 º
- Zasnovan za lažje in ergonomsko rokovanje med postopki povezovanja kablov
Dodatne Opcije
- Drsni ležaj
- Brezkontaktni/kontaktni termometer
- Glavna priključna omarica za »Y« povezavo z dostopom do nevtralne sponke
- Inox sponke
- Primerno za VFD aplikacije (frekvenčno upravljane)
Pomožne priključne škatle
- Posebna priključna omarica za priključitev dodatne opreme
- Standardno ena priključna omarica; opcijsko so na voljo štiri dodatne priključne omarice

Matjaž Kragl
Produktni specialist za področje industrije
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem