Zasilna razsvetljava Beghelli
Varnostne svetilke
Beghelli predstavlja novo linijo vsestranskih varnostnih svetilk, katere poleg inovativnosti in zanesljivega delovanja, odlikuje tudi ugodna cena.
RondoLED
Varnostna svetilka RondoLED z vgrajenim avtotestom ima priložen ves potreben pribor tako za vgradno kot nadgradno montažo, kot tudi različne namenske leče za osvetlitev vseh vrst prostorov.
2809797 Zasilna svetilka RONDO LED 2W 230lm Pripravni spoj 3h LiFePO4 BE N/O-P/O Okrogel IP20
Tehnične lastnosti:
- moč svetilke: 2w
- avtonomija: 3 ure
- pripravni spoj
- lumni: 253 lm
- stopnja zaščite: IP20
- montaža: vgradna in nadgradna
- garancija: 3 leta na svetilko in baterijo
RegoloLED
Varnostna svetilka RegoloLED z vgrajenim avtotestom je zaradi nagibne piktogramske table primerna tako za stropno kot stensko montažo, priloženi pa so tudi piktogramski znaki za vse smeri.
2809714 Zasilna svetilka REGOLO LED 3,5W Trajni / Pripravni spoj 3h LiFePO4 BE N/O 22m IP20
Tehnične lastnosti:
- moč svetilke: 3,5w
- avtonomija: 3 ure
- pripravni/trajni spoj
- stopnja zaščite: IP20
- montaža: stropna ali stenska
- vidljivost: 22 m
- garancija: 3 leta na svetilko in baterijo
Pratica Modula Easy
Varnostna svetilka Pratica Modula Easy je namenjena za splošno osvetlitev prostorov. Deluje v pripravnem ali trajnem spoju, avtonomija je nastavljiva na 1 ali 3 urah, na voljo pa je tudi različica s stopnjo zaščite IP 65.
Tehnične lastnosti:
- moč svetilke: 11w
- nastavljiva avtonomija: 1 / 3 ure
- pripravni/trajni spoj
- lumni: 250 lm
- barva svetlobe: 4000 K
- garancija: 5 let na svetilko in baterijo
2809794 Zasilna svetilka Pratica Modula Easy EU100 2W 100/250lm Trajni / Pripravni spoj 1-3h BE IP42
2809795 Zasilna svetilka Pratica Modula Easy EU100 2W 100/250lm Trajni / Pripravni spoj 1-3h BE IP65
Predstavitveni video proizvajalca Beghelli
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem