Znižanje LED svetilk in senzorjev Robus
Za vas smo znižali nabor artiklov priznanega proizvajalca LED svetil Robus. Pohitite z nakupom, akcijska ponudba traja od 2. 2. 2023 do 14. 3. 2023.
Plafonjera Robus Ohio LED
Plafonjere oz. nadgradne svetilke Ohio LED odlikuje modern dizajn, višina je le izjemnih 55 mm pri okrogli in ovalni obliki. Plafonjera okrogle oblike je dobavljiva v dveh velikostih: premera 176 mm in 211 mm, ovalne oblike pa so dimenzij 200×100 mm in 230×105 mm. Izbirate lahko med 8 W svetilko ovalne in okrogle oblike z barvo svetlobe 3000 K ter 12 W, svetilko ovalne in okrogle oblike z barvo svetlobe 3000 K ali 4000 K. V škatli je priložen okvir bele in črne barve, da lahko ob montaži izberete najustreznejšega. Stopnja zaščite svetilk je IP54, zaščita proti udarcem je IK08, primerne pa so tudi za zunanjo uporabo, saj delujejo pri temperaturah od -20oC do +40oC. Svetilke imajo življenjsko dobo 30.000 ur in 3 leta garancije.
Senzor Robus Proton
Senzorji Proton so primerni za zunanjo uporabo. Pasivni infrardeči senzor zagotavlja vklop svetilke, ko zazna spremembo temperature zaradi gibanja in izklop svetilke, ko ni več gibanja v območju zaznavanja. To zmanjšuje možnost nepravilnega oziroma nehotenega vklopa. Senzor omogoča ročno nastavitev časa osvetlitve, nato pa se po 8 urah avtomatično vrne na prednastavljeni čas osvetlitve. Možna je vzporedna vezava večjega števila senzorjev. Senzor ima možnost obračanja v več smeri – gor/dol in levo/desno. Senzorju je priložena zaslonka za zmanjšanje kota zaznavanja.
Lastnosti
• kot zaznavanja: 180º
• obseg zaznavanja: v premeru 12m pri višini montaže 2,5 m
• moč obremenitve: fluorescenčni viri svetlobe max 300 W, LED viri svetlobe max 300 W , klasični viri svetlobe max 1200 W
• čas osvetlitve: nastavljiv 10 sekund do 15 minut
• moč osvetlitve: 3-2000 lx
• IP zaščita: 54
• globina (mm): 118
• širina (mm): 80
• višina (mm): 51
Reflektor Robus Remy LED
Reflektorji Remy LED so lahki in kompaktne oblike, vendar izredno močni, zato osvetlijo vsak temen zunanji prostor. Idealni so za osvetlitev fasad stavb, parkirišč, sprehajalnih poti, vrtov itd. V primerjavi z reflektorji s halogenskimi sijalkami omogočajo do 70% prihranka energije.Na voljo so reflektorji z močjo 10, 20, 30 in 50W oz. s svetilnostjo od 800 do 5000 lumnov. Izdelujejo se v dveh barvah svetlobe 3000K in 4000K. Na voljo so 2 različici – brez in z senzorjem gibanja. Reflektorji so primerni za zunanjo uporabo, saj imajo zaščito IP65. Življenjska doba reflektorjev je 50.000 ur, imajo pa tudi 3-letno garancijo.
Panel Robus Atmos LED
Paneli Atmos LED so dobavljivi v dimenziji 600×600 mm in nadomeščajo svetilke s štirimi fluo sijalkami 18 W in v dimenziji 1200×300 mm. Ti pa nadomeščajo svetilke z dvema fluo sijalkama 36 W. Imajo eleganten aluminijast okvir v beli barvi višine 10 mm, UGR<22 ter stopnjo zaščite IP20. Svetilke imajo moč 38 W, barvo svetlobe 4000K in svetilnost 3600 lumnov pri dimenziji 600×600 mm oz. 3380 lumnov pri dimenziji 1200×300 mm. Ti paneli imajo življenjsko dobo 50.000 ur in 5 let garancije.
Akcijska ponudba velja za nakupe od 2. 2. do 14. 3. 2023 in velja le za pravne osebe.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem