Znižanje odklopnikov in frekvenčnikov ABB
ABB velja za vodilno svetovno podjetje na področju elektrifikacije in avtomatizacije. Njihovi inovativni produkti ponujajo zanesljive, trajnostne in prilagodljive rešitve. S svojimi produkti in storitvami pa omogočajo bolj trajnostno in z viri gospodarno prihodnost.
Rešitve podjetja ABB povezujejo inženirsko znanje in izkušnje ter programsko opremo za optimizacijo proizvodnje, premikanja, napajanja in upravljanja. Na podlagi več kot 140 let odličnosti je več kot 105.000 ABB-jevih zaposlenih predanih spodbujanju inovacij, ki pospešujejo industrijsko transformacijo.
Ne spreglejte znižanja ABB
Za vas smo do 31. marca 2025 znižali cene odklopnikom ABB iz naše ponudbe. Akcijska ponudba velja tako v e-trgovini, kot tudi v naših fizičnih poslovalnicah.
Frekvenčni pretvorniki ABB
2853923 Frekvenčni pretvornik ABB ACS 480 5,5kW
2853814 Frekvenčni pretvornik ABB ACS180 1,8A 0,55kW
2853821 Frekvenčni pretvornik ABB ACS180 17A 7,5kW
2853823 Frekvenčni pretvornik ABB ACS180 38A 18,5kW
2853308 Frekvenčni pretvornik ABB ACS180 3F 7,2 A 400 V
2853610 Frekvenčni pretvornik ABB ACS180 5,5kW 380/480V
2853825 Frekvenčni pretvornik ABB ACS180 50A 22kW
Inštalacijski odklopniki ABB
2713757 Inštalacijski odklopnik ABB 6kA B 10A 1P 1
2774596 Inštalacijski odklopnik ABB 6kA B 16A 1P 1
2632317 Inštalacijski odklopnik ABB 6kA C 10A 1P 1
2734476 Inštalacijski odklopnik ABB 6kA C 16A 1P 1
2852269 Inštalacijski odklopnik ABB S201-B 20 B 20A 1
2852268 Inštalacijski odklopnik ABB S201-C 20 C 20A 1
2852270 Inštalacijski odklopnik ABB S203-C 25 C 25A 3
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem