Akcijska ponudba Ledvance za spletne nakupe
Za vas smo znižali nabor artiklov priznanega proizvajalca LED svetil Ledvance. Popust pa lahko uveljavljate le pri nakupu preko digitalnih kanalov – QTC ali spletne trgovine. Pohitite z nakupom, akcijska ponudba traja do 15. 4. 2023.
Ledvance je tudi del skupine izbranih dobaviteljev v Rexel programu zvestobe, kar pomeni, da vam nakupi te znamke prinašejo dvojne točke.
LED cevi Substitube T8 Value
LED cevi Substitube T8 Value imajo življenjsko dobo 30.000 ur oziroma kar 2- do 3-krat daljšo, kot je življenska doba pri standardnih fluorescenčnih sijalkah.
Prednosti:
- prihranek energije do 68 % (v primerjavi s fluorescenčno sijalko T8 na CCG)
- hitra, enostavna in varna zamenjava brez ponovnega ožičenja
- takojšnji vklop, zato so primerne v kombinaciji s senzorsko tehnologijo
- zelo visoka odpornost na preklopne obremenitve
- primerne tudi za delovanje pri nizkih temperaturah
- splošna osvetlitev pri temperaturah okolice od -20°C do +45°C
- garancija: 3 leta
LED cevi Substitube T8 so primerne za uporabo: na hodnikih, stopniščih, v parkirnih garažah, industriji, skladiščih, hladilnicah ter za osvetlitev v supermarketih in veleblagovnicah.
Substitube T8 EM Value z barvo svetlobe 4000K
Substitube T8 EM Value z barvo svetlobe 6500K
Svetilke za vlažne prostore Ledvance DampProof Compact
Svetilke Ledvance DampProof so enakovredna zamenjava za fluorescenčne svetilke moči 2x36W in 2x58W. Kvaliteten opalni difuzor pa zagotavlja enakomerno osvetljenost.
Visoko kakovostne vlagotesne in prahotesne svetilke zagotavljajo energetsko učinkovito osvetlitev vlažnih in prašnih prostorov ter omogočajo do 60% prihranka energije v primerjavi s T8 fluorescenčnimi svetilkami IP65.
Svetilke za vlažne prostore Ledvance DampProof so namenjene za uporabo v notranjih ali pokritih prostorih in zato predstavljajo optimalno rešitev za industrijske objekte, parkirne hiše, delavnice, podhode itd. Svetilke imajo 5 letno garancijo.
Vgradni panel LED PL Compact
Vgradni panel Ledvance LED PL Compact je primeren za vgradnjo v armstrong strop in ima dimenzijo 600 x 600 milimetrov. Je izjemno učinkovita rešitev za zamenjavo svetilk s fluorescenčnimi sijalkami 4x 18W ali 4x 14W, v kompletu pa je priložen tudi LED napajalnik. Vgradne panele pa lahko spremenimo tudi v nadgradne svetilke, če namestimo okvir za nadgradno montažo. Paneli LED PL COMP so odlična rešitev razsvetljave v: pisarnah, šolah, bolnišnicah, trgovinah in hotelih.
Akcijska ponudba velja za nakupe preko digitalnih kanalov do 15. 4. 2023 ter le za pravne osebe.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem