Akcijska ponudba svetil LEDVANCE
Za vas smo znižali nabor artiklov priznanega proizvajalca LED svetil Ledvance. Pohitite z nakupom, akcijska ponudba traja do 31. 8. 2023.
Ne pozabite: Ledvance je tudi del skupine izbranih dobaviteljev v Rexel programu zvestobe, kar pomeni, da vam nakupi te znamke prinašejo dvojne točke.
Damp Proof Compact svetilke in sijalke
LEDVANCE LED svetilke in sijalke so primerne za uporabo v več različnih aplikacijah. Podjetje je na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja razvilo serijo LED svetilk DAMP PROOF, ki so zaradi svojih tehničnih lastnosti primerne za montažo v industrijskih prostorih, skladiščnih prostorih, garažah, podhodih, delavnicah in montažnih linijah.
LED svetilka DAMP PROOF COMPACT ima na voljo izbiro med dvema različnima paketoma lumnov in je predhodno že ožičena s 3 x 1.5mm2 žicami. Odlikuje jih dolga življenjska doba ((L80/B10): do 50.000 h (pri 25 °C) in visoka svetlobna učinkovitost do 123 lm/W. Ohišje svetilke je iz polikarbonata in zaščito IP66 in IK 08.
Prednosti izdelka
- zelo vsestranski zaradi razpoložljivih različic za izbiro moči, ki omogočajo 2 različna paketa lumnov
- odlično uporabna v večjih inštalacijah zaradi vnaprej nameščenega ožičenja (3×1,5 mm²)
- enostaven dostop do električnega terminala zahvaljujoč končnim pokrovom z mehanizmom za zasuk in zaklepanje
- električna povezava brez orodja zaradi konektorja na gumb
- enakomerno porazdeljena svetloba
- 5 let garancije

Znižani artikli
2807120 LEDVANCE DampProof COMP TH 1500 V LED 50W 4000K CRI>80 6100lm SI 1585mm IP66 220-240V, akcijska cena: 29,77 € + DDV
2807156 LEDVANCE DampProof COMP TH 1200 V LED 33W 4000K CRI>80 3960lm SI 1285mm IP66 220-240V, akcijska cena: 24,18 € + DDV
2807157 LEDVANCE DampProof COMP TH 1500 V LED 62W 4000K CRI>80 7500lm SI 1585mm IP66 220-240V, akcijska cena: 34,06 € + DDV
Damp Proof prazno ohišje za LED cevi
Svetilka DAMP PROOF HOUSING je odporna na vlago in prah, omogoča vgradnjo LED cevi v že ožičeno ohišje svetilke. Ohišje svetilke je izdelano iz robustnega polikarbonata (PC) v sivi barvi. Ohišja so na voljo za 1 ali 2 cevi T8, z možnostjo priključitve na substiTUBE EM/UN in SubstiTUBE Connected. Namestitev je hitra in enostavna. Svetilka je primerna za montažo v parkirnih hišah ter skladiščnih in proizvodnih prostorih.
Prednosti izdelka
- trajnostna rešitev zahvljujoč zamenljivim sijalkam
- predhodno ožičenje za enostavno namestitev cevastih AC LED sijalk
- robustno ohišje
- hitra in enostavna montaža
- stopnja zaščite: IP 65, IK 08
- 5 let garancije
Znižani artikli
2807253 LEDVANCE DAMP PROOF L 600 Ohišje 1X G13 SI 600mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 7,93 € + DDV
2807254 LEDVANCE DAMP PROOF L 600 Ohišje 2X G13 SI 600mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 10,53 € + DDV
2807255 LEDVANCE DAMP PROOF L 1200 Ohišje 1X G13 SI 1200mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 11,96 € + DDV
2807256 LEDVANCE DAMP PROOF L 1200 Ohišje 2X G13 SI 1200mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 15,08 € + DDV
2807257 LEDVANCE DAMP PROOF L 1500 Ohišje 1X G13 SI 1500mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 15,47 € + DDV
2807258 LEDVANCE DAMP PROOF L 1500 Ohišje 2X G13 SI 1500mm IK08 IP65 220-240V, akcijska cena: 19,63 € + DDV
LED cevi Substitute T8 Value
LED cevi Substitube T8 Value imajo življenjsko dobo 30.000 ur oziroma kar 2- do 3-krat daljšo, kot je življenska doba pri standardnih fluorescenčnih sijalkah.
Prednosti izdelka
- prihranek energije do 68 % (v primerjavi s fluorescenčno sijalko T8 na CCG)
- hitra, enostavna in varna zamenjava brez ponovnega ožičenja
- takojšnji vklop, zato so primerne v kombinaciji s senzorsko tehnologijo
- zelo visoka odpornost na preklopne obremenitve
- primerne tudi za delovanje pri nizkih temperaturah
- splošna osvetlitev pri temperaturah okolice od -20°C do +45°C
- garancija: 3 leta

Znižani artikli:
2808705 LEDTUBE T8 EM V 600 6,6-18W 800lm 840 4000K G13 190st. brez zatemnitve 600mm 220-240V E 038983, akcijska cena: 2,98 € + DDV
2802075 SUBSTITUBE T8 Value 6,6-18W 800lm 865 6500K G13 190st. brez zatemnitve 600mm 220-240V E, akcijska cena: 2,98 € + DDV
2802077 SUBSTITUBE T8 Value 15-36W 1800lm 840 4000K G13 190st. brez zatemnitve 1200mm 220-240V E, akcijska cena: 3,63 € + DDV
2802078 SUBSTITUBE T8 Value 15-36W 1800lm 865 6500K G13 190st. brez zatemnitve 1200mm 220-240V E, akcijska cena: 3,63 € + DDV
2802079 SUBSTITUBE T8 Value 18,3-58W 2200lm 840 4000K G13 190st. brez zatemnitve 1500mm 220-240V E, akcijska cena: 4,41 € + DDV
2809741 LEDTUBE T8 EM V 1500 18,3-58W 2200lm 865 6500K G13 190st. brez zatemnitve 1500mm 220-240V E, akcijska cena: 4,41 € + DDV
Akcijska ponudba velja do 31. 8. 2023 ter le za pravne osebe.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem