Akcijska ponudba vodnikov H07V

Akcijska ponudba vodnikov H07V

Objavil/a |Datum objave: 30. 08. 2022|Oznake: , , , |

Predstavljamo vam bogato ponudbo vodnikov H07V, katero lahko sedaj kupujete po ugodnih akcijskih cenah! Zaradi velike zaloge in takojšnje razpoložljvosti pa je material lahko že jutri pri vas. Ugodne in kvalitetne žice H07V lahko odlično kombinirate tudi z aktualno akcijsko ponudbo omaric GEWISS in ETI.

Uporaba in predstavitev

Instalacijski vodnik H07V-K je namenjen za fiksno, notranje ožičenje naprav z nazivno napetostjo do 1000 V AC in za nazivno napetost do 750 V DC. Okrajšava H07V-K predstavlja Harmonizirano oznako tipa vodnika. Naslednja številka predstavlja nazivno napetost: 07 je koda za nazivno napetost 450/750 V. To so informacije o vrsti vodnika/žice, njegovi izdelavi in največji nazivni napetosti prevodnika. Naslednja okrajšava nam predstavi material izolacije – “V” je kodna črka za material polivinilklorid, ali na kratko PVC. Zadnja okrajšava določa vrsto vodnika: od enožilnega (U) do finožilnega (K, F) ali odpornega na olje (O). Vodnik H07V-K z dodatnim “K” je torej finožilni, vodnik Class-a 5. Vodnik H07V-U z dodatnim “U” je torej trdni vodnik Class-a 1.

Tehnične značilnosti

  • nazivna napetost U0: 750 V
  • nazivna napetost U: 750 V
  • testna napetost: 2500 V
  • najvišja delovna temperatura: +70°C
  • maksimalna delovna temperatura kratkega stika: +160°C
  • najmanjša delovna temperatura (brez mehanskih udarcev): -10°C
  • najnižja temperatura vgradnje in uporabe: +5°C

Akcijska ponudba žic

2796863 Inštalacijski vodnik H07V-K 1,5mm2 ČR Eca 100m E 0,1390 €/m
2796864 Inštalacijski vodnik H07V-K 1,5mm2 MO Eca 100m E 0,1390 €/m
2796865 Inštalacijski vodnik H07V-K 1,5mm2 RD Eca 100m E 0,1390 €/m
2796866 Inštalacijski vodnik H07V-K 1,5mm2 RJ Eca 100m E 0,1390 €/m
2798484 Inštalacijski vodnik H07V-K 1,5mm2 RU Eca 100m E 0,1390 €/m
2796867 Inštalacijski vodnik H07V-K 1,5mm2 RU/ZE Eca 100m E 0,1390 €/m
2798485 Inštalacijski vodnik H07V-K 1,5mm2 SI Eca 100m E 0,1390 €/m
2798486 Inštalacijski vodnik H07V-K 1,5mm2 TMO 5010 Eca 100m E 0,1390 €/m
2796868 Inštalacijski vodnik H07V-K 2,5mm2 ČR Eca 100m E 0,2250 €/m
2796869 Inštalacijski vodnik H07V-K 2,5mm2 MO Eca 100m E 0,2250 €/m
2796870 Inštalacijski vodnik H07V-K 2,5mm2 RD Eca 100m E 0,2250 €/m
2796871 Inštalacijski vodnik H07V-K 2,5mm2 RJ Eca 100m E 0,2250 €/m
2796872 Inštalacijski vodnik H07V-K 2,5mm2 RU/ZE Eca 100m E 0,2250 €/m
2798493 Inštalacijski vodnik H07V-K 2,5mm2 TMO 5010 Eca 100m E 0,2250 €/m
2796873 Inštalacijski vodnik H07V-K 4mm2 ČR Eca 100m E 0,3590 €/m
2796874 Inštalacijski vodnik H07V-K 4mm2 MO Eca 100m E 0,3590 €/m
2798497 Inštalacijski vodnik H07V-K 4mm2 RD Eca 100m E 0,3590 €/m
2798498 Inštalacijski vodnik H07V-K 4mm2 RJ Eca 100m E 0,3590 €/m
2796875 Inštalacijski vodnik H07V-K 4mm2 RU/ZE Eca 100m E 0,3590 €/m

2798500 Inštalacijski vodnik H07V-K 4mm2 TMO 5010 Eca 100m E 0,3590 €/m
2796878 Inštalacijski vodnik H07V-K 6mm2 RU/ZE Eca 100m E 0,5320 €/m
2796879 Inštalacijski vodnik H07V-K 10mm2 ČR Eca 100m E 0,9250 €/m
2796880 Inštalacijski vodnik H07V-K 10mm2 MO Eca 100m E 0,9250 €/m
2798503 Inštalacijski vodnik H07V-K 10mm2 RD Eca 100m E 0,9250 €/m
2798505 Inštalacijski vodnik H07V-K 10mm2 RJ Eca 100m E 0,9250 €/m
2798526 Inštalacijski vodnik H07V-K 16mm2 ČR Eca 100m E 1,3750 €/m
2798527 Inštalacijski vodnik H07V-K 16mm2 RD Eca 100m E 1,3750 €/m
2798529 Inštalacijski vodnik H07V-K 16mm2 RU/ZE Eca 100m E 1,3750 €/m
2798506 Inštalacijski vodnik H07V-U 1,5mm2 ČR Eca 100m E 0,1400 €/m
2798507 Inštalacijski vodnik H07V-U 1,5mm2 MO Eca 100m E 0,1400 €/m
2798509 Inštalacijski vodnik H07V-U 1,5mm2 RJ Eca 100m E 0,1400 €/m
2798511 Inštalacijski vodnik H07V-U 1,5mm2 RU/ZE Eca 100m E 0,1400 €/m
2798512 Inštalacijski vodnik H07V-U 1,5mm2 SI Eca 100m E 0,1400 €/m
2798515 Inštalacijski vodnik H07V-U 2,5mm2 ČR Eca 100m E 0,2250 €/m
2798516 Inštalacijski vodnik H07V-U 2,5mm2 MO Eca 100m E 0,2250 €/m
2798517 Inštalacijski vodnik H07V-U 2,5mm2 RD Eca 100m E 0,2250 €/m
2798518 Inštalacijski vodnik H07V-U 2,5mm2 RJ Eca 100m E 0,2250 €/m
2798519 Inštalacijski vodnik H07V-U 2,5mm2 RU/ZE Eca 100m E 0,2250 €/m

Preveri v e-trgovini
Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave

  • Siemens krmilniki serije LOGO!, SIMATIC S7-2000 in BASIC operatorski paneli.

    Poglej objavo
  • Izkoristite promocijsko ponudbo in si zagotovite akumulatorski vijačnik po posebni ceni.

    Poglej objavo
  • TEM predstavlja novo generacijo steklenih dekorativnih okvirjev MODUL PURE.

    Poglej objavo