Fotovoltaika – nudimo vam celovito rešitev
Gradite sončno elektrarno ali o njej razmišljate? Predstavljamo vam celovite rešitve na področju fotovoltaike.
Fotonapetostni moduli Huawei so proizvedeni izključno iz najboljših materialov in so v svetu prepoznani po svojem odličnem delovanju, vrhunski kakovosti in estetskem videzu. Zaradi bistveno višjih energijskih izplenov in zanemarljive stopnje degradacije omogočajo dolgoročno in učinkovito delovanje sončnih elektrarn.
Pod konstrukcije Aerocompact
Pod konstrukcija ponuja kompaktne in aerodinamične rešitve neglede na podlago, na katero je pritrjena. Je stabilna in varna zaradi edinstvenih podpornih oblik in visokokakovostne končne obdelave. Aluminij ponuja izjemno togost zahvaljujoč tehnikam hladnega oblikovanja. Omenjeni način ponuja najboljše rezultate glede na nosilnost in lastno težo. Pri strešnih izvedbah se lahko pridobi garancija 25 let, prav tako pa ima talna postavitev garancijo 10 let.

- 2804463 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT profil ,X40-3300 mere:3300x35x40 mm PITCH
- 2804453 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT profil ,X40-4400 mere:4400x35x40 mm PITCH
- 2804464 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT profil ,X50-3300 mere:3300x35x50 mm , PITCH
- 2804454 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT profil ,X50-4400 mere:4400x35x50 mm , PITCH
- 2804473 Pribor za solarno konstrukcijo AEROCOMPACT strešna kljuka ,XT25 ,25 x 10 z T vijakom PITCH
Huawei
Zanesljiva oprema primerljiva z opremo Solaredge. Možnost povezave z optimizatorji do moči 40 kW. Razsmerniki delujejo z ali brez optimizatorji, možno je izvesti tudi delno optimizacijo. Nudijo dobro tehnična pomoč v slovenskem jeziku ter možnost podaljšanih garancij.
- 2803879 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-5KTL-M1 max. 5.5KVA AC output 5000W 3F
- 2803877 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-8KTL-M1 max. 8.8KVA AC output 8000W 3F
- 2803876 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-10KTL-M1 max. 11KVA AC output 10000W 3F
- 2803875 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-12KTL-M2 max. 13.2 kVA AC output 12000W 3F
- 2803874 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-15KTL-M2 max. 16.5 kVA AC output 15000W 3F
- 2803873 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-17KTL-M2 max. 18.7 kVA AC output 17000W 3F
- 2803872 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-20KTL-M2 max. 22.0 kVA AC output 20000W 3F
- 2803871 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-30KTL-M3 max. 33.0 kVA AC output 30000W 3F
- 2803870 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-36KTL-M3 max. 39.6 kVA AC output 36000W 3F
- 2803869 Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-40KTL-M3 max. 44.0 kVA AC output 40000W 3F
Solaredge
Kvalitetna oprema s poudarkom na varnosti. Deluje v kompletu z optimizatorji in je primerna za vgradnjo nad eksplozisko ogroženimi prostori. Možnost enojnih in dvojnih optimizatorjev ter konstruiranja na njihovi uradni spletni strani. Nudijo tudi dobro tehnično pomoč.
- 2782827 Nadzorni sist. za solar. sist. SOLAREDGE števec električne energije TT, Modbus
- 2802277 Pribor za nadzorni sistem SOLAREDGE tokovni transformator, merilni 250A / 0,333V
- 2781338 Solarni razsmernik, omrežni SOLAREDGE 16kVA 3F
- 2780716 Solarni razsmernik, pribor SOLAREDGE optimizator P850 850Wp
- 2793930 Solarni razsmernik, pribor SOLAREDGE optimizator P950 950Wp
- 2800227 Solarni razsmernik, pribor SOLAREDGE optimizator S440 440Wp
Omarice EAE
- 1220051 Stikalna omara I EO zidna 500mm 400mm 200mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035
*Za večje sisteme je potrebno k zadevi pristopiti individualno in se stvar doreče po pregledu na terenu. Zato stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali.
Prenapetostna zaščita
Strele in prenapetosti so velika nevarnost za vašo investicijo v sončno elektrarno, saj lahko uničijo posamezne dele ali onesposobijo celoten sistem. Zaščito za udar strele lahko izvedemo s strelovodnim sistemom, ne moremo pa preprečiti induciranje napetosti v kovinskih delih naprav na objektu. Zato moramo komponente sončne elektrarne vedno zaščititi z ustrezno prenapetostno zaščito. V primeru zaščite s strelovodnim sistemom, lahko uporabite prenapetostne odvodnike razreda I. Kadar pa sončna elektrarna nima strelovodne zaščite, se priporoča uporaba prenapetostnih odvodnikov razreda II.

Solarni kabel in konektorji
Uporaba ustreznih kablov in konektorjev v solarnih sistemih je izrednega pomena, saj s tem zmanjšamo izgubo električne energije. Solarni kabli za uporabo v sistemih fotovoltaike so enožilni fleksibilni kabli z dvojnim izolacijskim slojem, odpornim na UV sevanje. Testirani so za življenjsko dobo nad 25 let v zahtevnih okoljih.

Konektorji
EPIC® SOLAR 4, primeren za profesionalne monterje fotovoltaičnih objektov. Enostavna namestitev, varna povezava, trpežna, primerna za različne solarne kable. Solarni konektorji, tip MC-4 z visoko odpornostjo na UV sevanje, primerni za zunanjo uporabo.

Cilindrični varovalčni ločilniki
- Montaža na standardno 35mm DIN letev.
- Popolna zaščita pred dotikom.
- Možnost plombiranja.
- Modularna izvedba, sestavljivi.
- Menjava vložka brez nevarnosti dotika delov pod napetostjo.

Talilni vložek
Cilindrični talini vložki se uporabljajo kot najbolj zanesljiva zaščita elektroinstalacijskih krogov. Vložki, ki ji h uporabljamo v FV so karakteristike gPV, nazivne napetosti 1000 V DC.
Bremensko/ločilno stikalo
Ločilno stikalo za DC tokokroge. Konstrukcija stikala zagotavlja zanesljivo preklapljanje do 32 A pri 1000 V v kategoriji DC 21B.

- 1186871 Bremensko / ločilno stikalo PV 32A 2P DIN letev
- 1188254 Bremensko / ločilno stikalo PV 32A 4P DIN letev
Elektronski števci
Dvosmerni števec
Elektronski števec električne energije je nujen sestavni del vsake sončne elektrarne. Števec LANDIS+Gyr
je prava izbira, ko se odločimo, da bomo z lastno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
prispevali k čistemu okolju in kvalitetnejšemu življenju.

- 2745137 Števec električne energije ZMXi320CQU1L1D3.21S4+ G3-PLC 3F 2TAR z odklop. 230V 85A
- 2745140 Števec električne energije ZCXi120CQU1L1D1.21S4 + G3-PLC L-N (1F) 2TAR. z odklop. 3×230/400V 100A
Smerna zaščita (limitator)
Merilnik električne energije WM3E6 v kombinaciji z bistabilnim stikalom predstavlja smerni omejilnik oddane delovne moči. Ima prednastavljeno funkcijo smerne zaščite za zaznavo prekoračitve maksimalno dovoljene oddane proizvedene moči iz obnovljivih virov v javno distribucijsko omrežje, kot je določeno v dopolnitvi pravilnika o samooskrbi. Javno omrežje pred oddano energijo ščiti kombinacija merilnika energije WM3E6 povezanega z odklopnim bistabilnim stikalom. Ko merilnik energije WM3E6, zazna prekoračeno vrednost limite in je ta prekoračena v časovnem intervalu ene minute v smeri javnega omrežja, merilnik odklopi priključno mesto od javnega omrežja. Ponovno povezavo na javno omrežje omogočimo z vklopno tipko. Ta se aktivira po 5 sekundni zakasnitvi od odklopa omrežja. Da ponovno priklopimo javno omrežje, tipko držimo pritisnjeno vsaj 3 sekunde.

Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem